カテゴリ
- 制御機器(1)
- 丸型コネクタ(1)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- ユニファイブ(6)
- ブロードウォッチ(1)
- アイコー電子(1)
- マル信無線電機(2)
- サンハヤト(1)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- UNIFIVE(6)
- BOURNS(61)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- サンキューテクノス(2)
- 東日製作所(1)
- MICROCHIP(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(1)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
- パトス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「eiaj4」の検索結果

ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応