カテゴリ

  • 制御機器(434)
  • 電気材料(36)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • バッテリー・電装(6)
  • 家電(6)
  • 測定用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • LINKMAN
  • モノタロウ(14)
  • ホンダ(1,610)
  • RS PRO(1,180)
  • SMC(609)
  • KVK(508)
  • YAMAHA(ヤマハ)(467)
  • 京セラインダストリアルツールズ(379)
  • コガネイ(340)
  • メディアカバーマーケット(287)
  • TAKMAN(259)
  • カワムラサイクル(252)
  • MAZDA(マツダ)(248)
  • ケーピープラテック(246)
  • 大栄電線工業(212)
  • KMEW(ケイミュー)(205)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(194)
  • ハリケーン(182)
  • オカムラ(岡村製作所)(173)
  • cotta(164)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(269)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km」の検索結果

関連キーワード
522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMANシリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズLINKMAN
299税込329
1本
当日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブエクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMANシリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズLINKMAN
629税込692
1本
欠品中
非収縮耐熱ガラスチューブエクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ8mm(厚さ:0.42mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-76
ACアダプター LINKMANACアダプターLINKMAN
2,098税込2,308
1個
当日出荷
24W(出力24V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。
仕様極性センタープラス、PSE、トラッキング対策、REACH、紛争鉱物調査適合ジャック:32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに質量(g)170規格UL2468 AWG22、外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠ケーブル長(m)DC:1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)72×34×69出力電圧(V)24入力電圧(V)(50/60Hz)100-240AC出力電流(A)1プラグフォークタイプ難燃性UL 94V-0先端長(mm)9.5保存温度範囲(℃)-20~80入力電流(A)0.58アズワン品番63-3136-30プラグ外径(Φmm)DC:5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)DC:2.1
コード付ミノムシクリップ中 半田付け LINKMANコード付ミノムシクリップ中 半田付けLINKMAN
1,298税込1,428
1個
当日出荷
6色(白・黒・赤・青・緑・黄)各1本セットのコード付きクリップ(RoHS対応品)クリップとコードの接続は、はんだ付けになっているので、安心してご利用頂けます。
仕様●リード線許容電流:1A●クリップ全長:約44mm●全長:約37cm●RoHS:2020/04/09時点アズワン品番67-0361-25
ACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 5V/5A、2.1mmプラグLINKMAN
2,698税込2,968
1個
欠品中
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:5A●容量:25W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-60
ACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 12V/3A、2.1mmプラグLINKMAN
2,398税込2,638
1個
欠品中
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:3A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-61
ACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 15V/2.4A、2.1mmプラグLINKMAN
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:15V●出力電流:2.4A●容量:36W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-62
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMANシリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズLINKMAN
789税込868
1本
当日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブエクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ10mm(厚さ:0.52mm)●長さ:1m●色:黒●標準耐熱温度:200℃●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●環境規制:UL、REACH●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-77
ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:1A●容量:12W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-59
3.5mmモノラルプラグ LINKMAN3.5mmモノラルプラグLINKMAN
179税込197
1個
欠品中
ポータブルオーディオなどに使われることの多い3.5mm径のモノラルプラグです。
仕様●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:モノラル●極数:2極●形式:ストレート●ケーブル引出部:Φ4.5●キャップ部:8角、コードブッシュ付アズワン品番67-0404-91
ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-56
ワンタッチターミナル 4極 LINKMANワンタッチターミナル 4極LINKMAN
328税込361
1個
当日出荷
レバー操作のワンタッチターミナルスピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる4極のワンタッチターミナルです。
仕様●ピン数:4ピン●コネクタの形態:ワンタッチターミナル●パネル取付方式:ねじ止め●ラグ:無●差込孔:〇●ツマミ取り外し:×●本体色:黒●外形:70mm×25mm×33mm●取付ねじピッチ:58.5mmアズワン品番67-0398-97
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMANシリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズLINKMAN
239税込263
1本
当日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブエクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ3mm(厚さ:0.32mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-72
ワンタッチターミナル 2極 LINKMANワンタッチターミナル 2極LINKMAN
258税込284
1個
当日出荷
レバー操作のワンタッチターミナルスピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる2極のワンタッチターミナルです。
仕様●コネクタ形態:ワンタッチターミナル●極数:2極●パネル取付方式:ねじ止め●外形:55mm×24mm×33mm●本体色:黒●取付ねじピッチ:45mmアズワン品番67-0398-96
3.5mmステレオプラグ LINKMAN3.5mmステレオプラグLINKMAN
259税込285
1個
当日出荷
ポータブルオーディオ機器などに使われることが多い3.5mm径のステレオミニプラグです。プラスチック部を回すと外れるので、外してはんだづけしてください。
仕様●プラグ/ジャック:3.5mmプラグ●ステレオ/モノラル:ステレオ●極数:3極●形式:ストレート●キャップ部:円筒●材質:プラスチックアズワン品番67-0404-92
ACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグ LINKMANACアダプター 5V/2A、2.1mmプラグLINKMAN
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:2A●容量:10W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-57
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
2,098税込2,308
1個
当日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合24W(出力12V/2A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-27プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMANスイッチ付きボリューム R1610S-2B1-AシリーズLINKMAN
278税込306
1個
当日出荷
仕様●抵抗値:50kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-14
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ LINKMAN基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズLINKMAN
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMANスイッチ付きボリューム R1610S-2B1-AシリーズLINKMAN
278税込306
1個
当日出荷
仕様●抵抗値:1MΩ●抵抗値許容差:±30%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-12
スイッチ付きボリューム R1610S-2B1-Aシリーズ LINKMANスイッチ付きボリューム R1610S-2B1-AシリーズLINKMAN
278税込306
1個
当日出荷
仕様●抵抗値:10kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Aカーブ●定格電力:0.06Wアズワン品番67-0361-10
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
87税込96
1個
当日出荷
小サイズ(全長4cm程度)のミノムシクリップです。被覆が外れますので外してからはんだづけして使用してください。
仕様●サイズ:Sサイズ●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-53
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
109税込120
1個
当日出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Mサイズ●定格:5A●色:緑●入数:1個アズワン品番67-0404-50
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
86税込95
1個
当日出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Sサイズ●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-51
ミノムシクリップ中 青 LINKMANミノムシクリップ中 青LINKMAN
109税込120
1個
当日出荷
仕様●サイズ:Mサイズ●色:青●入数:1個アズワン品番67-0404-49
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
87税込96
1個
当日出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
仕様●サイズ:Sサイズ●定格:1A●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-52
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMANシリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズLINKMAN
369税込406
1本
翌々日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブエクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ5mm(厚さ:0.37mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-74
基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズ LINKMAN基板用単連式ボリューム R1610N-QA1シリーズLINKMAN
209税込230
1個
当日出荷
仕様●抵抗値:1kΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗変化特性:Bカーブ●定格電力:0.125Wアズワン品番67-0360-99
ミノムシクリップ WTN22Fシリーズ LINKMANミノムシクリップ WTN22FシリーズLINKMAN
86税込95
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミノムシ状の被覆で覆われたクリップです。被覆をはずしてから電線とはんだづけしてお使い下さい。
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合12W(出力12V/1A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-25プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
シリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズ LINKMANシリコンガラスチューブ 黒 LI-SFGTシリーズLINKMAN
189税込208
1本
翌々日出荷
非収縮耐熱ガラスチューブエクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。【用途】絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど※ 熱収縮はしませんのでご注意ください。
仕様●内径:Φ2mm(厚さ:0.27mm)●長さ:1m●色:黒●耐熱温度:200℃●絶縁破壊電圧:最低1.2kV以上●耐熱強度:245±5℃(6時間)●難燃性:UL1441 VW-1 合格●【材質/仕上】●スリーブ:非アルカリガラス繊維●被覆:シリコーン樹脂アズワン品番67-0391-71
ロッカースイッチON-ON LINKMANロッカースイッチON-ONLINKMAN(1件のレビュー)
248税込273
1個
翌々日出荷
パネルマウント SPDT(単極双投)のロッカスイッチです。スイッチマーク(| ||)
仕様●定格:15.1A 125VAC、8A 250VAC(UL、CUL)●絶縁抵抗:DC 500V 100MΩ以上●接触抵抗:DC 2-4V 1A 20mΩ以下●耐電圧:AC 1500V FOR 1 Minアズワン品番67-0371-12
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合出力9V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。22.5W(出力9V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-24プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合19.2W(出力12V/1.6A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-26プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合出力5V/3Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。15W(出力5V/3A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-22プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合出力5V/2.5Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。12.5W(出力5V/2.5A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-21プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合出力5V/4Aワールドワイド対応のスイッチング方式ACアダプター。20W(出力5V/4A)でワールドワイド対応(AC100~240V入力)のスイッチング方式ACアダプターです。出力端子は採用数の多いΦ2.1mmのセンタープラス型で、トラッキング対策品です。使用する際には、出力端子の形式と極性にご注意ください。出力端子の形式はデータシートの一覧表を参考にしてください。
先端長(mm)DCプラグ:9.5アズワン品番63-3136-23プラグ形状DC:フォークタイププラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
ACアダプター ATSシリーズ LINKMANACアダプター ATSシリーズLINKMAN
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
主な仕様入力電圧(50/60Hz)100-240VAC動作温度範囲0℃~40℃保存温度範囲-20℃~80℃DCプラグ形状内径:Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプ極性センタープラス外部電源規制DoE Level Ⅵ 準拠PSEトラッキング対策RoHS(EU)2015/863REACH紛争鉱物調査難燃性規格UL 94V-0適合ジャック32753PAE、DCJ2.1-1.8M、MJ-077N、MJ-10、MJ-14、MJ-21などに適合
プラグ【DCプラグ】Φ2.1 / 外径:Φ5.5 / 先端長:9.5mm / フォークタイプアズワン品番63-3136-20
関連キーワード
...