カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- LINKMAN
- モノタロウ(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(1)
- JAE(日本航空電子工業)(5)
- RS PRO(1)
- Vesrah(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- エレコム(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rda-9h-m2.6」の検索結果
特価

D-SUBコネクタ(9Pオス)
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷RS-232Cなどの規格に用いられる通信用コネクターのD-SUBコネクターの9ピンオスです。 メスコネクターは【3220DB9SSWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(9Pメス)
LINKMAN¥189税込¥2081個当日出荷D-SUBコネクター9ピンのメスです。 オスコネクターは、【3220DB9SPWGTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)9入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30