カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- UNIFIVE
- Panasonic(パナソニック)(14)
- ユニファイブ(5)
- アルインコ(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- KOA(3)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- サンハヤト(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ENDY(1)
- マル信無線電機(1)
- ブロードウォッチ(1)
- MICROCHIP(1)
- エスケイネット(SKnet)(1)
- LINKMAN(1)
- メイワパーツ(1)
- カモン(1)
- ブランドをもっと見る
「eiaj-02」の検索結果
特価

ACアダプタ 5V 2A
UNIFIVE¥2,398税込¥2,6381個当日出荷UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC、小型化定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-42定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
ACアダプタ 5V 2A
UNIFIVE¥2,398税込¥2,6381個当日出荷UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-58定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 3A Output
UNIFIVE¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から7日以内出荷Unifive UNI318 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:3A●定格出力電力:18W
AC/DCコンバータ 100 → 240 V ac 出力タイプ:5V dc 2A Output
UNIFIVE¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷Unifive UNI312 シリーズデスクトップ AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。LCD ディスプレイ、デジタルカメラ、及びで使用されています優れた安定性 小型 高エネルギー効率仕様●入力電圧範囲:100 →240 V ac●出力電圧:5V dc●出力容量:2A●定格出力電力:12Wアズワン品番65-7222-69
ACアダプタ 5V 3A
UNIFIVE¥4,298税込¥4,7281個欠品中Unifive UN318 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 18 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:3A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:18Wアズワン品番65-7214-75
ACアダプタ 5.9V 2A
UNIFIVE¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷Unifive UN312 シリーズ壁面取り付け型 AC/DC アダプタは、定格電力が 12 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。これは、光ネットワーク、ADSL モデム an で使用されています超小型サイズ 軽量 高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5.9V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12W●コード番号:218-4775タイプAC/DCアダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)コード218-4775プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7214-96定格出力電圧(DC V)5.9動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug