カテゴリ
- 制御機器(197)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 安全用品(7)
- パソコン/周辺機器(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- BOURNS(21)
- KOA(3)
- LINKMAN(2)
- MICROCHIP(2)
- Panasonic(パナソニック)(128)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- TOA(4)
- UNIFIVE(12)
- アルインコ(3)
- エレコム(2)
- オーム電機(1)
- コウナン(2)
- コクヨ(1)
- サンハヤト(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(6)
- ヒサゴ(9)
- マル信無線電機(7)
- ユニファイブ(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

EIAJ標準納品書【品種03】
TOPPANエッジ(9件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(2000枚)当日出荷から4日以内出荷ミシン目が入っており、手で切り離すことが出来ます。穴数なし紙質NIP上質70Kg素材上質紙ミシン目あり
電源供給ケーブル USB(A)-EIAJ2(電圧区分2) 1.2m
カモン(1件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷USBポートからDC5V電源を取るのに便利なケーブル。 DCプラグは電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)仕様。タイプUSB(A)←→電圧区分2(EIAJ2、JEITA2)長さ(m)約1.2ケーブル長(m)1.2
帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り
(16件のレビュー)¥779税込¥8571パック(100枚)当日出荷ミシン目付です。 無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。材質上質紙厚さ(mm)約0.08色白サイズA4穴数4白色度(%)約83ラベルサイズ(mm)210×148.5面付2穴間隔(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタミシン目あり
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 4面
ヒサゴ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(100枚)ほか当日出荷コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙白色度(%)80ラベルサイズ(mm)105×148.5面付4面用紙サイズA4適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 ヨコ 4面
ヒサゴ¥1,098~税込¥1,208~1パック(100枚)ほか当日出荷FSC(R)認証紙を使用したプリンタを選ばない、マルチタイプの汎用帳票用紙です。 切り離しやすく、キレイに。厚さ(mm)0.08寸法(mm)210×297サイズA4タイプ白紙ヨコ白色度(%)83紙厚(mm)0.08面付4面ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×74.25適合プリンタインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機ミシン目ありFSC認証認定FSC認証番号C002242
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面 6穴
ヒサゴ(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100枚)ほか当日出荷コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙穴数6穴白色度(%)80ラベルサイズ(mm)210×99面付3面穴間隔(mm)80適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
プリンタ帳票マルチタイプ
コクヨ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(500枚)当日出荷から4日以内出荷ミシン目が入っているので、手で切り離すことができます。穴付きタイプは、そのままファイリングが可能。サイズA4紙厚(g/m2)64白色度(%)79程度紙厚(mm)0.09用紙サイズA4適合プリンタインクジェット、レーザー、コピーミシン目あり
ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個欠品中EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面
ヒサゴ(8件のレビュー)¥1,194~税込¥1,313~1袋(100枚)ほか当日出荷コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙汎用帳票です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。厚さ(mm)0.09サイズA4タテタイプ白紙白色度(%)80紙厚(mm)約0.09面付2サイズ(mm)210×297ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×148.5適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 2面 4穴
ヒサゴ(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100枚)ほか当日出荷コピー用紙より断然便利なミシン目入り用紙・ファイル穴付き汎用帳票です。 ヒサゴのホームページから各種伝票テンプレートがダウンロードできます。用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙穴数4穴白色度(%)80紙質上質紙ラベルサイズ(mm)210×148.5面付2面穴間隔(mm)80用紙サイズA4素材上質紙適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)
LINKMAN¥369税込¥4061個当日出荷EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UV313-0520 EIAJ2
SIBATA(柴田科学)¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷デジタルマノメーター DM-100S用のACアダプターです。電源(V)100-240(50/60Hz)
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 3面
ヒサゴ(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100枚)ほか当日出荷インクジェットプリンタ、コピー機でもお使いいただけます。 無地タイプなので、使いやすい設計で帳票を印刷できます。用途フォームオーバーレイ※(※元となるフォーム(書式)とデータを重ねて印刷する)機能に対応した無地の帳票です。厚さ(mm)0.09サイズA4タイプ白紙白色度(%)80ラベルサイズ(mm)210×99面付3面適合プリンタレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタなどミシン目あり
マルチプリンタ帳票 複写タイプ
ヒサゴ(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100枚)ほか当日出荷から5日以内出荷環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!紙厚(mm)約0.08RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
マルチプリンタ帳票 A4 白紙 6面
ヒサゴ¥1,198~税込¥1,318~1パック(100枚)ほか当日出荷FSC(R)認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。 帳票発行の効率UPに。 現品票などの印刷に便利です。厚さ(mm)0.08寸法(mm)210×297サイズA4タイプ白紙白色度(%)83紙厚(mm)0.08面付6面用紙サイズA4ミシン目切り離し後のサイズ(mm)105×99適合プリンタインクジェットプリンタ、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
帳票用紙 A4 白紙 2面 穴無し レーザープリンタ用
コウナン(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581箱(1000枚)3日以内出荷レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。サイズA4タイプ白紙穴数なし面付2分割適合プリンタレーザープリンタミシン目あり
DC電源ソケット 2.0A 6.3 V 1袋 5個入
マル信無線電機¥999税込¥1,0991袋(5個)当日出荷EIAJ RC5320A準拠。パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)。コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:6.3 V●長さ:18.2mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1.7mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5492アズワン品番65-7776-65
ワイヤレス 2次元 バーコードリーダー
honeywell¥85,980~税込¥94,578~1式当日出荷世界シェア40%を支える高性能スキャナ Xenonシリーズの最新機。全てが進化した究極のパフォーマンスを発揮する Xenon Extreme Performance (XP)が登場! グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで手ブレ耐性が向上、移動体なども瞬時に読み取り、作業効率の向上に繋がります。 特別な設定はほとんど不要で、汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読取性能を実感いただけます。 薬品用エタノールなど、通常のスキャナボディにはダメージを与える化学薬品に対する耐性を持つメディカルプラスチックモデル。医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が必要とされる環境でのご使用に最適です。 一括読取・多段コード読み取り(アウトプットシーケンス)機能がさらに高性能に。電子機器業界で採用されているEIAJコードなど、3段に並んだバーコードも一括で読み取れます。消費電力(W)(ベース)動作時:2.5(500mA@5VDC)角度(°)【スキュー角】±65、【ピッチ角】±45電源(DC-V)4.4~5.5明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)保証期間バッテリー:1年、本体:3年、通信充電クレードル:3年※ケーブル+ACアダプター保証対象外※初期不良のみ交換対応、初期以外は別途購入お願いいたします防塵防水性能IP41安全規格FCC Part 15 ClassB、CE、LED Eye Safety IEC60825-1動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-40~70使用環境湿度(%)0~95(結露なきこと)最大移動速度(m/sec)4(UPC 100%)コントラスト【最小】20%RoHS指令(10物質対応)対応読取角度(°)焦点:水平48° 垂直 30°イメージセンサー1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps
帳票用紙 A4 白紙 穴無し レーザープリンタ用
コウナン(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(1000枚)3日以内出荷レーザープリンタに使用可能な汎用の帳票用紙です。 独自の技術により、ミシン目を感じさせない仕上がりで、普通のプリンタ用紙と同様に扱えます。種別普通紙色白サイズA4穴数0
MOTO GPS RADAR LCD 3.0用USB/DC変換ケーブル
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷MOTO GPS RADAR LCD 3.0補修用。全長(m)0.6
DC電源ソケット 2.0A 13.5 V 1袋 5個入
マル信無線電機¥799税込¥8791袋(5個)6日以内出荷EIAJ RC5320A準拠。パネル実装 直流電源ソケット (EIAJ規格準拠)。コンピュータ関連機器やポータブル電子機器での使用に最適仕様●DC電源コネクタタイプ:DCソケット●定格電流:2.0A●接続方向:ストレート●定格電圧:13.5 V●幅:14.25mm●実装タイプ:パネルマウント●ピン径:1mm●表面処理:コンタクト:ニッケル, 銀●コンタクト材質:真鍮●シリーズ:EIAJ RC5320A●コード番号:502-5515アズワン品番65-7774-14
ACアダプタ 5V 2A
UNIFIVE¥2,398税込¥2,6381個当日出荷UnifiveUA310シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。超小型サイズ軽量高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC、小型化定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-42定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-102E
BOURNS¥209税込¥2301袋(5個)3日以内出荷100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = TC33終端スタイル = はんだパッド許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 3.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-103E
BOURNS¥1,798税込¥1,9781袋(50個)3日以内出荷100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = TC33終端スタイル = はんだパッド許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 3mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 5V 2A
UNIFIVE¥2,398税込¥2,6381個当日出荷UnifiveUN312シリーズ壁面取り付け型AC/DCアダプタは、定格電力が12Wです。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高40℃です。これは、光ネットワーク、ADSLモデムanで使用されています超小型サイズ軽量高エネルギー効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:5V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:12WタイプAC/DC アダプタ規格安全認証、信頼性、省エネ、ROHS 2、LPS、EMC定格電力(W)12入力電圧(V)90(Min.)、100~240(Typ.)、264(Max.)出力電流(A)2保存温度(℃)-20~65(Free Convection、Sea Level)プラグEIAJ-2入力周波数(Hz)47(Min.)、50/60(Typ.)、63(Max.)動作温度(℃)0~40(Free Convection、Sea Level)アズワン品番65-7222-58定格出力電圧(DC V)5動作湿度(%RH)5~95(結露なし)保存湿度(%RH)5~95(結露なし)入力コネクタ2 Pin Plug
ACアダプタ5V2A
メイワパーツ¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ACアダプタ―(直流電源)、PSE認証及びトラッキング対応しています。仕様ジャック:EIAJ Type2質量(g)約80規格PSE 、トラッキング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約73×39×28出力電圧(V)DC5入力電圧(V)100~240出力電流(A)2ケーブル長(mm)1800
USB - 5V DC電源供給ケーブル 91cm DCプラグ(外形5.5m/内径2.1mm)
StarTech.com(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷モールドコネクタ(張力緩和タイプ) 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性に優れたPVC構造用途外付けハードドライブその他、M型電源コネクタ対応機器をコンピュータのUSBポートから給電。Bluetoothスピーカその他、充電対応機器をコンピュータのUSBポートから充電伝送速度(Mbps)480色ブラック質量(g)27ケーブル長(m)0.914コネクタ形状DCプラグ(タイプM)メス - USB Type-A[4ピン]オスケーブル外径(Φmm)5.5アダプター型式パッシブシールド2重シールドケーブル長(cm)91.4特性なしコネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBバレル型電源コネクタ(Mサイズ、外径5.5mm、内径2.1mm)USBタイプUSB2.0プラグ内径(Φmm)(DC)2.1変換タイプメス - オスコネクタ1DCプラグ(タイプM)コネクタ2USB Type-A
SMDレジスタ 2kΩ 0402 1005M 0.063W 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥5,298税込¥5,8281セット(500個)7日以内出荷IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。パナソニックERAシリーズサイズ0402 0.063 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器。パナソニックのERA金属皮膜抵抗器は、信頼性の高い、正確かつ高性能なソリューションを実現します。 ERA表面実装抵抗器は、アルミナ基板に高信頼性金属皮膜と保護コーティングが施されています。 この抵抗器は、高温高湿環境仕様●入数:1リール(500個入り)●抵抗:2kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6952-43
ハーフピッチ ディップスイッチ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥859税込¥9451セット(5個)当日出荷から11日以内出荷金めっき、ツイン接点で優れた接触安定性。外形はEIAJ SOP外形規格に準拠(Bタイプ)材質PPS、PA、銅合金、金メッキ高さ(mm)2.5温度範囲(℃)使用/保存:‐40~85絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ 表面実装 1回転型 TC33X-2-502E
BOURNS¥229税込¥2521袋(5個)8日以内出荷100 mW 3 mmオープンフレームTC33シリーズ. BournsR TC33シリーズSMD単回転トリミングポテンショメータ(TrimpotR). 3 mmサイズでEIA / EIAJ標準トリマフットプリントに対応 リフロー処理に推奨仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.1Wシリーズ = TC33終端スタイル = はんだパッド許容差 = ±25%温度係数 = ±250ppm/℃長さ = 3.8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ 12V 2A
UNIFIVE¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷から7日以内出荷Unifive UV324 シリーズ壁面取り付け AC/DC アダプタは、定格電力 24 W です。短絡保護、過電圧保護、過電流保護の機能を備えています。動作温度は最高 40 ℃ です。ポータブル HDD、ポータブル GPS、PD で使用されます高い安定性 小型 コスト効率仕様●タイプ:AC/DCアダプタ●出力電圧:12V●入力電圧:100 → 240V ac●出力電流:2A●入力コネクタ:2 Pin Plug●定格電力:24W
光ケーブル オーディオケーブル 角型-角型 【サウンドバー/TVスピーカー/テレビ/ゲームコンソール対応】
エレコム(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷テレビ、AVアンプなど光デジタルによるオーディオ出力を持つ機器を、サウンドバー、HDD機器、DVD機器など光デジタル入力を持つ機器へ接続するための光デジタルオーディオケーブル。 しなやかで取り回しのしやすいプラスティックファイバーを採用。 コネクターはJEITA EIAJ RC-5720C準拠。対応機種テレビ、サウンドバー、HDD機器、DVDレコーダー、DVDプレイヤー、AVアンプなど
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 50kΩ 表面実装 1回転型 3314G-2-503E
BOURNS¥1,998税込¥2,1981袋(10個)8日以内出荷250 mW 4 mmシールド3314Gシリーズ - クロススロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 50kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ 表面実装 1回転型 3314G-1-202E
BOURNS¥1,898税込¥2,0881袋(10個)8日以内出荷250 mW 4 mmシール構造3314Gシリーズ - ストレートスロット. 小型(公称4 mm正方形ケース) 高い実装効率 フロー / リフローはんだ付け、又は手作業のはんだ付けに最適 自動組み立てに最適 EIAとEIAJの標準フットプリントに適合仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = 表面実装回転数 = 1方位 = 上面調整定格電力 = 0.25Wシリーズ = 3314終端スタイル = ガルウィング許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃長さ = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら