カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- JKW(JFE溶接棒)
- シャープ(4)
- 東安(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- 工進(1)
- ナンシン(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- JRC(1)
- ニッタ化工品(1)
- KSフィルター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「kc50t」の検索結果

溶接ワイヤ
JKW(JFE溶接棒)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10kg)ほか当日出荷から10日以内出荷低電流域で短絡回数が多く、アークの安定性が良好で美しいビード外観が得られます。 薄板での全姿勢溶接、特に立向下進溶接に適したワイヤです。用途軟鋼および490MPa級高張力鋼を使用した自動車、車両、家電製品、鉄骨橋梁、産業機械などの各種構造物の全姿勢溶接JIS規格JIS Z 3312 YGW12伸び(%)27引張強度(MPa)540AWS規格A5.18 ER70S-GRoHS指令(10物質対応)対応降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド