カテゴリ
- 作業工具(6)
- 整備工具・収納(4)
絞り込み
ブランド
- SOROAD
- Alpinestars(アルパインスターズ)(1)
- Raspberry Pi(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「soroad」の検索結果

強力型マグネットツールホルダー
SOROAD(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷固定式のマグネットツールホルダー! 10KGSまでしっかりキャッチ、スッキリ収納!! 金属製品の収納 壁に簡単に固定できるネジ付材質鉄/ナイロン寸法(mm)470質量(g)855磁石保持力10KGS/98N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×470×20
LEDピックアップツール&点検ミラーセット
SOROAD¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷今までにない3D機能がマグネット吸着時も明るく照らしてくれます。 マグネット付き着脱式の点検ミラーは使い方色々。見えにくかった箇所も解決! 先端部は超強力マグネットで落とした物を楽々ピックアップ! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 先端マグネットで点検ミラーとの装着が簡単・点検に便利です。 点検ミラーは着脱式で別々でも使用できます。 今までにない3D機能が対象物を吸着している時も明るく照らしてくれます。 日本製高輝度LEDを搭載! ミラーもマグネット付き材質本体:アルミ、シャフト部:スチール、点検ミラー:ABS+鏡+スチール寸法(mm)Φ21×175質量(g)約129吸着力2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:215×100×40伸縮範囲(mm)約175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
LED伸縮ピックアップツール
SOROAD¥2,398税込¥2,6381個当日出荷先端&後部に強力マグネット! 日本製高輝度LEDを搭載! 伸縮&フレキシブルシャフト! ワンタッチで操作が簡単!用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。 収納時はペンライトとして使用できます。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ21×175質量(g)約114吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg伸縮範囲(mm)175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
ハンディリムバーセット
SOROAD(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷様々な内張りはがし作業に対応! 自動車のはめ込み・接着部品(内張り・サイドモール・ダッシュボード等)の取り外し。 空調関係・電気設備・室内装飾等の樹脂部品エアコン・照明器具のパネル等の取り外しにも使用できます。 ワイドタイプ:サイドモール等の接着部品の取り外し プルタイプ:内張りやピラー付近の内張り外し スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外し レギュラータイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外し ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外し寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、レギュラータイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20
LEDミニ伸縮ピックアップツール
SOROAD¥1,398税込¥1,5381個当日出荷先端に強力マグネット 伸縮&フレキシブルシャフト 日本製高輝度LEDを搭載! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 ポケットサイズなので収納に便利です。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ16×146質量(g)約58吸着力約2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:190×60×25先端径(mm)16伸縮範囲(mm)約146~360使用電池ボタン電池(LR44×3)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
LED付伸縮点検ミラー
SOROAD¥1,698税込¥1,8681個当日出荷暗くても・狭くてもバッチリ見える 手の届かない場所や暗所の点検作業に! 上下左右伸縮自在のLEDライト付ミラーで点検箇所を照らしながら作業することができます。 ミラー角度を上下左右自由に調整できるので、見えにくい箇所も簡単に見ることができます 握りやすい樹脂グリップにより作業性アップ材質本体:ABS、ミラー:ガラス、グリップ:ステンレス+樹脂コーティング質量(g)約85寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)283×52×20伸縮範囲(mm)約283~870使用電池ボタン電池(2032-3V×2個)サイズ(mm)ミラー部:65×43LED寿命(時間)約30000
アンテナ式ピックアップツール
SOROAD¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ペン型グリップ付で携帯に便利 強力磁力で1.5kg質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×13×13、台紙:220×65×10先端径(mm)10伸縮範囲(mm)132~647
パワーグリップドライバー
SOROAD¥329~税込¥362~1個3日以内出荷握りやすさと高トルクを実現した特殊グリップドライバー! ブラックチップ仕上げ…ハードな作業にも耐えるブラックチップ。精度が高く耐久性に優れています。 サテンクロムメッキ処理…非常に強靭なメッキ層を持つのでサビが発生しにくく、高級感のある梨地仕上げにしています。 クロームバナジューム鋼…摩耗や衝撃に強い性質の鋼を使用しています。 硬さの違う3種構造の特殊グリップ商品構成単品