カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • GFORCE
  • ホーザン(18)
  • Jackery(ジャクリ)(3)
  • オーハウス(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 共立電気計器(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • testo(テストー)(2)
  • SIEMENS(2)
  • エスコ(1)
  • ワンダーキット(1)
  • NiteIze(1)
  • エアージェイ(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • CQ出版(1)
  • StarTech.com(1)
  • ヒロコーポレーション(1)
  • ラインアイ(1)
  • タカコム(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500-usb006」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6in1 Lipo Charger GFORCE6in1 Lipo ChargerGFORCE
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
マイクロヘリ、マルチコプターの充電に適しています。 LiPo1セル(3.7V)バッテリー専用充電器。 以下の取扱いバッテリー、または写真のタイプのコネクター形状の物にご使用できます。 Rexi用 LiPoバッテリー(3.7V 150mAh) Hubsan X4 HD用 LiPoバッテリー(3.7V 380mAh) Intruder80用 LiPoバッテリー(3.7V 180mAh) Interceptor用 LiPoバッテリー(3.7V 300mAh) ※+/-の極性が逆のタイプのバッテリーにはご使用頂けません ※USB端子の出力が2.1Aに満たない場合、充電に時間がかかる場合や、同時充電数が制限される場合があります。 ※DC入力ジャックは6V専用です。それ以上の電圧を接続すると充電器が破損します。 ※ACアダプターは必ずGFORCE純正オプション(GY001)を使用してください。
仕様●基本機能●▼充電ポート6箇所装備。同時使用可能な1セルLiPo専用充電器●▼各スロットごとにバッテリー電圧のチェックが可能●▼充電状況をひと目で確認できるステータスLED装備●▼充電電流は2段階。350mA(×4箇所)、500mA(×2箇所)●USB入力:5V/2.1A●DCジャック入力電圧:6V●DCジャック入力電流:2A●充電電流(1~4スロット):350mA●充電電流(5~6スロット):500mA●対応バッテリー:LiPo1セル(3.7V)専用●使用可能温度:0~50℃●重量:54g●サイズ:76×63×22.8mmアズワン品番67-6610-73
非常用電源カテゴリ