カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • GFORCE
  • RS PRO(21)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
  • E.M.P(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mv-600g」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G3SD Storage Discharger GFORCE

    G3SD Storage Discharger

    GFORCE
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    使い方カンタンつなぐだけ! 3セル対応小型ストレージ放電器! バランス端子を接続するだけで、3.85V/1Sまで自動で放電 3セル対応でさらに便利に!LiPo/HV用ストレージ(保管)放電器! 放熱用のスリットを多数設け、効果的に排熱。安定した動作を実現 放電状況に合わせLEDが点灯/点滅、バッテリーの状況が一目瞭然 電動ガンやRCなど多くのホビー用LiPo/HVバッテリーに対応 放電終了後は、回路を遮断するので過放電の心配はありません。※1 持ち運びに便利なコンパクトサイズ ※1.過放電を防ぐ機能です。バッテリーをつないだまま保管しないでください。 バランス端子をつなぐだけで自動でストレージ電圧まで放電。放電完了後は回路が遮断され、過放電を防ぎます。 携帯に便利なコンパクトサイズ。LiPo/LiHV3セル(11.1V)バッテリーにも対応。
    仕様●対応バッテリー:LiPo/LiHV 1-3Sのみ●コネクタタイプ:JST-XH●放電電流:最大600mA/7.8W(状況により自動で可変)●カット電圧:3.85V/S(±50mV)●サイズ:60×40×25(mm)●重量:36gアズワン品番67-6610-82
  • Record Buster AA/AAA Charger GFORCE

    Record Buster AA/AAA Charger

    GFORCE
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    NiMHを極める。 単三/単四電池を最大6本同時に充電/放電可能。 コンパクトな筐体ながら6本同時充放電に対応。もちろん単三/単四混在での使用もOK。バッテリーのパワーを最大限に引き出す新機能、3ステップチャージモードを搭載。これまでにない自由度の高い充放電を可能にしています。※6本全て同じ動作をします。スロット毎に別々の動作はできません。 最大電流充電2.5A/放電1.5A!驚きのBIG POWER! 大容量バッテリーの充放電をスピーディに余裕でこなす大出力。バッテリー管理を容易にし、その性能を最大限に引き出します。スモールスケール用充放電器の概念を刷新する、オールニュー・ハイエンドモデル。 バッテリー管理を極める!4つの動作モード。 バッテリー管理の要となる動作モードは4つ。チャージ(充電)、ディスチャージ(放電)の他、リフレッシュモード、ブレークインモードを搭載。バッテリーのコンディションに合わせ、思うがままの細かなセッティングが可能です。 見やすく分かりやすい!カタカナ日本語表示! 盛りだくさんの高機能を手軽に確実に、誰にでも扱えるよう、分かりやすい日本語(カタカナ)表示を採用。ロータリーダイヤルによるシンプルで直感的な操作性との相乗効果もあって、どなたにもストレス無くお使いいただけます。 今やピットの必需品USB出力(QC3.0)搭載! スマホやタブレットのほか、現在では様々なデバイスの電源となるUSB出力機能を搭載。ピットでの様々なツール用電源にも便利。QC3.0規格を採用し、対応した機器同士であれば超高速充電も可能です。 モーターブレークイン機能を搭載。極めたナラシで差をつける! 最大6.0Vまで出力可能なモーターブレークイン機能を搭載。出力電圧を0.1V刻み(0.5V-6.0V)で設定可能。慣らしだけではなく、走行後のコンディショニングにも便利。※画像のモーター接続用ワニ口クリップは別売りです。 最大2.5Aの大電流充電と画期的な3ステップチャージモード。単三/単四型バッテリーを思うがままに、自由自在に充放電。 単三/単四充電池を最大6本同時に充放電可能 充電、放電、リフレッシュ、ブレークインの4つの動作モードを搭載 3段階で充電設定可能な「STEP CHARGE MODE」を搭載 最大充電電流2.5A!放電電流1.5A!パワフル充放電器 日本語(カタカナ)表示で操作カンタン モーターブレークイン(最大6.0V)機能搭載 USB機器の電源に使えるUSB(QC3.0)出力搭載 バッテリー内部抵抗測定機能搭載 逆接続防止機能搭載 ファームウェアアップデート 充電終了電圧、モーターブレークイン機能を適正化しました。
    仕様●内容物:充電器本体、専用ACアダプター、取扱説明書●本体仕様●▼入力電源:DC12V/3A●▼対応バッテリー:NiMH/NiCD●▼バッテリーサイズ:単三(AA)/単四(AAA)●▼充電電流:0.1-2.5A●▼放電電流:0.1-1.5A●▼放電カット電圧範囲:0.8V-1.0V●▼USB(QC3.0)出力:5V/3A、9V/2A(最大18W)●▼デルタピーク設定幅:1-8mV●▼トリクル充電電流:30-99mA/OFF●▼カット温度設定範囲:55-65℃●▼重量:600g●▼サイズ:148×135×65mm●モーターブレークイン機能●▼作動電圧:0.5V-6V●▼電流制限範囲:0.1A-2A●▼回転方向:自動/正回転/逆回転●▼設定時間範囲:1-60分●単四(AAA)バッテリー●▼バッテリー容量(mAh):700/800/900/1000/1100/1200●▼充電電流(mA):700/800/900/1000/1100/1200●▼放電電流(mA):350/400/450/500/550/600●単三(AA)バッテリー●▼バッテリー容量(mAh):1800/2200/2400/2600/2700●▼充電電流(mA):1800/2200/2400/2500/2500●▼放電電流(mA):900/1100/1200/1250/1300アズワン品番67-6610-88
バッテリー関連カテゴリ