ミディアムケースR-407NEOKEEPR(ネオキーパー)翌々日出荷から59日以内出荷
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。仕様鍵穴:有質量(kg)3.8高さ内寸(mm)(フタ)38、(本体)128防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)457外寸法・高さ(mm)184外寸法・奥行(mm)370