カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- DIS mobile
- HIROSE(ヒロセ電機)(4)
- VISHAY(4)
- 河村電器産業(2)
- 岩崎製作所(2)
- CKD(1)
- 日東工業(1)
- パイロット(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エバーロイ(1)
- CINCH(1)
- 生田産業(1)
- スリーピース(1)
- Signalway Antibody(1)
「AB-15P」の検索結果

DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン 更新1年
DIS mobile¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷アムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品となります。アムニモポータブルにはボディカメラ型のAB11と名札型のAB12がございます。仕様利用期間:12ヶ月、通信量:15GB/月
DIS mobile アムニモポータブル AB11 ボディカメラ 上り15GB プラン 更新1年
DIS mobile¥73,980税込¥81,3781台翌日出荷アムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品となります。アムニモポータブルにはボディカメラ型のAB11と名札型のAB12がございます。仕様利用期間:12ヶ月、通信量:15GB/月
DIS mobile アムニモポータブル AB12 名札型カメラ 上り15GB プラン
DIS mobile¥139,800~税込¥153,780~1台翌日出荷カスハラ対策の”決定版”。2026年10月からカスハラ対策が義務化されます。〇 すべての企業がカスハラ防止の措置を行なうことが必須になります。〇 カスハラ対策は社内規定の作成や従業員研修の実施などさまざまな内容がありますが、証拠保全も重要な要素となっています。【使用方法】。こちらはアムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品となります。ご注文後、パッケージが郵送されます。1パッケージを開封いただき、同梱申込書に記入後メール又はFAXにてDIS mobile事務局へご提出をお願いします。2DIS mobile事務局側にて内容確認問題なければ、開通済SIMとアムニモポータブルカメラを郵送いたします。3届いたアムニモポータブルカメラにSIM装着・クラウド設定で使用可能となります。 記入内容問題発生時は確認連絡をさせていただきます。用途雑踏警備。店舗商棚。カスハラ対策。工事現場監視。イベント監視。ライブ監視セット内容ACアダプタ、USBケーブル、装着用クリップバッテリー1850mAh(内蔵)画素数カメラ:最大400万画素無線LANIEEE802.11 a/b/ g/n/acに対応バッテリー動作時間最大7時間(常時録画時、動作環境により変動します)
DIS mobile アムニモポータブル AB11 ボディカメラ 上り15GB プラン
DIS mobile¥139,800~税込¥153,780~1台翌日出荷電源不要。持ち運べる監視力。アムニモポータブル。【使用方法】。アムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品です。ご注文後、パッケージが郵送されます。1パッケージを開封いただき、同梱申込書に記入後メール又はFAXにてDIS mobile事務局へご提出をお願いします。2DIS mobile事務局側にて内容確認問題なければ、開通済SIMとアムニモポータブルカメラを郵送いたします。3届いたアムニモポータブルカメラにSIM装着・クラウド設定で使用可能となります。 記入内容問題発生時は確認連絡をさせていただきます。用途雑踏警備。店舗商棚。カスハラ対策。工事現場監視。イベント監視。ライブ監視セット内容クリップ、電源アダプタ、USBケーブル、説明書バッテリー60mAh (内蔵) + 3050mAh(取り外し可能)画素数カメラ:最大400万画素無線LANIEEE802.11a/b/g/n/acに対応バッテリー動作時間最大11時間(常時録画時、動作環境により変化します)