DIS mobile アムニモポータブル AB11 ボディカメラ 上り15GB プラン

DIS mobile アムニモポータブル AB11 ボディカメラ 上り15GB プラン - DIS mobileDIS mobile アムニモポータブル AB11 ボディカメラ 上り15GB プラン - DIS mobileDIS mobile アムニモポータブル AB11 ボディカメラ 上り15GB プラン - DIS mobile

電源不要
持ち運べる監視力
アムニモポータブル
【使用方法】
アムニモポータブルにdocomo系SIMが挿さっている製品です。
ご注文後、パッケージが郵送されます。
1パッケージを開封いただき、同梱申込書に記入後メール又はFAXにてDIS mobile事務局へご提出をお願いします。
2DIS mobile事務局側にて内容確認問題なければ、開通済SIMとアムニモポータブルカメラを郵送いたします。
3届いたアムニモポータブルカメラにSIM装着・クラウド設定で使用可能となります。
記入内容問題発生時は確認連絡をさせていただきます。

用途
雑踏警備
店舗商棚
カスハラ対策
工事現場監視
イベント監視
ライブ監視
セット内容
クリップ、電源アダプタ、USBケーブル、説明書
バッテリー
60mAh (内蔵) + 3050mAh(取り外し可能)
画素数
カメラ:最大400万画素
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/acに対応
バッテリー動作時間
最大11時間(常時録画時、動作環境により変化します)
内容量
1台
注意
※本製品は、日本国内専用です
※こちらは新規パッケージです。パッケージ内容はカメラ、SIM、クラウドサービスとなります。
※更新パッケージは型番:P/AB11/U15G/1YKです。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81742100P/AB11/U15G/2Y
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
81742136P/AB11/U15G/1Y
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする