絞り込み
ブランド
- マーテック
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(548,158)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,193)
- ミツビシ(138,120)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,799)
- ニッサン(87,728)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,345)
- スズキ(68,617)
- BIGM(丸山製作所)(66,102)
- スバル(50,828)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,858)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,793)
- Panasonic(パナソニック)(32,595)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: マーテックのすべての商品

GGAL ロックピン付グラブフック
マーテック¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
BKT ストレートフック
マーテック¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷天井クレーンのブロックやチェーンブロックに直接連結してご使用いただけるフックです。シャンク(L1)部分を現在ご使用中のブロックにあわせて機械加工を施し、使用します。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
AH オートマチックフック
マーテック¥329,800~税込¥362,780~1個11日以内出荷安全・迅速・省力化のための自動フックです。クレーン操作で自動玉掛け・玉外しができます。離れた場所での吊り作業に最適です。安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応
バランスマスター
マーテック¥329,800~税込¥362,780~1セット6日以内出荷から14日以内出荷偏荷重物の吊り作業におすすめ。簡単なクレーン操作でバランスがとれるため、作業効率がUPします。重心位置でチェーンがロックし、滑らない安全設計です。偏荷重物の専用スリングが不要となります。用途荷役・運搬作業用。寸法G(mm)33安全率5以上チェーン長(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スイベル SKLI
マーテック¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷絶縁機能付きスイベルです。用途吊ったままの溶接作業が安全に行えます。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力1000v
スリングフック SKN/ESKN
マーテック¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から8日以内出荷堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の大きいフックです。幅広い用途にお使いいただけます。安全率5以上RoHS指令(10物質対応)対応ラッチあり
マーテック 絶縁フック
マーテック¥94,980~税込¥104,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷絶縁耐力1000V 溶接作業で発生した迷走電流をシャットアウト!。絶縁体内蔵により、溶接物を吊りながらのポジショニング溶接が安全に行えます。クレーンワイヤーの素線切れ、モーター焼損を防止!安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ミッドグラブショートナー
マーテック¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷使い方は実に簡単な吊りチェーンの長さを調整出来る吊り金具です。用途吊りチェーン中間での長さ調整用。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
クレビス型グラブフック GGAシリーズ
マーテック¥5,598~税込¥6,158~1個翌々日出荷から9日以内出荷クレビス型のグラブフックです。用途長さ調整、バスケット吊りに。仕様(ロックピン)なし材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-48用 RET-48
マーテック¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。用途ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。仕様ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-48用、RET-48トラスコ品番250-9287適合機種RE-48材質SS400質量(g)200寸法E(mm)125寸法K(mm)84RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーアイボルト締付け・点検冶具RE-42用 RET-42
マーテック¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷締め付け用の専用工具で簡易点検も出来ます。用途ロータリーアイボルトの締め付け・点検用に。仕様ロータリーアイボルト締付け、点検冶具RE-42用、RET-42トラスコ品番250-9286適合機種RE-42材質SS400質量(g)140寸法E(mm)100寸法K(mm)73.5RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーアイボルト
マーテック¥47,980~税込¥52,778~1個5日以内出荷アイ本体が360°回転します。用途加工機械、金型などの吊り作業や運搬作業に。仕様自在形アイボルト、全方向安全係数5以上材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ファンドリーフック OKE-22
マーテック¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。トラスコ品番250-7785材質特殊合金鋼質量(kg)11.3寸法H(mm)275基本使用荷重(t)16寸法t(mm)60寸法D(mm)64寸法C(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応ラッチなし
2本吊りチェンスリングセット L=1.5m
マーテック¥35,980~税込¥39,578~1セット当日出荷から9日以内出荷2本吊り用のチェーンスリングです。用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。仕様外れ止め金具付材質特殊合金鋼タイプ2本吊りRoHS指令(10物質対応)対応有効長l(m)1.5
1本吊りチェンスリングセット L=1.5m
マーテック¥17,980~税込¥19,778~1セット当日出荷から3日以内出荷1本吊り用のチェーンスリングです。用途建築・土木・生産工場での吊り作業用。仕様外れ止め金具付材質特殊合金鋼タイプ1本吊りRoHS指令(10物質対応)対応有効長l(m)1.5
マーテック クルクル
マーテック¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷バケットフックに使用する事で滑かなより戻し機能が付加されます。 チェーンやワイヤーのよりを取り、吊り荷の位置決めも可能です。安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
敷鉄板用フック付 チェーンスリング 大型マスターリンク付
マーテック¥44,980~税込¥49,478~1組7日以内出荷より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。 開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。 ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックBMS-3寸法L(mm)302寸法B(mm)75寸法E(mm)46寸法C(mm)39寸法A(mm)20寸法G(mm)30寸法H(mm)32マスターリンクKBW20寸法d(mm)19寸法t(mm)225寸法w(mm)112寸法s(mm)14仕様(Mスリング) KBW20・BMS-3付
敷鉄板用フック付 チェーンスリング
マーテック¥41,980~税込¥46,178~1組7日以内出荷より戻し機能を備えた敷鉄板吊り用フックです。 開口部も大きく敷鉄板の穴に掛けやすいです。 ラッチ操作部がフックの前方にあるため手を挟みにくい構造です。用途敷き鉄板吊り具使用荷重(t)3フックBMS-3寸法L(mm)302寸法B(mm)75寸法E(mm)46寸法C(mm)39寸法A(mm)20寸法G(mm)30寸法H(mm)32マスターリンクM8W16寸法d(mm)16寸法t(mm)140寸法w(mm)80寸法s(mm)13仕様(Mスリング) BMS-3フック形状スイベルフック
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BKL スイベルフック・大型マスターリンク付
マーテック¥47,980~税込¥52,778~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープマスターリンクMFX-108寸法L(mm)340寸法B(mm)180寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BK ロッキングフック・大型マスターリンク付
マーテック¥38,980~税込¥42,878~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープマスターリンクMFX-108寸法L(mm)340寸法B(mm)180寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ BK ロッキングフック
マーテック¥23,980~税込¥26,378~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BKL スイベルフック・大型マスターリンク付
マーテック¥52,980~税込¥58,278~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法B(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BKL スイベルフック
マーテック¥47,980~税込¥52,778~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープRoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BK ロッキングフック・大型マスターリンク付
マーテック¥47,980~税込¥52,778~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法B(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 2点吊 BK ロッキングフック
マーテック¥29,980~税込¥32,978~1組7日以内出荷から8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック形状ロッキングフックチェーン本数2点吊RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック・大型マスターリンク付
マーテック¥109,800~税込¥120,780~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ寸法L(mm)340寸法B(mm)180チェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
マーテック金物付JIS ロック止ワイヤ 4点吊 BKL スイベルフック
マーテック¥94,980~税込¥104,478~1組8日以内出荷JIS規格ワイヤーロープを使用アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリングクレーン等安全規則第219条適合品フック・リングは安心なマーテックブランド。用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープチェーン本数4点吊RoHS指令(10物質対応)対応
業務用スイーパー
マーテック¥9,498,000税込¥10,447,8001台欠品中生産工場、広い倉庫での清掃作業に大活躍する搭乗式スイーパーです。 「ほうきとちりとり」方式で細かいゴミも残さず収集します。 コンテナを前方に配置することで、掃き残しを最小限に、効率良く清掃作業が行えます。 全油圧駆動で電子制御セミオートマチック方式を採用して、SBS(センシティブ・ブラシ・システム)は清掃面に対する面圧を自動的に調整します。 400Lのコンテナは最大1.5mダンプアップします。用途産業廃棄物処理場の構内清掃、製鉄所の高炉周りの清掃、粉体加工工場内の清掃、建設現場の清掃に清掃幅(集塵幅)(mm)1000~1700ダストコンテナ容量(L)400高さ(mm)1500(最大ダンプ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2315×1415×1530仕様搭乗式
業務用スイーパー
マーテック¥3,198,000税込¥3,517,8001台8日以内出荷狭小現場でも効率よく作業が行える搭乗式スイーパーです。 快適なドライビングポジションと操作系の適切な配置によって、ドライバーはストレスなく長時間作業をこなすことが出来ます。 分割されたダストコンテナにより、ゴミの廃棄はラクになりました。 フィルターシェーカー標準装備していますので、フィルター目詰まりを最小限に抑えます。用途倉庫内の清掃、駐車場清掃、テーマパーク園内清掃に清掃能力(m2/h)5980清掃幅(集塵幅)(mm)700~920最高速度(km/h)6.5(清掃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1615×905×1320稼働時間(時間)4仕様搭乗式
業務用スイーパー
マーテック¥779,800税込¥857,7801台8日以内出荷レバーを握る事で自走し、放すと停止する為、楽に清掃作業が行えます。 チリ落しができるフィルターシェーカー機能付(手動)のパネルフィルターは埃の飛散と目詰まりを最小限に抑えます。 作業者の手元で操作できるサイドブラシ、および濡れた床面での吸い込みを防止できるシャットオフ機能を標準装備します。用途倉庫内の清掃、木材加工場木屑の清掃、鶏舎内の羽糞の清掃に清掃能力(m2/h)3500清掃幅(集塵幅)(mm)520~700ダストコンテナ容量(L)40最高速度(km/h)5(清掃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×810×1000仕様自走式
冷水高圧洗浄機
マーテック¥649,800~税込¥714,780~1台8日以内出荷イタリアのデザインと高い洗浄能力を融合させた冷水高圧洗浄機です。 シンプルな操作パネルの搭載により、どなたでも簡単に操作でき、全シリーズオートストップ機能付です。 ワンタッチで交換できるノズルの4種類(0/15/25/40°)を標準装備。用途トラック、農機の洗浄、洗管、パイプクリーニングに吐出水量(L/min)15高圧ホース(m)10動力3相200Vモーター付属品トリガーガン、高圧ホース(10m)、水道ホース(7m)、4 種類の噴射ノズル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)815×590×1042
温水高圧洗浄機
マーテック¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台8日以内出荷様々な洗浄作業に対応する温水高圧洗浄装置です。 シンプルな操作パネルの搭載により、どなたでも簡単に操作でき、全シリーズオートストップ機能付です。 ポンプがオープン形状のため、メンテナンス性が上がりました。 4種類(0/15/25/40°)のノズルを標準装備して、ワンタッチで交換できます。用途建機・トラック・ボートの洗浄、畜舎洗浄に吐出水量(L/min)15高圧ホース(m)10動力3相200Vモーター付属品トリガーガン、高圧ホース(10m)、水道ホース(7m)、4 種類の噴射ノズル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×570×860燃料消費量(L/h)6.78最高温度(℃)140(吐出)
スリングフック EKN-32ー10
マーテック¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の広いスリングフックです。用途建築・土木・生産工場での吊り作業用トラスコ品番245-7169質量(kg)25.2寸法a(mm)90寸法t(mm)61寸法b(mm)47寸法s(mm)98寸法m(mm)105寸法n(mm)122寸法p(mm)353寸法m'(mm)96
ベアリングスイベルフック
マーテック¥399,800税込¥439,7801個9日以内出荷ボールベアリングスイベル付のロッキングフックです。 荷重のかかった状態でもスムーズな回転が得られます。用途建築・土木・生産工場での吊り作業用材質特殊合金鋼質量(kg)26.4寸法t(mm)54寸法P(mm)486寸法p(mm)486
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)
マーテック¥88,980~税込¥97,878~1セット当日出荷から9日以内出荷チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。簡単に揚程を変えられます。用途荷役・運搬作業用
ファンドリーフック(ラッチなし)
マーテック¥369,800税込¥406,7801個6日以内出荷フックの開口部が広く太軸物などを掛ける用途に最適です。用途建築・土木・生産工場での吊り作業用材質特殊合金鋼質量(kg)35寸法H(mm)384寸法t(mm)77寸法D(mm)80寸法C(mm)145寸法p(mm)384