絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
234件中 201234
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
竹挽鋸 EVAGRIP レザーソー竹挽鋸 EVAGRIPレザーソー(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から3日以内出荷
竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
レザーソースーパーハード EVA GRIP 06-270 レザーソーレザーソースーパーハード EVA GRIP 06-270レザーソー
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材刃長(mm)270ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)トラスコ品番769-1611質量(g)230板厚(mm)0.6
レザーソースーパーハード レザーソーレザーソースーパーハードレザーソー
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から翌々日出荷
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材板厚(mm)0.6
レザーソーSELECT  果樹 レザーソーレザーソーSELECT 果樹レザーソー
2,698税込2,968
1丁
当日出荷から4日以内出荷
果樹専用タイプです。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。縦挽目入りで目詰まりしません。 また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。 替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業
レザーソーSELECT  仮枠 レザーソーレザーソーSELECT 仮枠レザーソー
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
レザーソー EG-25SF   果樹 レザーソーレザーソー EG-25SF 果樹レザーソー
1,698税込1,868
1丁
翌々日出荷
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 は果樹専用タイプです。徒長枝の剪定作業に最適です。 徒長枝(とちょうし)等を揺らさず滑らかな切味で剪定。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。 刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。 木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。替刃式ですので切れなくなったら交換ができ経済的です。
用途徒長枝の剪定作業刃長(mm)250ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー EG-25SB   竹挽 レザーソーレザーソー EG-25SB 竹挽レザーソー
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途竹林での伐採や竹材加工刃長(mm)250全長(mm)340ピッチ(mm)1.7トラスコ品番769-1301質量(g)120板厚(mm)0.7
HIPPER 替刃 レザーソーHIPPER 替刃レザーソー(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
用途内装工事・配管工事(塩ビ)・電気工事刃長(mm)150ピッチ1.7トラスコ品番769-2587質量(g)200ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.2
HIPPER 突き廻し 替刃 レザーソーHIPPER 突き廻し 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
刃長(mm)100
龍と杉 木サヤ レザーソー龍と杉 木サヤレザーソー
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
剪定の時、樹木を痛めずシャープに切り落とす。独自の目立てによるスムーズな切れ味が特徴です。
用途山林用(サヤ付)刃長(mm)270サイズ(mm)480×125×25ピッチ(mm)3.4(寸9枚目)板厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー導突鋸巾広 レザーソーレザーソー導突鋸巾広レザーソー(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
用途精密加工用・二寸角の切断可能刃長(mm)240全長(mm)600ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)トラスコ品番769-1564質量(g)230板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.46
レザーソーZA型 EVAGRIP レザーソーレザーソーZA型 EVAGRIPレザーソー
3,898税込4,288
1個
当日出荷
名人芸が実現した鋭い超薄刃。まさに逸品、絶妙の切れ味。
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用刃長(mm)240全長(mm)540ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)トラスコ品番769-1548質量(g)220板厚(mm)0.3
レザーソーA エバクリップ レザーソーレザーソーA エバクリップレザーソー
3,998税込4,398
1本
当日出荷
切り口が美しい仕上がりです
用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ刃長(mm)240ピッチ(mm)1.5トラスコ品番769-1521質量(g)220板厚(mm)0.3
神速 レシプロセイバーソー 替刃 200 1枚入 レザーソー神速 レシプロセイバーソー 替刃 200 1枚入レザーソー
959税込1,055
1枚
当日出荷
耐久性に優れスピーディに切断!
用途ピッチ(mm)2.5刃長(mm)200板厚(mm)0.8
神速 レシプロセイバーソー 替刃 200 1枚入 レザーソー神速 レシプロセイバーソー 替刃 200 1枚入レザーソー
959税込1,055
1枚
当日出荷
刃の食い込みが良くスムーズに切断!
用途塩ビ・樹脂ピッチ(mm)1.7刃長(mm)200板厚(mm)0.6
園芸 270 カーブ 替刃 レザーソー園芸 270 カーブ 替刃レザーソー
1,898税込2,088
1個
当日出荷
カーブ刃で太枝もらくらく剪定。
刃長(mm)270板厚(mm)1.4
園芸 240 生木 替刃 レザーソー園芸 240 生木 替刃レザーソー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
細枝から太枝までらくらく切断。
刃長(mm)240板厚(mm)0.8
園芸 240 竹挽 替刃 レザーソー園芸 240 竹挽 替刃レザーソー
1,398税込1,538
1個
当日出荷
細竹から孟宗竹もらくらく伐採。
刃長(mm)240板厚(mm)0.7
救助鋸 本体 レザーソー救助鋸 本体レザーソー
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
木造家屋の救助作業に!穴を開けた所から切り進める事のできる、先端目立て付きの鋸。通常は木工用の鋸としてもお使いいただけます。
刃長(mm)200板厚(mm)0.7
園芸 240 竹挽 本体 レザーソー園芸 240 竹挽 本体レザーソー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
細竹から孟宗竹もらくらく伐採。
刃長(mm)240板厚(mm)0.7
園芸 270カーブ 本体 レザーソー園芸 270カーブ 本体レザーソー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カーブ刃で太枝もらくらく剪定。
刃長(mm)270板厚(mm)1.4
園芸 240 生木 本体 レザーソー園芸 240 生木 本体レザーソー
2,498税込2,748
1個
当日出荷
細枝から太枝までらくらく切断。
刃長(mm)240板厚(mm)0.8
神速 60木材 1枚入 レザーソー神速 60木材 1枚入レザーソー
799税込879
1個
当日出荷
各メーカーのレシプロソー・セーバーソーで使用が可能な替刃です。スリムでショートなブレード!ブレが少なく速い切断が可能!木材専用として、切断スピードと切れ味にこだわり目立てを調整しました。
ピッチ(mm)3.4刃長(mm)60板厚(mm)0.9
恵み  厚刃  360 長柄 替刃 レザーソー恵み 厚刃 360 長柄 替刃レザーソー
1,698税込1,868
1枚
翌々日出荷
綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)刃長(mm)360ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
恵み  厚刃  330 (サヤ付・折込) 替刃 レザーソー恵み 厚刃 330 (サヤ付・折込) 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)刃長(mm)330ピッチ(mm)3板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
恵み  薄刃  サヤ付 替刃 レザーソー恵み 薄刃 サヤ付 替刃レザーソー
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.6
レザーソー折込 小目 替刃 レザーソーレザーソー折込 小目 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1枚
9日以内出荷
竹・塩ビパイプ専用タイプです。 竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。 目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。 竹の切断面にササクレが出ません。
用途竹全般(伐採・細工)、管材・電材作業
龍と杉 木サヤ 替刃 レザーソー龍と杉 木サヤ 替刃レザーソー
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
造林用鋸の最高級品。 生木専用タイプです。 太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)板厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーハード 06-270 替刃 レザーソースーパーハード 06-270 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。接着加工した集成材も問題なく切れます。幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。よりスピーディーに加工できるのが特長です。
用途一般木材・集成材・コンパネ・角材刃長(mm)270ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
龍と杉 木サヤ レザーソー龍と杉 木サヤレザーソー
3,198税込3,518
1丁
翌々日出荷
造林用鋸の最高級品。 レザーソー龍と杉は生木専用タイプです。 太枝切りに最適、森林ボランティアさん愛用商品です。
用途枝打全般(枝木・樹木)刃長(mm)270ピッチ(mm)3.4(寸9枚目)板厚(mm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソーSELECT300 ケース レザーソーレザーソーSELECT300 ケースレザーソー
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
刃長(mm)300
レザーソーSELECT250 グリップ (AL-M) レザーソーレザーソーSELECT250 グリップ (AL-M)レザーソー
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合SELECT250・300
レザーソーSELECT200 ケース レザーソーレザーソーSELECT200 ケースレザーソー
689税込758
1丁
当日出荷
刃長(mm)200
レザーソーSELECT200 グリップ (AL-S) レザーソーレザーソーSELECT200 グリップ (AL-S)レザーソー
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
刃長(mm)200