カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ユーアイニクス
  • モノタロウ(5)
  • IDEC(和泉電気)(32)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ムラキ(3)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • SMC(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 三菱電機(2)
  • KSフィルター(2)
  • エスコ(1)
  • SYIC(1)
  • ストリームライト(1)
  • 東芝(1)
  • 日研工作所(1)
  • マクセル(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「A23S 12V」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
89,980税込98,978
1台
16日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値と積算値を同時表示することができます。2入力(A入力、B入力)が可能で、瞬時値2表示や積算値2表示をさせることも可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量・積算流量を計測します。前面防滴仕様(IP66相当)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約515種類瞬時/積算計測(流量・速度・回転等)使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能センサーNPNオープンコレクタパルス入力(MIN 10mA以上)または無電圧接点、電圧パルス入力 LOW:2V以下 HI:3.8~30V計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定保護等級IP66相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×96×115表示範囲積算:-99999~999999、瞬時:-9999~99999表示器上段:7セグ赤色LED6桁 文字高14mm、中段:7セグ赤色LED6桁 文字高7mm、下段:7セグ赤色LED7桁 文字高7mm表示精度瞬時:±0.05% F.S. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上、1入力当たり)、積算:±0(スケーリング"1"において)ファイルバックアップ各設定値・積算値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
69,980税込76,978
1台
16日以内出荷
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
仕様【表示スケーリング方式】最小入力および最大入力時の表示値の2点間を設定〔A~D入力計測各々で任意に設定可〕※A~D入力計測共、小数点は各々の小数点設定に連動して表示セット内容本体、取扱説明書質量(g)約112種類瞬時計測(入力に対しスケーリング変換後の表示をおこなう)使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)4以下表示小数点以下、0~0.000で選択可〔A~D入力計測各々で選択可〕外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×109表示範囲-9999~9999電源(DC-V)12~24(±10%)表示器赤色LED5桁表示 文字高:7mm (ゼロサプレス方式)使用可能までの所要時間電源投入後30分以上ファイルバックアップ各モード設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)警報出力NPNオープンコレクタ出力 8点(A~D入力計測に対し、各々2点ずつ)最大定格:DC30V 50mA MAX表示サンプリング(秒)表示を0.1秒 ~10.0秒で平均化(任意に設定可)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.2%F.S.±1digit(23℃)使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)計測方式A/D変換方式 分解能:約1/23000 入力計測間隔:約20ms