絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
150件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼットソー剪定 梅210替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 梅210替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、切り口もきれいです。コンパクトで携帯性に優れ、先が細いので隙間に入りやすい形状です。
刃渡り(mm)210トラスコ品番798-2046質量(g)37ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.7仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
ゼットソー剪定 梨240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 梨240替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。
刃渡り(mm)240ピッチ(mm)2.0トラスコ品番798-2003質量(g)44板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
替刃式スクレーパー本体用柄 岡田金属工業所(ゼットソー)替刃式スクレーパー本体用柄岡田金属工業所(ゼットソー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
材質直径(Φmm)30
ピストル265柄 岡田金属工業所(ゼットソー)ピストル265柄岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5758形状ピストル形質量(g)101
パイマン 岡田金属工業所(ゼットソー)パイマン岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途鉛管・銅管・黄銅管刃長(mm)225刃わたり(mm)225全長(mm)379ピッチ(mm)1.41仕様特殊表面処理トラスコ品番818-5840種別本体質量(g)116板厚(mm)0.60切り幅(mm)1.00
ハンディ160アサリ無 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ160アサリ無 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
649税込714
1枚
当日出荷
現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
用途ハンディ160アサリ無用替刃。寸法(mm)35×0.5×204質量(g)23
ハンディ200仕上げ用 岡田金属工業所(ゼットソー)ハンディ200仕上げ用岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
用途美しい切断面とコンパクトさを両立。仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。寸法(mm)62×22×379質量(g)128ピッチ(mm)1.4(8寸目)板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)200
ミニパネルソー導突硬木150 岡田金属工業所(ゼットソー)ミニパネルソー導突硬木150岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
919税込1,011
1枚ほか
当日出荷
縦・横・斜め挽き用です。木目の方向に関係なく切断可能です。
用途堅木の精密加工(細工)黒檀・紫檀・ウォールナット・カシ・竹細工・樹脂など切断可能。刃長(mm)150刃ピッチ(mm)1.2
パネルソー 導突目 240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー 導突目 240 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。50mmまでの材料が切断できます。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)75×308刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3
スリー265替刃 (6枚入) 岡田金属工業所(ゼットソー)スリー265替刃 (6枚入)岡田金属工業所(ゼットソー)
4,798税込5,278
1セット(6枚)
当日出荷
切断方向を選ばない使いやすさは、一般木材やコンパネ他、多くの場面で活躍します。また鋸選びに迷われる日曜大工ユーザーにもお勧めの1丁です。
用途ゼットソー265と同サイズで縦・横・斜め切断が可能。刃長(mm)265ピッチ(mm)1.75仕様縦横斜、替刃6枚トラスコ品番818-5790材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)質量(g)455タイプ替刃フックタイプ板厚(mm)0.60切り幅0.92mm2018年トラスコ掲載ページ4 1172
パイプソーフラット225本体 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソーフラット225本体岡田金属工業所(ゼットソー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。刃長(mm)225ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5847材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)400タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1152
剪定こま目240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)剪定こま目240替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
刃渡り(mm)225ピッチ(mm)1.5トラスコ品番798-1911質量(g)39板厚(mm)0.6切り幅0.93mm
ゼットソーたてびき300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーたてびき300 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
1,298税込1,428
1枚
6日以内出荷
メッキ加工の上からクリアフッ素コーティングをしているので、切り下がり滑らか。ハードインパルス処理をしているので、素晴らしい切れ味が長く続き、無電解ニッケルメッキを施しているので錆びにくい。替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。
用途柱のホゾ加工に。仕様クリアフッ素コーティング適合柄:265・8寸目柄(15990)・赤ハンドル(15952)・青ハンドル(15953)・黒ハンドル(15971)・竹ひきのこ240柄(08992)・ピストル265柄(15996)・パイプソー240赤(08991)・パイプソー240青(08996)・パイプソー黒(15278)・パイマン柄(08993)・パイプソー300柄(08994)・ハンディ200柄(15958)寸法(mm)334×0.91×67質量(g)95タイプ替刃式(フックタイプ)刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・無電解ニッケルメッキ切り幅(mm)0.91のこぎり板厚(mm)0.66
ゼットソーレシプロ 塩ビ用 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 塩ビ用岡田金属工業所(ゼットソー)
799税込879
1丁
6日以内出荷
既設配管のVU100の切断にジャストサイズ。床下など狭い場所でも取り回しが良く使いやすい。刃に厚みがあり、ピッチが1.75mmなので切り始めがブレにくい。ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。
用途床下・壁際・土中での狭所作業に。仕様小型機種専用寸法(mm)175×1.1×25質量(g)21タイプ塩ビ用・ショート刃ピッチ(mm)1.75シリーズレシプロ厚さ【刃】中厚板厚(mm)0.8刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・特殊表面処理対象硬質塩ビ管・ポリエチレン管刃渡り(mm)150適合メーカーmakita・BOSCH・HiKOKI・KYOCERA・その他
ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ33 アサリなし 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーマルチ 木工用Ⅲ33 アサリなし岡田金属工業所(ゼットソー)
1,598税込1,758
1枚
翌日出荷
アサリ無しで切口・切断面がフラットで美しい。作業中でも目盛りが見える。たて、よこ、ななめ挽用。切始めがスムーズな段差刃。
用途埋木・狭所・仕上げ作業に幅(mm)切:0.6質量(g)22ピッチ(mm)1.6板厚(mm)0.6刃渡り(mm)33グリーン購入法適合
ゼットソーレシプロ 解体用210 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 解体用210 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
11,980税込13,178
1セット(3枚×6個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
木材・釘・アルミサッシ まとめて切断。釘・アルミだけでなく木材への切れ味も重視。土壁の解体にも。
用途土壁、釘、アルミサッシ切断用。板厚(mm)1.25刃先ハイス鋼刃渡り(mm)210
ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 竹切り用210 P2.15 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
5,298税込5,828
1セット(6枚)
当日出荷
竹の伐採、加工に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途竹の伐採、加工用。ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210
ライフソー竹プラ175 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー竹プラ175岡田金属工業所(ゼットソー)
669税込736
1枚ほか
当日出荷
竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。
用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.5
ゼットソー 仮枠333 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー 仮枠333岡田金属工業所(ゼットソー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
縦横斜め挽き用です。ゼットソーシリーズで最も刃渡りが長く(333mm)、太物切断が可能なタイプです。仮枠や防災用等、幅広い使用が可能です。
刃渡り(mm)333ピッチ(mm)2.8仕様本体板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.3
SL果樹200細目替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)SL果樹200細目替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
759税込835
1枚
当日出荷
落葉果樹剪定用ノコギリです。グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。
用途落葉樹剪定用(鞘付き)。柿・桃・ぶどう・キウイ・梅の若木等に。刃長(mm)200全長(mm)250ピッチ(mm)2.4仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2089材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ質量(g)36刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.62018年トラスコ掲載ページ4 1183
ウエスタン180キッチンパネル替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180キッチンパネル替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
559税込615
1枚
当日出荷
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。刃長(mm)172ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5770材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)205質量(g)23タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
レシプロソー 解体用 130 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 解体用 130岡田金属工業所(ゼットソー)
1,898税込2,088
1パック(3枚)
当日出荷
レシプロソー・セイバーソー用ノコギリ替刃 木材に打ち込んである釘や、窓枠のアルミサッシも楽々切断。
用途解体用刃渡り(mm)130材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)1.25適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
ソーガイドF 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー)ソーガイドF 鋸セット岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。 セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。 ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。 角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
用途木材切断用。 木材を正確に切断するための鋸補助道具セット仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm)トラスコ品番818-5826セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ質量(kg)1.53
ライフソー9寸目265替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー9寸目265替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
ソーガイドおよびソーガイド・エフ用に開発したノコギリです。 もちろん、ソーガイド使用時以外にもノコギリとして十分使えます。 刃は表面処理により錆びにくくなっています。
刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.75トラスコ品番818-5824質量(g)89刃長(mm)265板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.92
ライフソー木工ペッカ替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ライフソー木工ペッカ替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
609税込670
1枚
当日出荷から翌日出荷
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。 刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。
用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボードピッチ(mm)1.60仕様替刃板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.30適合替刃木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175クラフト145・電工ペッカー90
ゼットソー αシリーズ替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー αシリーズ替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
歯にアールが付いている為、直歯に比較すると切断時の負荷が軽く作業効率がアップします。 直歯に比較し止め切が容易。
用途木材の横引き仕様替刃
マルチ木工用65 3枚入 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ木工用65 3枚入岡田金属工業所(ゼットソー)
5,598税込6,158
1セット
3日以内出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル寸法(mm)93×65×13質量(g)24ピッチ(mm)1.6刃幅(mm)65板厚(mm)0.6ブレードゼットソーホルダー(取付け部)Fein切り幅(mm)0.82入数3枚
パネルソー 導突硬木 240 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー 導突硬木 240 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
1,698税込1,868
1枚
翌日出荷
縦・横・斜め挽き!木目の方向に関係なく精密切断が可能!冬目に負けない・ぶれない、スムーズな切り始め。50mmまでの材料が切断できます。
用途堅木の切断や精密加工(細工)に。黒檀、紫檀、ウォルナット、カシ、サクラ、ナラ、ケヤキなどの切断に。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1.2寸法(幅W×高さH)(mm)75×308刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.43のこぎり板厚(mm)0.3
ソーガイド ベスト 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー)ソーガイド ベスト 鋸セット岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル材質本体:アルミ質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
ウエスタン180キッチンパネル本体 岡田金属工業所(ゼットソー)ウエスタン180キッチンパネル本体岡田金属工業所(ゼットソー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。刃長(mm)172ピッチ(mm)1.5仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5769材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)194タイプ替刃フックタイプ2018年トラスコ掲載ページ4 1151
ゼットソー剪定 みかん210本体 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 みかん210本体岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
刃渡り(mm)210トラスコ品番798-2011質量(g)197ピッチ(mm)3.0板厚(mm)0.70仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.90mm
ゼットソー剪定 梨240本体 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 梨240本体岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。切り始めのスムーズさと切り下がりの良さを両立させた、梨の剪定に最適のノコギリです。
刃渡り(mm)240ピッチ(mm)2.0トラスコ品番798-1996質量(g)204板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
パイプソー300柄 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー300柄岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5764形状ピストル形質量(g)101
7寸目柄 岡田金属工業所(ゼットソー)7寸目柄岡田金属工業所(ゼットソー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
適合(板厚0.4mm)/(刃)ゼットソー7寸目トラスコ品番818-5806形状棒形質量(g)63
パネルソー きつつき刃 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー きつつき刃 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
999税込1,099
1個
当日出荷
用途木材の精密横引き・窓明け刃わたり(mm)240ピッチ(mm)1.50仕様替刃トラスコ品番818-5862質量(g)45板厚(mm)0.30切り幅(mm)0.51
ゼットソーⅢ300 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーⅢ300 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
ゼットソーⅢ300(15035)の替刃。ハードインパルス処理をしているので抜群の切れ味。替刃式なので経済的。替刃の脱着はフックタイプなので安全で簡単にできる。
用途ゼットソーⅢ300(15035)の替刃として。適合柄:300柄(15991)・仮枠333オレンジハンドル(15973)寸法(mm)334×1.07×66品番本体:15035質量(g)102タイプ替刃式(フックタイプ)ピッチ(mm)2.15刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)切り幅(mm)1.07のこぎり板厚(mm)0.7刃渡り(mm)300
マルチ際切用33 3枚入 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ際切用33 3枚入岡田金属工業所(ゼットソー)
4,598税込5,058
1セット
3日以内出荷
壁・床の際切り、凸部の切断、仕上げ材の切断に最適です。丸鋸が入らない角部分の切断に便利です。アサリが無いのでフラットな切断が可能で精密な加工ができます。お得な3枚入。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。フラットな切断が可能で、仕上りが美しい。寸法(mm)97×37×13質量(g)22ピッチ(mm)1.75刃幅(mm)33板厚(mm)0.6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.6入数3枚
ハイスパイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ハイスパイマン 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
4,498税込4,948
1セット(6枚)
当日出荷
ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
用途金属切断用。ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
パネルソー 導突目 240 岡田金属工業所(ゼットソー)パネルソー 導突目 240岡田金属工業所(ゼットソー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
超精密よこ挽き!角材・薄板の加工に最適!建具・家具・工芸品など、繊細な切り口が求められる作業に。使うほど手に馴染む本桐柄。50mmまでの材料が切断できます。替刃式なので経済的です。
用途角材や薄板の切断、一般木材の超精密加工(細工)に。スギ、ヒノキ、米松、パイン集成材などの切断に。刃渡り(mm)240ピッチ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)72×566桐柄刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)0.4のこぎり板厚(mm)0.3
ゼットソー Vハンディ200 ボード用  替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー Vハンディ200 ボード用 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
石膏ボード用に開発された目立てにより、切断時のバリが少ないのが特徴です。 押しても引いても切断可能で、切れ味、耐久性にも優れています。 ワックス効果により、切粉の付着や目詰まりを防ぎ、軽快な切れ味が長続きします。 片手でちょうど持ちやすいサイズでサイドポケットにも入ります。 作業環境に合わせて、柄の角度を2段階調節できます。 各シリーズの替刃・柄が使用できます。 (ハンディ200大工目・ハンディ200ボード用・ウエスタン180大工目・金属用・キッチンパネル)
用途石膏ボード、ケイカル板の切断に。刃渡り(mm)190ピッチ(mm)1.75仕様替刃板厚(mm)0.7刃先処理ハード・インパルス切り幅(mm)1.05