カテゴリ
- 物流用品(1)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(1)
絞り込み
ブランド
- 大洋製器工業
- モノタロウ(1)
- タナカ(40)
- ネグロス電工(7)
- ノーブランド(4)
- ナニワボールト(1)
- BXカネシン(32)
- 栗山百造(7)
- カナイ(32)
- ホーシン(HOSHIN)(6)
- セパレーター協同組合(7)
- 渡辺製作所[住設機器](93)
- イーグルクランプ(53)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(32)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(28)
- 花岡車輌(27)
- 日本ビダヤコム(25)
- 未来工業(19)
- スーパーツール(16)
- 八幡ねじ(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「梁」の検索結果
特価

TAIYO梁吊り具
大洋製器工業¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ワンタッチで簡単取り付け、ツータッチで安全に取り外し。取り付け、取り外しが簡単に行えるため、作業時間の短縮に貢献します。用途H鋼 縦吊り・横吊り兼用。荷おろし作業と建て方作業に抜群の安全性を発揮します。取り外しが安易なため姿勢が悪くなる高所作業でも安全に作業できます。寸法(mm)(懐)50質量(kg)1.7フトコロ(mm)50外形寸法D(mm)32外形寸法W(mm)164外形寸法H(mm)142安全率5倍ピン径(Φmm)16フランジ厚(mm)(H鋼)20までRoHS指令(10物質対応)対応