カテゴリ
- 物流用品(13)
絞り込み
ブランド
- 大洋製器工業
- TRUSCO(13)
- 京セラ(12)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](12)
- エレコム(10)
- パナソニックコネクト(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- K9(駒谷)(4)
- 大塚刷毛製造(3)
- AMD(3)
- イスカル(2)
- タンガロイ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- アイホン(2)
- HEADS(ヘッズ)(2)
- RED EAGLES(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「twr」の検索結果

JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 12mm
大洋製器工業(10件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)2.4アイ部幅(mm)120アイの長さ(mm)240
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 6mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥709~税込¥780~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80アイの長さ(mm)160
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径6mm
大洋製器工業¥679~税込¥747~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)安全0.603(2本垂直吊り)ワイヤー径(Φmm)6端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)160×80
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径9mm
大洋製器工業¥839~税込¥923~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 16mm
大洋製器工業(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)4.28アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 10mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.67ロープ径(Φmm)10アイ部幅(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 8mm
大洋製器工業(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から3日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
JIS玉掛ワイヤ O/O ワイヤ径12mm
大洋製器工業¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定仕様219条段落とし、フレミッシュ加工材質ロープ:炭素綱ワイヤー径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)240×120
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 14mm
大洋製器工業(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。使用荷重(t)(2本垂直吊)3.28ロープ径(Φmm)14アイ部幅(mm)140アイの長さ(mm)280
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 18mm
大洋製器工業(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本翌々日出荷から4日以内出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)5.42ロープ径(Φmm)18アイ部幅(mm)160アイの長さ(mm)320
JIS玉掛ワイヤ 編込み O/O 9mm
大洋製器工業(9件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ材質ロープ:炭素綱使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35ロープ径(Φmm)9アイ部幅(mm)100アイの長さ(mm)200
JIS玉掛ワイヤ O/O
大洋製器工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定トラスコ品番851-6703材質ロープ:炭素鋼長さ(m)5全長(m)5ワイヤー径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応アイ寸法(mm)200×100安全使用荷重(t)1.35(2本垂直吊り)スリング径(mm)9