カテゴリ
- 物流用品(12)
絞り込み
ブランド
- 大洋製器工業
- モノタロウ(1)
- コンドーテック(2)
- KITO(キトー)(1)
- スリーエッチ(1)
- TRUSCO(1)
- 日興製綱(1)
- AIOULE(ふじわら)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「wll0.5t」の検索結果
特価

SUS 捻込シャックル 鍛造製 ツバ付
大洋製器工業(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。材質ステンレス(SUS304)安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SD
大洋製器工業¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理ドブメッキ安全率5倍
JISシャックル M級 黒 SC
大洋製器工業(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から7日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。種別SC種類SC安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル 黒 SD
大洋製器工業(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から5日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SD表面処理生地安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
強力長シャックル
大洋製器工業(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
JISシャックル M級 ドブ SC
大洋製器工業¥529~税込¥582~1個当日出荷から11日以内出荷JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
脱落防止シャックル
大洋製器工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷本体とピンが一体となっており、ピンの落下や紛失が防げます。 シャックルの脱着作業を高所で行う時に、シャックルピンの落下を防ぐことができます。 振動などでシャックルピンが抜け落ちることがなく、完全に抜け落ちによるピン脱落を防止する機構です。 ピンの取り付け寸法はJIS形と同様で、ピンが本体に入り込むため、有効口幅はJIS形と同等です。用途ピンの落下事故が発生する高所作業現場。トラスコ品番390-2871材質合金鋼質量(kg)0.5取付ねじ込みタイプ寸法L(mm)64基本使用荷重(t)1.50寸法t(mm)16寸法D(mm)40寸法B(mm)26寸法d1(mm)16寸法d3(mm)16寸法B1(mm)26