キング製作所[科学研究・開発用品]
キング製作所[科学研究・開発用品]のページです。キング製作所[科学研究・開発用品]は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、メカニカル部品/機構部品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在18件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ヒータールブオイルキング製作所[科学研究・開発用品]翌日出荷から6日以内出荷
オイルバス用の熱媒に適したオイルです。水溶性のため水で器具を洗浄できます。 低温・高温によらず、ゴム・樹脂・金属に対する腐食性がほとんどありません。
パーフロOリングキング製作所[科学研究・開発用品](1件のレビュー)当日出荷から17日以内出荷
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
キングキュートキング製作所[科学研究・開発用品]予約販売
強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。ガラス実験器具の栓と本体の締め付け、活栓と本体の固定に使用できます。
種別茶寸法(mm)90アズワン品番62-2314-34
パーフロOリングキング製作所[科学研究・開発用品]10日以内出荷から63日以内出荷
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性耐熱性を兼ね備えています。
キングパーフロOリングキング製作所[科学研究・開発用品]当日出荷から43日以内出荷
フッ素ゴムの柔軟性と、より優れた耐薬品性・耐熱性を兼ね備えています。
有機酸・アルカリ・アンモニア水・ケトン・エステル・フラン・アミンにもご使用いただけます。
フッ素グリース K-GREESEキング製作所[科学研究・開発用品]¥16,980~税込¥18,678~
1個(50g)
8日以内出荷から22日以内出荷
非常に安定性が高く、低温から高温の環境でも使用可能です。 長期の使用に耐え、真空やクリーンルームでも使えます。 不燃性で強酸や強塩基の薬品や溶剤に強く、プラスチックやゴム等に対しても劣化させる事はありません。
キングパーフロⅢOリングキング製作所[科学研究・開発用品]7日以内出荷から33日以内出荷
従来品より耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
ソフロンケトンチューブキング製作所[科学研究・開発用品]6日以内出荷から8日以内出荷
柔軟性があり、チューブポンプでの使用に適しています。 二層式でバリア性・耐薬品性に優れ、特にアセトン・MEK等の変成作用の強い薬品に対して耐性を示します。
パーフロOリングⅠ 黒色キング製作所[科学研究・開発用品]6日以内出荷
超耐薬品性フッ素ゴム製で、ほとんどの薬品(酸・アルカリ・溶剤)に対応します。 テトラフルオロエチレン/パーフルオロ(アルキルビニルエーテル)共重合体で、フッ素ゴムの中でも、最も不活性で弾性のある四フッ化エチレン樹脂です。
材質KPF(パーフルオロゴム)硬さA76引張強度(MPa)12.5耐熱温度(℃)200
キングキュート KKシリーズキング製作所[科学研究・開発用品]18日以内出荷
強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。オートクレーブや乾燥機にも使用可能です。
キングカラーキュート KKシリーズキング製作所[科学研究・開発用品]12日以内出荷から18日以内出荷
強酸・強アルカリ・溶剤等の過酷な条件下で使用可能なPTFE製の糸です。ガラス実験器具の栓と本体の締め付け、活栓と本体の固定に使用できます。
キングパーフロIIOリングキング製作所[科学研究・開発用品]11日以内出荷から24日以内出荷
従来品同様に耐薬品性・耐溶剤性にも優れ、又従来品より機械的強度・耐熱性を向上させたタイプで、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
キングパーフロⅠOリングキング製作所[科学研究・開発用品]11日以内出荷から34日以内出荷
耐薬品性・耐溶剤性に優れたスタンダードタイプで、圧縮永久歪にも優れているので、分析・理化学機器・OA機器・半導体装置に、分野を問わず使用されています。
ソフロンチューブ MS-Ⅱキング製作所[科学研究・開発用品]6日以内出荷から8日以内出荷
透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。
長さ(m)5材質フロンチューブ硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
ソフロンチューブ MS-Ⅰキング製作所[科学研究・開発用品]6日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
キングカラーキュートキング製作所[科学研究・開発用品]11日以内出荷
本体と栓(器具)の紛失・混合を防止します。
真空ポンプオイルキング製作所[科学研究・開発用品]6日以内出荷から8日以内出荷
各種油回転式真空ポンプに使用する鉱物系標準オイルです。
キングフロンバット KFUシリーズキング製作所[科学研究・開発用品]11日以内出荷
フッ素樹脂(FEP)100%の容器です。薬品を汚染せずほとんどの酸・アルカリに浸されず半導体ウエアー、ICDのプロセス用治具として使用できます。