カテゴリ
- 測定用品(17)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 長谷川電機工業
- モノタロウ(16)
- エスコ(25)
- 佐藤計量器製作所(25)
- マルチ計測器(24)
- マザーツール(20)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(19)
- アズワン(16)
- ホンダ(13)
- A&D(エー・アンド・デイ)(12)
- Milwaukee(ミルウォーキー)(11)
- シンワ測定(9)
- オーム電機(8)
- INSIZE(インサイズ)(8)
- カシオ計算機(7)
- シャープ(7)
- パトライト(PATLITE)(7)
- Canon(7)
- イチネンTASCO(7)
- カスタム(6)
- ブランドをもっと見る
「LR44」の検索結果

低圧用音響/発光式検電器
長谷川電機工業(22件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷低圧交流専用検電器です。独自の集積回路を内蔵。電気作業のプロの使用に最適。操作性抜群のニューデザイン。先端に短絡のない導電性ゴム使用。コードの上からでも検電可能。音と光で検電をお知らせ。周波数(Hz)50/60共用使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)色(本体)イエロー
高・低圧用検電器
長谷川電機工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高圧伸縮式のスタンダードモデル。伸ばして離れたところから検電仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 300V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)1500V付属品収納ケース質量(g)約130使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力試験時 0.1mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態約8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態AC20kV 1分間検知部と銘板部間:AC4kV 1分間
検電器(低圧交流専用)
長谷川電機工業(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷LEDライト付きです。被覆電線の上からでも検電可能です。先端検知部には導電性ゴムを使用しています。トラスコ品番469-5569周波数(Hz)50/60測定方式接触式、非接触式使用電池ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)ディスプレイ光対象電線交流アズワン品番64-3881-54
高低圧用検電器
長谷川電機工業(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷交流専用検電器。85gの軽量コンパクト、ポケットサイズの伸縮型。低圧、高圧を音と光で判別ができる(低圧:断続音光、高圧:連続音光)。※低圧は絶縁棒を縮めて検電 重さ85gと超小型軽量 導電性ゴムの検知部は交換可能 動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能 低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。 ※伸ばして低圧は検電できません。トラスコ品番731-0129漏洩電流絶縁耐力試験時 0.5mA以下周波数50/60Hz使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態8時間 放置状態約1.5年使用電圧範囲AC80~7000V動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 80V(操作棒は縮めた状態)高圧:露出充電部 400V(操作棒は縮めた状態)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,400V絶縁耐力検知部と握り部間:縮めた状態 AC20kV 1分間
AC/DC低圧用検電器
長谷川電機工業(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷電気のプロが携帯する多機能型検電器の逸品。誘導電圧の判別が可能。用途に合わせた感度切替が可能(裸線・被覆線切替式)。逆誘導電圧による不必要動作を防止(別売オプションのリード線を接地する)。AC・DC100/200Vの電圧判別機能付(別売オプションのリード線により線間電圧を判別)型式HT-670(低圧交直両用電圧判別機能付き)使用温度範囲(℃)0~+40周波数(Hz)50/60共用漏洩電流検知部と接地端子間/1mA以下電池寿命(通常使用で約)1年使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V)×2個ディスプレイ音、光感度調整あり動作開始電圧(V)対地電圧【スイッチ:被膜】絶縁電線(600V・IV)にてAC40V 断続動作【スイッチ:裸線】裸線にてAC30±15、DC30±15 連続動作(リード線接続時)100 LED点灯 AC/DC30±20 連続動作200 LED点灯 AC/DC140±30 連続動作対象電線交流/直流両用絶縁抵抗検知部と接地端子間/500Vメガ使用にて5MΩ以上絶縁耐力検知部と接地端子間/2000V、1分間
特別高圧交流用検電器
長谷川電機工業¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から21日以内出荷絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
高圧特別高圧交流用検電器
長谷川電機工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷トラスコ品番731-0188全長(mm)伸ばした時:1382、縮めた時:846周波数(Hz)50/60共用使用温度範囲-10℃~+50℃使用電池LR44(1.5V)×2ディスプレイ光、音使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下対象電線交流絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー)絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間防水性坊滴
HSN-6A2
長谷川電機工業¥37,980税込¥41,7781台当日出荷質量(g)約290使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個使用電圧範囲(V)【接地線無しの状態】AC80~600(銘板に手を触れて検電)、【接地線無しの状態】AC3k~7k(絶縁棒を伸ばした状態)、【接地線付けた状態】AC80~7000(耐圧試験には10.5kまで使用可能)、【接地線付けた状態】DC50~7000(耐圧試験には21kまで使用可能)絶縁耐力【検知部と銘板間】AC4kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と握り部間(絶縁棒・縮)】AC20kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と握り部間(絶縁棒・伸)】AC50kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【検知部と接地クリップ間】DC21kV(漏電電流:1分間 0.5mA以下)、【接地線の芯線と被覆外側間】DC21kV(漏電電流:1分間 短絡のないこと)
低圧用検電器
長谷川電機工業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷導電性ゴムで高い安全性 先端検知部は導電性ゴムを採用しており短絡事故を防止します。 感度調整が可能(感度調整ボリュームを調整することで用途にあわせた感度で使用ができます。) 裸・被覆で感度差の少ない検知部を採用使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)2個電池寿命連続動作状態:約10時間、放置状態:約1.5年(新しい電池にて)使用電圧範囲AC50V~600V 50/60Hz共用動作開始電圧(V)(対地電圧)動作感度可変式 工場出荷時:AC40±10(社内標準絶縁電線(600V-IV.2mm2)に検知部を接触した状態にて)
通信工事 高・低圧用検電器
長谷川電機工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷交流専用検電器。 通信工事の作業におすすめ! 低圧、高圧を音と光で判別できる(低圧時:断続音光、高圧時:連続音光)。 検知部(導電性ゴムUH05004)は部品購入、交換が可能です。トラスコ品番731-0111漏洩電流絶縁耐力時 0.5mA以下使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個電池寿命連続動作状態3時間 放置状態約2年使用電圧範囲AC60V~7000V動作開始電圧(V)対地電圧にて低圧:露出充電部 60V(充電部に接触)高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)絶縁電線 :(Φ5mm2 OC線)3,000V絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
電気自動車用検電チェッカー
長谷川電機工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷バッテリ電圧の判別が可能 制御用バッテリ :「Low表示」 動力用バッテリ :「High表示、Low表示」および「発音」 車体・シャーシへの漏電状況を判別可能 漏電なし :「発音」、「発光」なし 漏電注意 :「Low表示」 漏電あり :「High表示、Low表示」および「発音」 残留電荷の放電を促進。 小型・軽量、且つ接地線を本体に巻き取り収納でき、かさ張らず常にポケットに入れて携行する事ができる。 検知部の保護カバーがスライドするので、収納時の先端保護と同時にチェック時の短絡防止ができる。 電気自動車(EV)用 検電チェッカ HEV-750D ※特許出願中 ※長谷川電機工業は宅内直流給電アライアンスメンバーです。トラスコ品番731-0064使用温度範囲(℃)-10~40使用電池アルカリボタン電池LR44×2個動作開始電圧(V)(極性なし)Low:DC6V±3V、High:DC35V±5V
検電器(低圧交流専用)
長谷川電機工業¥2,998税込¥3,2981台翌々日出荷先端に短絡のない導電性ゴムを使用しています。コード被覆の上からでも検電可能です。用途電路が停電しているか否かの判別に。トラスコ品番385-9105長さ(mm)130幅(mm)22高さ(mm)130奥行(mm)23電源(V)ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)交流電圧(V)50~600
携帯用充電検出器
長谷川電機工業¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷小型・軽量で携帯に便利性能動作開始電圧:400V±20%、検出可能距離:3.3kVにて5cm、6.6kVにて10cm全長(mm)155使用温度範囲(℃)-20~+40使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V)×2個使用電圧範囲3.3kV~77kV(11kV以上は非接触)絶縁耐力検出器先端部~握り部間 AC20kV1分間(漏洩電流1mA以下)
高圧交直両用検電器
長谷川電機工業¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷交流/直流両用検電器 HSTシリーズ初の直流が検電できるNシリーズです HS-20Nと比べて軽量ですトラスコ品番731-0161セット内容収納袋使用電池LR44(1.5V)×2使用電圧範囲AC/DC 3KV~25KV
待機表示付交流電車線用検電器
長谷川電機工業¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷待機表示機能付 テストボタンを押した後、検電動作後に緑色LEDが点灯 ※緑色LEDは1~2分で自動消灯 消灯後も検電は可能(電池残量に問題が無い場合)トラスコ品番731-0200漏洩電流絶縁耐力時:100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池 LR44(1.5V) 2個動作表示発光:8000lxにて確認可能発音:2mにて50dB以上電池寿命連続動作時間 約4時間使用電圧範囲AC20kV~80.5kV動作開始電圧(V)(対地電圧にて)5kV±20%(裸線)絶縁耐力絶縁棒AC75kV/300mm-1分間(電極部、継手部を除いた絶縁棒部を6ヶ所)
高圧・特高用検電器
長谷川電機工業¥69,980~税込¥76,978~1個23日以内出荷から24日以内出荷高圧から特高までシリーズ化 軽量で使いやすい 絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 検知部はバネになっており衝撃を緩和 検出部の角度を調整可能なため、発光を見やすいようにセットできます。付属品収納袋使用温度範囲(℃)-10~+50周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所電池寿命(時間)連続動作状態:約4使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個
残留電荷放電棒
長谷川電機工業¥65,980税込¥72,5781台75日以内出荷残留電荷の放電作業を安全に簡単にできます。 放電時に検出部中央の表示部の音響発光により、放電状況が目と耳で確認できます。 電圧検出機能付きです。用途残留電荷の放電に。トラスコ品番202-8926セット内容ストレート先端金具、フック先端金具、収納袋(DA16003)長さ(mm)740質量(g)800電源ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)