曜日別特売

検電器(低圧交流専用)

検電器(低圧交流専用) - 長谷川電機工業

先端に短絡のない導電性ゴムを使用しています。
コード被覆の上からでも検電可能です。

用途
電路が停電しているか否かの判別に。
トラスコ品番
385-9105
長さ(mm)
130
幅(mm)
22
高さ(mm)
130
奥行(mm)
23
電源(V)
ボタン型アルカリ電池(LR44)×2個(付属)
交流電圧(V)
50~600
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82605236HTE-610-I
¥4,000
¥2,998
¥3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする