カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長谷川電機工業
- BIGM(丸山製作所)(61)
- オーム電機(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- THECUT(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
「hst-30」の検索結果

高圧特別高圧交流用検電器
長谷川電機工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷トラスコ品番731-0188全長(mm)伸ばした時:1382、縮めた時:846周波数(Hz)50/60共用使用温度範囲-10℃~+50℃使用電池LR44(1.5V)×2ディスプレイ光、音使用電圧範囲AC 3kV~34.5kV動作開始電圧(V)対地電圧裸線:AC500V±100VΦ5mmOC線:AC3000V以下対象電線交流絶縁抵抗絶縁耐力と同 じ箇所、2000MS2以上 (DC1000Vメガー)絶縁耐力先端検知金具と掘り部間 :AC70kV、1分間防水性坊滴