カテゴリ
- バイク部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 安全標識(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み

高・低圧用検電器
長谷川電機工業¥16,980税込¥18,6781台当日出荷圧6kV用のスタンダードモデル。動作(音光)表示で高圧、低圧の判別が可能。低圧は断続音光、高圧は連続音光の動作です。しっかりとしたホールド感付属品収納ケース、ストラップ仕様定格動作開始電圧:低圧:露出充電部 80V(充電部に接触)、高圧:露出充電部 400V(充電部に接触)、絶縁電線:(p5mm OE線)3,000V質量(g)約150使用温度範囲(℃)-10~+40漏洩電流絶縁耐力時 1mA以下周波数50/60Hz使用電池単4乾電池(1.5V)R03 2個電池寿命連続動作状態約6時間(新品電池にて)使用電圧範囲(V)AC80~7000絶縁抵抗検知部と握り部間 100MΩ以上絶縁耐力検知部と握り部間 20kV 1分間
HSF看板
セフテック¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷蛍光色の高輝度シートなので、夜間でも視認性が高い看板です。タイプ蛍光高輝度反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
スチール製グレーチング 枠付110°開閉式 プレーンタイプ 集水桝用
カネソウ¥29,980~税込¥32,978~1組7日以内出荷から11日以内出荷材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装種類ますぶた
Fギヤー 15T
KITACO(17件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から7日以内出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
Fギヤー 16T
KITACO(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から5日以内出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
Fギヤー 17T
KITACO(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷から5日以内出荷軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![プレートコンパクター用オプション ワンタッチ式水タンク 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89844518-250630-02.jpg)