- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 土牛
- 10ページ目
10ページ目: 土牛のすべての商品
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚です。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンと連動させれば、より撮影が簡単になります。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能です。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも適しています。
用途手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影に。
質量(g)対応デジタルカメラ:~300
シャフト寸法(mm)1720~6000
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
メッキのタイプは使用していくうちに打撃面からメッキがうすくなって独特の風合いになってきます ・シャフト、吊金具はカチオン処理の専用ブラック仕様 ・BLACK OUTは通常の石頭とは別ラインでオールブラック仕様 ・打撃してもめくれにくい軟金属メッキ 。 GOLD PLATE = DRメッキ(金メッキ)。SILVER PLATE = CSZメッキ メッキ素材自体が柔らかく密着性のよいメッキを施しています。 そのためメッキはがれによって手を切ったりする危険性がありません。
全長(mm)300
折れにくく、首のすわりも良い、長く使えるトンカチです。
用途超硬付きトンカチ槌。
仕様24mm
全長(mm)325
口径(Φmm)24×24
全質量(g)570
頭の全長(mm)138
1本
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
クロームメッキ仕上げ屋根板金用ハンマー
用途板金作業
仕様22mm
全長(mm)345
口径(Φmm)22×22
全質量(g)560
頭の全長(mm)135
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
小サイズのマグネット付き木柄仮枠槌。仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35~N65)。
全長(mm)390
口径(Φmm)27
全質量(g)440
頭の全長(mm)127
押し上げ簡単!両手でボードを支える必要なし!
幅(mm)(ボード受け)80、(押上)30
全長(mm)155
全質量(g)640
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
仮枠スパナ専用フック。軽量、作業効率UP!錆びにくいステンレス製。
用途建築・建設作業用の工具差し
全質量(g)80
1本
¥849
税込¥934
翌々日出荷
差し金挿入部は樹脂カバー付きで差し金に傷がつきにくい。
用途差し金と電動工具・エアー工具の2丁差しが可能
全質量(g)120
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
アルミ鍛造品。Wタイプ。
全質量(g)170
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
受注生産品。刃部調整済み。実用性とデザイン性を兼ね備えた職人様必見のアイテム。ハンドルは片手でも開ける柔らかさ。
本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。
用途物をひっかけて引き寄せるときに。
寸法(幅W×高さH)(mm)(チェーン・ベルト通し穴)36×80
収納時寸法(mm)435
フック寸法(mm)(幅)54.33
最長寸法(mm)1025
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ケレン作業に使用できる専用工具。
全長(mm)220
品番3692
刃幅(mm)45
全質量(g)250
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
日常作業が楽になるツール
肘が思うように曲がらず不自由にされている方や車椅子をご使用で物まで手が届かない方におすすめの商品です。物を引き寄せたり、押したりする事が出来、接触による感染予防としてもご使用できます。リーチャーをご使用になることで日常の身の回りの作業が楽になります。
漏水箇所から伝播する微小な音を聴き分け、漏水位置の特定に役立ちます。
ワンタッチスイッチ付きで、点検に使用しない際に余計な音を遮断します。
POINT:ミュートON/OFFボタンの搭載により、主電源&ボリュームスイッチに触れることなくON/OFFの切り替えが可能です。
(1):調査時に無駄な雑音をカットすることが可能。
(2):マイクが接地面に触れた際のノイズをカット。
特に蛇口や鉄管などの金属に触れた際に発生する嫌な高音(金属音)もカットし、耳にも優しい使い方が可能に。
(3):ボリュームスイッチを動かす必要がなくなり、音の聞き分け(漏水音、異音等の大小音量差)をより正確に。
用途漏水位置の検査・特定に
セット内容漏水調査用マイク / イヤホン / アンプ / アルカリ9V電池 / 専用アルミケース
質量(g)約134(電池含/アンプ)
外寸(mm)76×56×21(アンプ)
コード長さ(mm)920
全質量(g)約225
1台
¥75,980
税込¥83,578
欠品中
土牛シャッター巻上用チェーンホイールマッキー・チェーン用の替えホイールです。
用途土牛マッキー・チェーン用替えホイール
全長(mm)約109×31
全質量(g)約190
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!。凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!。先端ニードルは取り換え可能!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。
全長(mm)約180
径(Φmm)ニードル:約2
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!。凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!。先端ニードルは取り換え可能!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。
全長(mm)約350
径(Φmm)ニードル:約3
安全サックが付いています
用途防災用レスキューツールです。
トラスコ品番215-4410
全長(mm)330
材質/仕上刃:工具鋼、シャフト:ハイテンションスチール、グリップ:ゴム
質量(g)770
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
内部ワイヤー入りで万一の玉部脱落対策を施しています。
用途外壁などの打音診断検査に。
材質アンテナ部:ステンレス管
頭径(Φmm)17
材質(頭)鋼
タイル面に傷を付けないプラスチック玉を採用しています。新築物件調査に最適です。プラスチック玉のため軽量、診断時の音を軽減できます。摩耗は早いが調査時のタイル破損を防ぎます。
用途新築物件調査に。
トラスコ品番127-8506
セット内容ストラップ
材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:プラスチック玉
全長(mm)最短~最長:220~1170
質量(g)110
頭径(Φmm)19
材質(頭)プラスチック
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
異形球の回転時の音で打音診断します。ガタツキ軽減、たわみが少なく軽くて強いです。コンクリートモルタル面の検査に最適です。回転時の音で打音診断でき音が大きく聞こえます。カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。
用途コンクリート・モルタルの打音検査に。
材質アンテナ部:ステンレス管、先端球体:ステンレス異形球
頭径(Φmm)22
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)ステンレス異形球
高級感のある磨き仕様になっています。
用途番線の切断作業に。
全長(mm)230
材質/仕上ハンドル:アルミ
質量(g)290
切断能力(mm)HRB80軟線:4
材質(刃)工具鋼
オールステンレスでサビにも強くなっています。交換可能なコイルバネ仕様になっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。
トラスコ品番215-2875
全長(mm)225
材質/仕上ステンレス製
質量(g)260
取付穴あり
切断能力(Φmm) 軟線4.0
材質(刃)オールステンレス製
1丁
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
振動を増幅させ、従来の聴診棒よりよく聞こえます。
伸縮シャフトで持ち運びに便利で、手の届かないポイントも検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。
トラスコ品番162-8335
材質/仕上本体:ステンレス伸縮管、シャフト部:ステンレス管
質量(g)460
全長(cm)1段約53・2段約52・3段約52
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
頭部(玉)とシャフトの間にスプリングを特殊スプリングを搭載。頭が跳ねにくく安定した均一打診が可能。タイル目地になじみ、反発を抑えます。
用途外壁やタイルなどの打音点検に。
シャフトカーボンシャフト / ゴムグリップ
球径(Φmm)約19
オールステンハンディーカッターのシノ付き版。小さくてもしっかり切れます。手のひらに収まる、全長約185mmのコンパクトサイズ。
用途番線の切断、締め付けに。
全長(mm)約185
切断能力(mm)軟鋼線:2.8
全質量(g)約170
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
刃部調整済み。オールステンミニカッターの最小サイズ。落下防止コード取付穴付。
用途番線の切断に。
全長(mm)約150
切断能力(mm)軟鋼線:2.8
全質量(g)約140
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷