12ページ目:

649件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
でんどるフックUとフックホルダーセット 土牛でんどるフックUとフックホルダーセット土牛(2件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
用途充電ドライバー・エアーツール用ホルダー材質オールステンレス
アルミカラービナ 土牛アルミカラービナ土牛
399税込439
1個
翌々日出荷
軸径(Φmm)5全長(mm)60全幅(mm)34形状HMS型ロック機能なし
ステンレス本職用仮枠鎚「技」 土牛ステンレス本職用仮枠鎚「技」土牛
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類仮枠ハンマー材質(頭)ステンレス材質(柄部)主な用途仮枠作業
本職用仮枠鎚「技」 土牛本職用仮枠鎚「技」土牛
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
種類仮枠ハンマー材質(柄部)主な用途仮枠作業
ハイバール 土牛ハイバール土牛
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
全質量(g)800
スライドハンマーDX 土牛スライドハンマーDX土牛(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
全長(mm)630全質量(kg)2.7
インテリア用三徳釘〆 土牛インテリア用三徳釘〆土牛
969税込1,066
1個
翌々日出荷
全長(mm)160全質量(g)140
マグネット付ミニパネ 土牛マグネット付ミニパネ土牛
2,898税込3,188
1個ほか
翌々日出荷
作業効率大幅アップ!!場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!
全長(mm)390頭の全長(mm)138
スーパーカルコ 土牛スーパーカルコ土牛(1件のレビュー)
529税込582
1個
翌々日出荷
仕様コンクリート用替針式ゴムカルコ
パイプ柄箱屋鎚 土牛パイプ柄箱屋鎚土牛
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)335主な用途仮枠作業サイズ24mm口径(mm)24×24
エルパネ 土牛エルパネ土牛
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
種類仮枠ハンマー頭径(Φmm)31全長(mm)390材質(柄部)主な用途仮枠作業頭の全長(mm)152頭質量(g)480
安全コード接続ワイヤーロング 土牛安全コード接続ワイヤーロング土牛
299税込329
1個
翌々日出荷
長さ(mm)260
伸縮メモ棒 M・D-2GF 土牛伸縮メモ棒 M・D-2GF土牛
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
マグネット取付可能。 フラッシュの使用や逆光での撮影に最適。
表示寸法(mm)170×130シャフト長さ(mm)200~550付属品祥碩堂 書いたあと消せるチョーク 白 S25002質量(g)220
伸縮式メモ棒用シール 土牛伸縮式メモ棒用シール土牛
86税込95
1枚
翌々日出荷
用途に合わせて貼替え可能。
コイル式オールステンミニカッターシリーズ用バネ部品 土牛コイル式オールステンミニカッターシリーズ用バネ部品土牛
239税込263
1個
翌々日出荷
セット内容押しバネ(線径1mm×外径10mm×自由長40mm)1個、六角穴付ボルト(M4×6)1個材質オールステンレス製
Wカッター 黒鳶 -クロトビ- 土牛Wカッター 黒鳶 -クロトビ-土牛
4,880税込5,368
1丁
6日以内出荷
ひとつのハサミで帯鉄と番線の両方が切れる。大きく刃が開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能。ペンチ差し・サックにも差込み易いコンパクト形状(全長225mm)
用途アッパーカッターでは帯鉄・トタンなどの薄板やケーブル・VVF線・樹脂製品の切断。アンダーカッターでは番線の切断に。全長(mm)225質量(g)240刃長(mm)40切断能力(mm)アッパーカッター:帯鉄・トタンなどの薄板(0.5以下)/ケーブル・VVF線(2.0×3芯)/樹脂製品(1.0以下)●アンダーカッター:番線(3.2以下)色(本体)ブラック
メッキツールフック 3Way 50H-OC02 土牛メッキツールフック 3Way 50H-OC02土牛
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ベルト幅50mm用のプレートに、楕円型のカラビナと、筒、J字型フックが取り付けられたツールフックです。モンキーレンチやウォーターポンププライヤーの収納に便利です。
全長(mm)143質量(g)110
メッキツールフック 50H-OC01 土牛メッキツールフック 50H-OC01土牛
1,598税込1,758
1個
翌日出荷
ベルト幅50mm用のプレートに、楕円型のカラビナが取り付けられたツールフックです。カラビナ部分に工具差しを取り付ければ、工具差しを低い位置に保持できるようになります。
全長(mm)100質量(g)80
Wカッター KDW 土牛Wカッター KDW土牛
5,398税込5,938
1丁
翌々日出荷から4日以内出荷
ダウンライト施工等に便利なWカッター。Mバーの切断も容易にできます。また、倍力Wカッターシリーズに比べ、刃が大きく開くので、ケーブルや樹脂製品の切断が可能です。ペンチ差し、サックにも差し込みやすいコンパクト形状となっています。
用途ダウンライト施工、ケーブル切断、樹脂製品の切断全長(mm)約225質量(g)240切断能力(mm)VVF線(2.0×3芯)、VCT線(3.5×3芯)、銅板(軟鉄)0.5以下、樹脂製品1.0 以下
ビルメンテナンスドクター診断セット 土牛ビルメンテナンスドクター診断セット土牛
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
ビルメンテナンスの必需品
仕様●セット内容:打診棒Sペンプロ600、ミラースティック、スチールケースアズワン品番67-6595-53
根こそぎソケットKNS-03用 ビットアダプター1/2角 土牛根こそぎソケットKNS-03用 ビットアダプター1/2角土牛
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
根こそぎソケット(KNS-03)の交換用ビットアダプターとして。
用途根こそぎソケット(KNS-03)の交換用ビットアダプターとして。軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)60×17×17ブラック質量(g)220適合工具インパクトドライバー・インパクトレンチ差込口12.7mm(1/2インチ)
レンチ 土牛レンチ土牛
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
ねじ込み式アンカー <インチ山>用レンチ。
用途寸切りボルト、昭和ボルトのねじ込み入数1個
ブロンズ 技頭のみ 中  止 土牛ブロンズ 技頭のみ 中 止土牛
3,490税込3,839
1個
9日以内出荷
ブロンズメッキ仕様でサビにくいです。頭のみです。
用途仮枠槌頭。仕様すべり止め有全長(mm)145質量(g)290口径(mm)27
ステンレス 両口玄能 中 土牛ステンレス 両口玄能 中土牛
7,998税込8,798
1本
当日出荷
錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。
用途両口玄能。仕様柄付全長(mm)360頭部長(mm)92口径(mm)30×26頭質量(g)420
ステンレス 技頭のみ 中 止 土牛ステンレス 技頭のみ 中 止土牛
13,880税込15,268
1個
9日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。見た目も美しい総磨き仕様です。ステンレス製なので錆びにくいです。頭のみです。
用途仮枠槌頭。仕様すべり止め有全長(mm)145質量(g)290材質(頭)ステンレス口径(mm)27
ステンレス 技頭のみ 小 止 土牛ステンレス 技頭のみ 小 止土牛
13,880税込15,268
1個
9日以内出荷
錆びにくいステンレス製です。見た目も美しい総磨き仕様です。ステンレス製なので錆びにくいです。頭のみです。
用途仮枠槌頭。仕様すべり止め有全長(mm)140質量(g)240材質(頭)ステンレス口径(mm)24
ネオスチール 小小 すべり無 土牛ネオスチール 小小 すべり無土牛
1,798税込1,978
1本
当日出荷
カラーパイプ柄の仮枠槌です。仮枠・土木作業に最適です。
用途仮枠・土木作業。仕様すべり無全長(mm)345質量(g)440頭部長(mm)116口径(mm)25
ステンレス 舟手玄能 小 土牛ステンレス 舟手玄能 小土牛
8,998税込9,898
1本
当日出荷
錆びにくいステンレス製です。総磨き仕様です。
用途舟手玄能。仕様柄付全長(mm)360材質(頭)ステンレス頭部長(mm)128口径(mm)29頭質量(g)350
アッキス レザーグリップ ヘッドカバー付 土牛アッキス レザーグリップ ヘッドカバー付土牛
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
薄いデザインで軽い、欧米式手斧。携帯用ナイロン製ヘッドカバー付。
材質(グリップ)ナイロン
アルミ D環取付具 土牛アルミ D環取付具土牛
579税込637
1本
翌々日出荷
D環取り付け具シリーズ。4つ穴タイプのD環取り付け具です。ベルト幅60mmまで対応可能。ステンレス製でサビにくいので、現場などで濡れたりしても大丈夫。
材質アルミ品番F-29A 2つ穴適合ベルト幅(mm)60まで全質量(g)20
接続ワイヤー カバリングタイプ 土牛接続ワイヤー カバリングタイプ土牛
329税込362
1本
翌々日出荷
工具の接続部の補強に樹脂製カバーリングが付いた接続ワイヤー
Keyコード (ハンディータイプ) 黒 土牛Keyコード (ハンディータイプ) 黒土牛
1,298税込1,428
1本
翌々日出荷
コードの中心には強化繊維を使用し軽量で伸縮し易い。ループなので手首・ベルト等に通して使える。先端は取り外し可能なナス環を使用。
ブラック全質量(g)30自然長~伸長時(mm)450~1100
3kg安全コード レンケツカンタイプ黒 土牛3kg安全コード レンケツカンタイプ黒土牛
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
工具類の落下を防止する。高所作業での落下防止用のワイヤー入り安全コードです。約3kgの重さの落下に耐えられます。従来の落下防止コードの金具よりも強い連結環タイプで、金具のゆるみを目で確認する事が出来ます。連結環のネジ部が赤色に着色してあり、緩みや外れを目で見てしっかり確認できます。
質量(g)80使用荷重(kg)3自然長~伸長時(mm)540~1300
3kg安全コード  黒 土牛3kg安全コード 黒土牛
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
高所作業時・移動時の工具落下防止・安全対策に。接続ワイヤー付
質量(g)100使用荷重(kg)3自然長~伸長時(mm)540~1400
ビューボードホワイト用マグネット式表示シート 1W/2W兼用 土牛ビューボードホワイト用マグネット式表示シート 1W/2W兼用土牛
599税込659
1枚
翌々日出荷
ビューボード・グリーン用マグネット式表示シート 1G/2G兼用 土牛ビューボード・グリーン用マグネット式表示シート 1G/2G兼用土牛
599税込659
1枚
翌々日出荷
カメ棒500用三脚取付部品 土牛カメ棒500用三脚取付部品土牛
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
カメ棒500を三脚に取り付けることができるため、ボードを付けて自立させた状態で撮影可能。 三脚・デジカメは付属しておりません。三脚のカメラ取付けネジに付けてご使用ください。
全長(mm)40全質量(g)10
ツカミタイ 土牛ツカミタイ土牛
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
手では無理な場所にある物でも、本製品を用いると楽に掴むことができます。開閉パターンは両側可動タイプとなっています。各250mm間隔の2段階、700mm間隔の1段階で長さの調節ができる段階伸縮機能と、先端部には拾得に便利なマグネットが付いています。ハサミ部開閉寸法は最大13cmで、1kgまでの物を拾得可能となっています。
用途物の収集に。質量(kg)拾得可能:1調整範囲(mm)長さ:各250間隔の2段階、700間隔の1段階最大寸法(mm)ハサミ部開閉:130収納寸法(mm)1350最大長(mm)2600
ツカミタイ 土牛ツカミタイ土牛
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
手では無理な場所にある物でも、本製品を用いると楽に掴むことができます。開閉パターンは両側可動タイプとなっています。各250mm間隔の2段階で長さの調節ができる段階伸縮機能と、先端部には拾得に便利なマグネットが付いています。ハサミ部開閉寸法は最大13cmで、1kgまでの物を拾得可能となっています。
用途物の収集に。質量(kg)拾得可能:1調整範囲(mm)長さ:各250間隔の2段階最大寸法(mm)ハサミ部開閉:130収納寸法(mm)1000最大長(mm)1600
グラス柄 両口玄能 土牛グラス柄 両口玄能土牛
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷
グラス柄の両口玄能