絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
647件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
めじぼうとり 土牛めじぼうとり土牛(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
取れにくい目地棒作業に。 解体作業の効率UP!
グリップテープ 土牛グリップテープ土牛(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から翌々日出荷
DOGYU専用はがれ止めシール付き。 裏面一部のみに両面テープ付き
質量(g)10テープ幅(mm)27テープ長さ(m)1
玉にきく聴診棒 連結タイプ 土牛玉にきく聴診棒 連結タイプ土牛(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
連結タイプで使いやすい長さに調節可能。使いやすい長さに調節して使用可能。 連結式なので、コンパクトに収納が可能。機械音、モーター、ベアリング等の異音調査に。
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)360~880主な用途機械機器や車輌の点検仕様本体+シャフト4分割タイプ/専用ケース付全質量(g)約85
換気扇測定棒 土牛換気扇測定棒土牛(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
風速センサーなどを筒部に通して使用します。着脱自在・角度自在。 換気扇・レンジフード・厨房グリスフィルターなどの部分での測定に最適です。
マグスティック 土牛マグスティック土牛(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
落下物の拾得に便利な伸縮式マグスティックです。磁力の強いネオジュウム磁石を使用しています。
用途落下物拾得用工具。仕様ネオジュウム磁石付材質(シャフト)ステンレス
マーカー差し MF-3 土牛マーカー差し MF-3土牛
899税込989
1個
当日出荷
キャップをつけたまま抜き差しできるので、マーカーの乾燥を防ぎます。
材質スチールメッキ適合Φ19(マーカー寸法)質量(g)90適合ベルト幅(mm)~60寸法(縦×横)(mm)100×30
マーカー差し MF-1 土牛マーカー差し MF-1土牛(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
現場で使用する建築マーカーが片手で抜き差し出来るので、筆記作業も楽に行えます。 キャップの取り付け取り外しが不要な直差しタイプ
適合Φ16(マーカー寸法)質量(g)60
ベルトフック 土牛ベルトフック土牛(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ベルト通しがナイロン製なので腰にフィットします。
用途ハンマー適合ベルト幅(mm)~60
ステンレス製ハンマーフック 土牛ステンレス製ハンマーフック土牛(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
サビに強く、軽くて強い。 ベルト通しが板状。ベルトにしっかり固定されます。
用途ハンマー材質SUS401寸法(mm)(ベルト通し)40×85適合ベルト幅(mm)~60
シノ付カッター 長シノ型曲がり 土牛シノ付カッター 長シノ型曲がり土牛
2,398税込2,638
1本
当日出荷
シノが長く先曲がりのため、作業効率アップ!切れ味の良さと長切れが特徴です。
用途番線の切断、締め付けに。全長(mm)約265切断能力(mm)軟鋼線:4全質量(g)約320
パイプ柄バチヅル 土牛パイプ柄バチヅル土牛
3,490税込3,839
1本
当日出荷
【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。固まった土を突き崩す「先とがり」型。根切りにも役立ちます。
用途掘削作業や固い土の慣らしに。土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
カラビナフック対応ハンマー KFH-08 土牛カラビナフック対応ハンマー KFH-08土牛
4,898税込5,388
1本
当日出荷
カラビナにワンタッチ取り付け!持ち運び時のバランスが良い!現場作業性UP!【取り付け方法】「カラビナフック対応ハンマー」の穴部をツールフックのレバーに押し込みながら引っ掛けます。【取り外し方法】「カラビナフック対応ハンマー」を、内側に押し付けながら上部にずらすと、ツールフックから外せます。
伸縮式グリーンボード GD-2用替えシール 土牛伸縮式グリーンボード GD-2用替えシール土牛(2件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
伸縮式グリーンボードGD-2用の貼り替え用シール。用途に合わせての貼り替えが可能!
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約165×130
DOGYU 超硬ストロングスクレーパー50ミリ 土牛DOGYU 超硬ストロングスクレーパー50ミリ土牛
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(刃)超硬トラスコ品番471-5535
非常灯点検フック 土牛非常灯点検フック土牛(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
打診棒(別売)の球部に黒色樹脂部をはめ込み使用します。高所等に取り付いています、非常灯のバッテリー点検作業に最適です。マグボードセット(別売)を合わせて使用、点検時の撮影に大変便利になっています。
適合打診棒(別売)17Φ固定玉
ステンレス くるくるフック 土牛ステンレス くるくるフック土牛(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハンマーを「くるっ」とまわすだけで装着可能! 柄尻部が当たってもリングが飛びだしを防止!
テープフック 土牛テープフック土牛(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
テープの一時保持に便利なフック。
全長(mm)約470材質(本体)スチール使用荷重(kg)0.5まで
洗い屋サッシベラ 土牛洗い屋サッシベラ土牛(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
サッシの各ミゾに入り込んだモルタルやペンキ、ゴミ等を取り除く。
Wバール 土牛Wバール土牛(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ちょっとした時に便利なインテリア用バールの幅広タイプ。
用途内装作業用バール。材質(本体)スチール尾部幅(mm)65
アルミカラビナ 土牛アルミカラビナ土牛(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質アルミニウムロック機能なし
G.P.R 土牛G.P.R土牛(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
引き抜きグラスファイバーで強度抜群。 カケ等の破損から身を守る強化プラスチックカバー。 手に優しいエラストマゴム。
種類仮枠ハンマー全長(mm)395材質(柄部)グラスファイバー主な用途仮枠作業材質(グリップ)エラストマゴム
フスマバール 土牛フスマバール土牛(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
全長(mm)190全質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
単管打込棒 - 土牛単管打込棒 -土牛
7,998税込8,798
1本
当日出荷
先端工具シリーズ。六角シャンク30mm対応。SDSシャンクには対応できません。
幅(mm)60全長(mm)285全質量(g)1900
ステンレス でんどるホルダー(キャッチャー付)FH-101 土牛ステンレス でんどるホルダー(キャッチャー付)FH-101土牛
1,398税込1,538
1本
当日出荷
電動工具の落下を防ぐキャッチャー機能付き
内寸(幅W×高さH)(mm)25×10全質量(g)70
スプレー缶延長棒専用 落下防止コード 土牛スプレー缶延長棒専用 落下防止コード土牛
1,798税込1,978
1本
当日出荷
土牛スプレー缶延長棒専用の落下防止コード。
質量(g)45使用荷重(kg)1自然長(mm)670最大長(mm)1820
樹脂製クラックスケール 土牛樹脂製クラックスケール土牛
429税込472
1枚
当日出荷
樹脂製だからしなりやすく、クラックが測りやすい!樹脂製両面クラックスケール:両面印字だから持ち手から遠い場所を選んで写真が撮れ、指写りしにくい! 樹脂製クラックスケール(反射防止タイプ):半透明だからクラックを見ながら写真撮影が可能! 樹脂製両面紅白スケール:両面印字だから右手でも左手でも写真撮影が可能!
用途クラックの測定に。寸法(幅W×高さH)(mm)約20×165
ハサミタイ L-2000 土牛ハサミタイ L-2000土牛
14,980税込16,478
1本
当日出荷
手では無理な場所でも楽にキャッチできます。 長さの調節ができる段階伸縮機能付きです。 拾得に便利なマグネット付きの先端部になっています。
用途手では届かない所に仕様拾得可能質量1.5kgまでトラスコ品番828-3493材質(シャフト)アルミ、(ハサミ部分)スチール寸法(mm)(ハサミ部開閉)最大100全長(mm)1350~2100質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応
コロ玉打診棒 土牛コロ玉打診棒土牛(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)240~1170材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転球全質量(g)約130シャフト8段伸縮
【鍛造】Pタイル スクレーパー 土牛【鍛造】Pタイル スクレーパー土牛(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
鍛造熱処理後、水研ぎした非常に鋭利な刃を持っています。刃のボディ部分が替刃式と違いうすくできています。そのためPタイル等ボード状のものに奥まで打ち込み差し込みできます。刃そのものが鍛造で一体構造、シャフトも熱処理していますので、バールのような使用が可能です。
ホワイトボード用表示貼り替シールD/C6兼用 土牛ホワイトボード用表示貼り替シールD/C6兼用土牛(1件のレビュー)
209税込230
1セット
当日出荷
ホワイトボードの撮影内容をシールで貼り替え! 必要な撮影内容に合わせて貼り替え可能! シールは何度も貼り替えが可能!
セット内容撮影内容シール9枚
ソフトウレタンローラー 土牛ソフトウレタンローラー土牛(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
精密注型 高品質ソフトウレタンローラー使用
全長(mm)185種別ベアリング入ローラー径(Φmm)35
ノウリツバール 土牛ノウリツバール土牛(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全長(mm)310全質量(g)170
デ・カラービナ 土牛デ・カラービナ土牛(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
形状オフセットD型
打診棒スティック 土牛打診棒スティック土牛
4,298税込4,728
1本
当日出荷
カーボンシャフト使用で長時間の使用でも疲れにくいです。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。材質シャフト部:カーボン材質(グリップ)ゴム材質(頭)
防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット セット 土牛防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット セット土牛(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1セット
当日出荷
防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。仕様セットセット内容TO/BU-127(3/8ビットなし)、SU-134(3/8ビットなし)、SA-117(3/8ビットなし)、SA-152(3/8ビットなし)、OM-161(3/8ビットなし)、着脱式ビット3/8、アルミケース
電工チゼル 土牛電工チゼル土牛(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
【一度で深く削れる貫通力! 電工チゼルN型! / 一度に幅広く削れる切削力! 電工チゼルS型!】強靭な6mm厚の刃でラクラク作業!全長180mmのコンパクトサイズ!貫通式で、叩いて使えるノミタイプ。刃の部分と柄尻の部分の2か所が打撃可能!ケーブルの皮むきにも使用可能です。落下防止コード取付穴付。
用途木材の溝掘り、軽天材の切断等、荒作業に最適。また、ダウンライト、ボックス等の開口作業に。全長(mm)約180
カメ棒 土牛カメ棒土牛
5,398税込5,938
1個
当日出荷
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
増幅器付スコープ聴診棒 土牛増幅器付スコープ聴診棒土牛(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)150~630材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検シャフト7段伸縮トラスコ品番471-7180RoHS指令(10物質対応)対応
DOGYU 超硬スクレーパー3×21 土牛DOGYU 超硬スクレーパー3×21土牛
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(刃)超硬トラスコ品番471-5578
マグミラー 土牛マグミラー土牛(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
マグネットの力で打診棒(別売)の球部に取り付け可能です。 アクリル製ミラーのため軽量で割れにくいです。
用途打診棒装着用マグネット付きミラー。仕様ネオジュウム磁石付材質(ミラー)アクリル