- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 土牛
- 8ページ目
8ページ目: 土牛のすべての商品
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
配管工事に欠かせない塩ビパイプ用接着剤の缶や、一般的なスプレー缶などに取り付ける事が可能なホルダーです。各種スプレー缶と小サイズの塩ビパイプ接着剤用の65mmタイプ、塩ビパイプ接着剤、一般配管用接着剤、塗料缶などの100mm、110mmタイプの3種類。缶を装着した状態で、脚立や台車、腰回りやカラビナなどへ取り付けられます。スプレー缶や接着剤を使用する際は、ホルダーを装着したまま使用できます。
用途スプレー缶ホルダー
質量(g)120
対応65mm缶
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
配管工事に欠かせない塩ビパイプ用接着剤の缶や、一般的なスプレー缶などに取り付ける事が可能なホルダーです。各種スプレー缶と小サイズの塩ビパイプ接着剤用の65mmタイプ、塩ビパイプ接着剤、一般配管用接着剤、塗料缶などの100mm、110mmタイプの3種類。缶を装着した状態で、脚立や台車、腰回りやカラビナなどへ取り付けられます。スプレー缶や接着剤を使用する際は、ホルダーを装着したまま使用できます。
用途スプレー缶ホルダー
質量(g)145
対応100mm缶
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長2.0mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。
用途吊荷や玉掛け時の介助に。
寸法(幅W×高さH)(mm)チェーン・ベルト通し穴:36×80
収納寸法(mm)約670
フック口幅(mm)53
最長寸法(mm)約2045
1本
¥17,680
税込¥19,448
4日以内出荷
小さな石ならこれで十分。アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。
用途石・コンクリートの解体作業に。
寸法(mm)アンカードリル(下穴):12.5
全長(mm)羽:約60、芯:約90
色シルバー
質量(g)70
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
電気・設備作業用のハンマーです。ブリキヤ型です。柄尻に17mmソケット付です。
用途電気・設備工事用ハンマー。
仕様ブリキヤ型
全長(mm)270
質量(g)420
口径(mm)18×18
頭の全長(mm)103
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1枚
¥229
税込¥252
翌々日出荷
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
仕様21mm
全長(mm)320
口径(Φmm)30
ソケットサイズ(mm)17(12角)
全質量(g)550
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
タイルのはく離やコンクリートの浮きの調査に最適!通常のカボチャ玉より大きいΦ22のステンレス製玉。反響音が大きい。凹凸のある玉が回転しながら打音診断。
径(Φmm)(玉)22異形球
斜めの形状で掛けたバールが安定。バール対応寸法:250~300mm
全質量(g)100
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
受注生産品。刃部調整済み。刃の素材と加工方法の変更で耐久性がアップしております。アルミハンドルの仕上がりがより美しくなりました。
釘〆。コンクリートピン打ちに。配電金具の取り付けに。透明シャフトで作業が見える。
全長(mm)180
全質量(g)110
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。高い場所に物をひっかけたいときに便利です。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。
用途物をひっかけて引き寄せるときに。
収納時寸法(mm)440
フック寸法(mm)(幅)53
最長寸法(mm)1030
1本
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
柄尻に17mmソケット付の電気・設備作業用ハンマー。カラビナフック取り付け穴付きで取り付け、取り外しがしやすく作業効率アップ。
用途電気設備作業用ハンマー
全長(mm)300
関連資料(1.22MB)
インパクトドライバーに取り付けて収穫後のイチゴの苗撤去作業を超省力化。イチゴ根子の太いところに差し込んで回すだけで簡単に撤去が可能です。鎌に比べ、ソケットは耐久性抜群で高設ベッド栽培に最適です。また、配水ビニールチューブや高設ベッドの発砲スチロールも傷つけにくい設計です。イチゴ根子をしっかり撤去できるので培地耕運機を使用した時も根のつまりが少なくなり作業がスムーズに行えます。ビット軸は交換式ですので軸折れした場合でも軸の交換で使用可能です。
ハードステンレス管採用、強度アップで診断時のガタツキ激減です。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番147-4669
材質球体部:鋼、シャフト部:ハードステンレス管、グリップ部:ゴム
全長(mm)最短~最長:210~1000
径(Φmm)先端球体部:17
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
カーボンシャフト採用でしなりがあり、長時間の作業でも疲れにくです。回転時の音で打音診断でき、音が大きく聞こえます。
用途タイル・コンクリートの打音検査に。
トラスコ品番147-4667
材質シャフト部:カーボン
全長(mm)1050
質量(g)230
頭径(Φmm)24
材質(グリップ)ゴム
材質(頭)鋼
1本
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
【コンパクト性能を追求! X-Cart(Xカート)!】。円錐台形に収納変形!。小型で収納に困らない!。片手一本、ワンタッチで折りたためます。専用袋に入れ、S字フック等に掛けて収納も可能。Point1:円錐台形に変形。収納や持ち運びに便利。自立式でちょっとしたスペースに保管可能。Point2:軽量勝頑丈。本体重量は約2kgと軽量。キャスターの骨組みはスチール製で頑丈。Point3:エラストマー製天板。天板は積載物が滑りにくいエラストマー製。Point4:エラストマー製車輪。360度回転式エラストマー製車輪。静音かつタイヤ痕が残りにくい仕様。Point5:付属アイテム。付属にはロープと持ち運び用の専用袋を付属。
寸法(mm)450×350×100(展開時)
車輪径(Φmm)約50
材質(車輪)エラストマー
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×300(収納時)
荷台寸法(幅)(mm)450
材質(車輪・金具)鉄
荷台寸法(奥行)(mm)350
材質(荷台)エラストマー樹脂
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
頭径(mm)17
全長(mm)450
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)樫
トラスコ品番411-5112
質量(g)300
呼称1/2ポンド
頭部長(mm)112
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
便器のトラップ・水切目皿の取り外し工具
ステンレス鋼なのでサビに強い
使い分けできる2サイズのフック
使用場所トイレ
厚さ(mm)1.8
全長(mm)214
質量(g)40
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
現場で使用頻度の高いカッターナイフとコンベックスが同時に差せる!
軽量で型崩れしにくい樹脂製ボディー!
外れにくいワンタッチプレート!
カッターナイフとコンベックスの2丁差しが可能!
幅(mm)約45
高さ(mm)約235
質量(g)約80
ベルト幅(mm)50まで対応可能
奥行(mm)約40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【紅白の目盛シールで既存のハンマーや打診棒が測定ポールに!】
目盛付コンクリート点検ハンマーの交換用シール。
グラス柄テストハンマーや、打診棒スティックなどにも使用可能!
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)約0.2
テープ幅(mm)約30
材質(テープ)樹脂
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
測定範囲(mm)約200(×5枚分)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥659
税込¥725
当日出荷
土牛 ドライスクレーパーの替刃です。
【用途に合わせた使用法】
35×180刃無:コンパネノロ向け
35×180刃付:ガラスカス、床Pタイル向け
80×180刃無:ガラスカス、床Pタイル向け
80×180刃付:床清掃向け
全ネジ・ナット回しが簡単&スピーディー!六角対応ソケットシリーズ!
全ネジボルトの新案2段構造ソケット!回転させるとボルトを締め付け、止めると解除!
ソケット部、手前と奥で2サイズのネジを回すことができる兼用タイプ!
充電ドライバーでも手動でも使用可能!!(17mmソケット対応)
仕様全ネジ回し
質量(g)約190
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)150~550
質量(g)70
ミラー寸法(mm)55×60
材質(ミラー)ステンレス
材質(シャフト)6段伸縮ステンレス管
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
デジカメ等の写真撮影に。現場ポイント指示に活躍。
長さ(mm)240~1160
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)対応
8種類のプレートで用途に合わせて変更可能。伸縮式差し替えボードNo.2対応プレート。
寸法(幅W×高さH)(mm)約170×約130
タイプNo.2
全質量(g)約70
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!
全長(mm)210
材質オールステンレス製
切断能力(mm)(軟鋼線)4
全質量(g)約260
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷