絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

竹内工業

竹内工業のページです。竹内工業は、物流/保管/梱包用品/テープ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在33件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFT 竹内工業NFT竹内工業
109税込120
1個
当日出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)ライトグレー
ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ竹内工業
109税込120
1個ほか
3日以内出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料を使用しております。・ケーブル保持機能は樹脂ケースを嵌合することにより、ケーブルの被覆を傷めずソフトに保持します。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付が可能です。(※NFT-14は除く)RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ 竹内工業電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ竹内工業
3,398税込3,738
1袋(1枚)
6日以内出荷
初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
SFT 竹内工業SFT竹内工業
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
(インシュレータ)グレー
電磁波吸収シート 竹内工業電磁波吸収シート竹内工業
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率150。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シートが薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~90引張強度30MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ竹内工業
129税込142
1個ほか
10日以内出荷から22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率NiZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・樹脂ケースはUL94V-0認定材料です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・リユースクランプ、リユースバンドへの取付けが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート(低硬度タイプ) 竹内工業熱伝導シート(低硬度タイプ)竹内工業
6,798税込7,478
1枚
22日以内出荷
熱対策製品
用途・低硬度により、幅広いクリアランスに対応し、基板への負担を軽減します。・シロキサン含有量を低減長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
TFT 竹内工業TFT竹内工業
129税込142
1個
当日出荷から16日以内出荷
(インシュレータ)グレー
ロボットアームクランプ RACシリーズ 竹内工業ロボットアームクランプ RACシリーズ竹内工業
1,298税込1,428
1セット
6日以内出荷
ロボットの動きに追従し、ケーブルへの負荷を軽減します。柔軟かつ滑りにくい素材を使用している為、様々なアーム形状にフィットし、位置ずれを防止します。
全長(mm)550使用温度範囲(℃)-10~60最大幅(mm)23.5材料PA / エラストマーアーム寸法(mm)最大Φ150
熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ 竹内工業熱伝導シート/熱伝導率1.4W/m・kタイプ竹内工業
2,898税込3,188
1枚
22日以内出荷
熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波吸収シート 竹内工業電磁波吸収シート竹内工業
2,298税込2,528
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・難燃性に優れています。長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~90引張強度4.0MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
RLMS 竹内工業RLMS竹内工業
5税込6
1個
当日出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
RLWT 竹内工業RLWT竹内工業
9税込10
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
導電布テープ 竹内工業導電布テープ竹内工業
6,098税込6,708
1巻
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品 フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。・導電性の粘着剤を使用しているため、確実なシールド効果を発揮します。
用途・電源ケーブル、信号ケーブルのシールド・筐体篏合部のシールド・EMIシールドルーム基材難燃性導電布(銅・ニッケルメッキ)1巻長さ(m)20基材厚さ(mm)0.25主な用途電気・電子用RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波吸収シート 竹内工業電磁波吸収シート竹内工業
3,198税込3,518
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率200を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性があります。(UL94HB認定品)長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~105引張強度10MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
電磁波吸収シート 竹内工業電磁波吸収シート竹内工業
2,498税込2,748
1枚
22日以内出荷から31日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・初期透磁率100を実現。透磁率特性に優れています。・近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により電磁界共振を抑制します。・シート厚が薄くても低周波帯からノイズ抑制効果を発揮します。・ノンハロゲンタイプですが難燃性に優れています。(UL94V認定品)長さ(mm)297±1幅(mm)210±1使用温度範囲-25~105引張強度10MPa以上RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品) 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ(低周波対策製品)竹内工業
22,980税込25,278
1箱(32個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・高透磁率MnZnコアを使用し、低周波数帯域の減衰特性を向上しました。・耐熱性の樹脂ケース、キューリー温度の高いコアにより、-40℃~125℃の仕様が可能です。・ケーブル保持機能は、バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチフェライトクランプ 竹内工業ワンタッチフェライトクランプ竹内工業
11,980税込13,178
1箱(76個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途・バラ線を装着した際でも樹脂ケース嵌合時に電線をフェライトコアに挟みづらい構造となっています。・機器への固定に便利なビス止め・粘着テープ止め・スナップ止めのオプションをご用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
電解銅箔テープ 薄型品 竹内工業電解銅箔テープ 薄型品竹内工業
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
フレキシブルですので巻き付け、貼り付け作業が容易です。導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。金属箔にはんだ付けができます。53μm厚の薄型品です。UL510(FR)認定品です。【用途】、筐体のグラウンディング、シールディング、ケーブルハーネス及びコネクタ端末のグラウンディング、シールディング、EMIシールドルーム、シールド特性測定時の緊急対策として適しています
電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ 竹内工業電磁波吸収シート 高透磁率/低周波対策用 ノンハロゲンタイプ P250NHシリーズ竹内工業
6,998税込7,698
1袋(1枚)
6日以内出荷
初期透磁率250を実現。透磁率特性に優れています。近傍界の対策ではインピーダンス付与効果により、電磁界共振を抑制します。シート厚が薄くても低周波数帯からノイズ抑制効果を発揮します。ノンハロゲンですが難燃性があります。
仕様●仕様:低周波対策用/ノンハロゲンタイプ●厚み(mm):0.3●サイズ(mm):210×297●使用温度範囲:-25~+105℃●体積抵抗率:1×10Λ6Ω・cm以上●引張り強度:10Mpa以上●RoHS指令準拠(2023年3月現在)、UL94HB rated認定品●粘着剤無しアズワン品番67-0324-57
RFC 竹内工業RFC竹内工業
15税込17
1個
3日以内出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
熱拡散シート 竹内工業熱拡散シート竹内工業
3,398税込3,738
1巻
22日以内出荷
熱対策製品
用途・薄型のIT機器内の熱対策に最適です。・熱対策と電磁波シールドの両性能を備えています。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ竹内工業
9,898税込10,888
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・低硬度なため柔軟性に富んでいます。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ竹内工業
12,980税込14,278
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0厚さ(mm)1.0±0.2熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ 竹内工業熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ竹内工業
13,980税込15,378
1枚
22日以内出荷
熱対策製品
用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)4.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ竹内工業
17,980税込19,778
1枚
22日以内出荷
電磁波ノイズ・熱対策製品
用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き非分割トロイダルコア 竹内工業ケース付き非分割トロイダルコア竹内工業
13,980税込15,378
1箱(120個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品) 竹内工業ケース付き非分割トロイダルコア(低周波対策製品)竹内工業
18,980税込20,878
1箱(120個)ほか
22日以内出荷
電磁波ノイズ対策製品
用途,・環境対策としてフェライト材から有害な物質を除去したクリーンフェライトコアを使用しています・樹脂ケースは、ノンハロゲンタイプのUL94V-0認定材料です。・樹脂ケース入りのためフェライトの割れ、欠けを防ぎます。・樹脂ケースがフェライトコアを確実に保持し、振動による音が発生しません。RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ 竹内工業サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ竹内工業
3,898税込4,288
1枚
6日以内出荷
優れた熱伝導率で高い効果を発揮、柔軟素材で熱源にしっかり密着、長時間、安定した物性を持続、シロキサン含有量を低減、取付作業の容易な保護フィルムを使用、【用途】、CPU、ICの放熱対策、パワーICの熱対策、スイッチング電源の熱対策、その他、さまざまな熱源への対応
導電布テープ 竹内工業導電布テープ竹内工業
5,998税込6,598
1本
6日以内出荷
EMIシールドルーム、筐体接合部のシールド、電源ケーブル、信号ケーブルのシールドに適します。導電性粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させません。フレキシブルですので巻くもの貼るものに、非常にフィットします。UL510(FR)認定品です。
FPC 竹内工業FPC竹内工業
49税込54
1個
3日以内出荷
ELBT 竹内工業ELBT竹内工業
14税込15
1個
3日以内出荷
材質インシュレータ:PA66(UL94V-0)(インシュレータ)白
導電性両面粘着テープ No.118M-200×300 竹内工業導電性両面粘着テープ No.118M-200×300竹内工業
取扱い終了
基材に導電メッシュを使用しておりますので、柔軟性に優れています。 粘着剤中に金属粉を独自配合で混合し、厚み方向の導通性能があります。 ノンハロゲン、RoHS指令にも準拠した部材で構成していますので環境性に優れた製品です。(2023年09月時点) 【用途】 電子機器全般のEMC/ESD対策
仕様●製品厚み:130μm●サイズ:200mm×300mm●接触抵抗値:0.04Ω以下/25mm□/19.6N●接着力:10N以上/25mm幅(対SUS)アズワン品番67-7974-33