カテゴリ
- 安全標識(7)
- テープ(3)
絞り込み
ブランド
- エルティーアイ
- モノタロウ(4)
- KINGBRIGHT(309)
- BROADCOM(52)
- WURTH ELEKTRONIK(44)
- RS PRO(40)
- オリエンタルモーター(35)
- ROHM(33)
- VISHAY(28)
- OSRAM Opto Semiconductors(11)
- 三菱電機(9)
- DIALIGHT(9)
- 日本緑十字社(8)
- 三笠産業[工具](8)
- Full Sun Optotech(8)
- アズワン(6)
- STANLEY(スタンレー電気)(6)
- コクヨ(4)
- SK(新潟精機)(4)
- OSRAM(オスラム)(4)
- ブランドをもっと見る
「mcd-2」の検索結果

中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品
エルティーアイ¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から5日以内出荷「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.35取付方式シール/ステッカー
超高輝度蓄光テープ「Super α-FLASH(スーパーアルファ・フラッシュ)」
エルティーアイ(6件のレビュー)¥849~税込¥934~1袋(15個)ほか当日出荷JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」対応品。ドイツ国家規格(DIN 67510)最上級の「Eクラス」対応品。世界最高水準の輝度、低照度環境対応品。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度200mcd/m2以上の「JDクラス」の規格値を上回ります。また低照度(30~50ルクス)でも、JIS規格「JCクラス」の規格値(20分後100mcd/m2以上)を上回る輝度で光ります。光の遮断後、約10~12時間の残光能力があります。(※メーカー試験値)。改正消防法適合品。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.6
α-FLASH 高輝度蓄光テープ JIS-JC級
エルティーアイ(24件のレビュー)¥619~税込¥681~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷蛍光灯などの光を約20分照らすことで、暗所において6~8時間の視認可能な光を放ちます。 ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。 国内業界初の脱塩ビ製品。 アメリカでの厳しい燃焼テスト(ASTM規格)に国内で初めて合格したエコロジー製品。 優れた耐久性で屋外での使用も可能。
中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品
エルティーアイ¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.25縦(mm)200横(mm)200
非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ
エルティーアイ¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から8日以内出荷高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準S50級を取得しています。安全標識板JIS規格Z9107の高輝度基準をクリアした蓄光標識です。白色蛍光灯200ルクス20分間照射で約12時間視認可能です。LED光源の場合、200ルクスでも20分後に300mcd/m2を超える超高性能製品です。用途高輝度蓄光式誘導標識の設置が必要な箇所に。誘導灯の代替品として(所轄消防署にご確認ください)。停電時の避難誘導に。日常の安全対策に。小規模店舗や商業施設での実績多数。材質素材:PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤、厚さ:約2mm厚さ(mm)2取付ステッカー
高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズ
エルティーアイ¥19,980税込¥21,9781枚当日出荷高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 SSNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識 認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m2を超える高性能製品です。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。用途避難口用材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)2文字内容避難口取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)120×120アズワン品番64-9310-03認定番号HP-048号
高輝度蓄光テープ アルファフラッシュ009 丸型シール
エルティーアイ(7件のレビュー)¥479税込¥5271袋(36個)ほか当日出荷商品説明:太陽光や蛍光灯、LEDの光を蓄えて暗闇で発光する蓄光シールです。暗い時に何か目印が必要だと思われる場所や、身の回りの品にご使用ください。(電気のスイッチや鍵、防災グッズなど)仕様アルファフラッシュ009使用材質PET/蓄光材/ポリエステル樹脂/アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.3輝度(20分後)143mcd/m2、(60分後)45mcd/m2
高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級
エルティーアイ¥3,298~税込¥3,628~1枚当日出荷から3日以内出荷高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。仕様C200級
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品プレミアム
エルティーアイ¥30,980~税込¥34,078~1枚5日以内出荷から9日以内出荷「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ、最高スペック品。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200ルクスでも20分後に輝度100mcd/m2を超える超高性能製品です。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-048号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)2取付方式シール/ステッカー表示内容避難口用
高輝度蓄光式誘導標識 SSNシリーズ
エルティーアイ¥44,980税込¥49,4781枚9日以内出荷高輝度蓄光式誘導標識消防認定品SSNシリーズ高輝度蓄光式誘導標識認定基準のS50級を取得。LED光源の場合、200lxでも20分後に300mcd/m2を超える高性能製品です。太陽光・蛍光灯・LEDなどの光を蓄えて発光する為、電気代・バッテリー代などランニングコストが不要。電気を使用しない為、メンテナンス費用は一切かかりません。めくって貼るだけのステッカータイプ。誰でも簡単に貼り付けることができます。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)2寸法(縦×横)(mm)120×360表示内容矢印なし(避難口用)アズワン品番64-9310-02認定番号HP-048号