藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)
藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)のページです。藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
圧電式電子ブザー藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)当日出荷
定格電圧(V)DC24タイプリード線ケース色黒色材質(ケース)ABS寿命1000(Hr)使用電圧範囲(V)DC5~28RoHS指令(10物質対応)対応使用周囲湿度(%RH)45~85
角型交流ブザー藤倉電気工業(旧:サクサテクノ)(1件のレビュー)当日出荷
仕様最低動作電圧(V)80使用温度範囲(℃)-10+40定格電圧(V)100/110定格電流(A)0.035音量70使用電圧範囲(V)90 ~ 120