3ページ目:

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
398件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型 阪口製作所酸素調整器 関西式スパナ付 逆火防止器内蔵型阪口製作所
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
逆火防止器内蔵型・スパナ付の酸素調整器関西式です。
仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.9使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
変換アダプターB 阪口製作所変換アダプターB阪口製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
全長(mm)36
A型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器700L(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
アセチレン用のA型切断器です。火口3本付です。
仕様予熱酸素消費量(L/h):330~550、切断酸素消費量(L/h):1620~4850全長(mm)700質量(g)910切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号NO.1、2、3
メモリーエースCO2 30L用 阪口製作所メモリーエースCO2 30L用阪口製作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスCO2流量(L/min)測定:~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
分岐用バルブソケット 阪口製作所分岐用バルブソケット阪口製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
分岐用のバルブソケットです。
用途分岐用タイプバルブソケット主な用途分岐用
トーチバーナー 阪口製作所トーチバーナー阪口製作所
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22火口WLB用60使用吹管LB
中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)700質量(g)710切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
板金溶接器(アセチレン用)火口5本付 阪口製作所板金溶接器(アセチレン用)火口5本付阪口製作所
13,980税込15,378
1台
当日出荷
火口5本付です。
全長(mm)250質量(g)500使用ガスアセチレン溶接能力(mm)0.5~2.5ガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)酸素:55~220、可燃性:50~200酸素圧力(MPa)0.2火口番号NO.50、70、100、140、200
酸素配管用ガス調整器 阪口製作所酸素配管用ガス調整器阪口製作所
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
配管用ガス圧力調整器
接続口径入口側:3/4-16UNF(右)袋ナット 出口側:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.2使用圧力(MPa)0.1~0.5適合ガス酸素標準流量(m3/h)25圧力計(MPa)1タケノコ(mm)出口:8
A型切断器750L(アセチレン用)火口無 阪口製作所A型切断器750L(アセチレン用)火口無阪口製作所
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)750質量(g)940切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
炭酸ガス調整器 50L/min用 阪口製作所炭酸ガス調整器 50L/min用阪口製作所
32,980税込36,278
1台
当日出荷
50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)50
特高圧調整器 阪口製作所特高圧調整器阪口製作所
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
特高圧調整器です。
高圧圧力計(MPa)25
小吹火口 プロパン用 阪口製作所小吹火口 プロパン用阪口製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
小型溶接器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法M8×1.0使用ガスプロパン用
中吹火口アセチレン用 阪口製作所中吹火口アセチレン用阪口製作所
549税込604
1個
4日以内出荷
ねじ寸法M8×1.0使用ガスアセチレン
中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所中型切断器頭45°(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
15,980税込17,578
1台
当日出荷
火口3本付です。
全長(mm)450質量(g)650切断能力(mm)1~30使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02ガス消費量(L/h)予熱酸素:220~330、切断酸素:550~2100、可燃性:200~300酸素圧力(MPa)0.2~0.3火口番号NO.1、2、3
電気溶接ホルダー 阪口製作所電気溶接ホルダー阪口製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
アースクリップ ローリング万力タイプパイプ用 阪口製作所アースクリップ ローリング万力タイプパイプ用阪口製作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷
パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm)挟代:55質量(g)2330寸法(幅W×高さH)(mm)125×200電線仕様-太さ(mm2)38~60
SH-200 上下カバー 阪口製作所SH-200 上下カバー阪口製作所
959税込1,055
1セット(2個)
当日出荷
適合SH-200セット内容SH-200用上カバー×1、下カバー×1
ライトホース  サンロック付 阪口製作所ライトホース サンロック付阪口製作所
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
ホース内径(Φmm)5.0×5.0最高使用圧力(MPa)青色/2、赤色/0.15仕様赤色/アセチレン専用(プロパンガス使用不可)、青色/酸素専用
炭酸配管用 ガス調整器 阪口製作所炭酸配管用 ガス調整器阪口製作所
16,980税込18,678
1台
当日出荷
適合ガス炭酸ガス質量(kg)1.4ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5圧力計(MPa)1標準流量(L/min)25
酸素調整器(関東式)スパナ付 阪口製作所酸素調整器(関東式)スパナ付阪口製作所
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
使用ガス酸素質量(kg)1.8ねじ入口/関東式W22-14(右)袋ナット出口/M16×1.5(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止 阪口製作所部品 ケーブルジョイントST-38ネジ止阪口製作所
119税込131
1個
4日以内出荷
吸入バルブ 阪口製作所吸入バルブ阪口製作所
2,898税込3,188
1台
11日以内出荷
全長(mm)760(全開時)質量(g)200使用圧力(MPa)15
流量計用ホースジョイントセット6Φ 阪口製作所流量計用ホースジョイントセット6Φ阪口製作所
899税込989
1個
4日以内出荷
配管用流量計25L/min 阪口製作所配管用流量計25L/min阪口製作所
8,698税込9,568
1台
6日以内出荷
接続ねじ3/4-16UNF袋ナット流量(L/min)25
A型切断器750L(プロパン用)火口無 阪口製作所A型切断器750L(プロパン用)火口無阪口製作所
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】1200~2000【切断酸素】1620~4850全長(mm)750質量(g)940切断能力(mm)1~100使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
B型切断器直頭(アセチレン用)火口無 阪口製作所B型切断器直頭(アセチレン用)火口無阪口製作所
24,980税込27,478
1台
9日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】660~1210【切断酸素】11000~23990全長(mm)600質量(g)900切断能力(mm)50~200使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.05ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号4、5、6
A型切断器700L(アセチレン用)火口無 阪口製作所A型切断器700L(アセチレン用)火口無阪口製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)700質量(g)910切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
A型切断器頭45°(アセチレン用)火口無 阪口製作所A型切断器頭45°(アセチレン用)火口無阪口製作所
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】330~550【切断酸素】1620~4850全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)1~100使用ガスアセチレン火口無しガス圧力(MPa)【可燃性ガス】0.03ガス消費量(L/h)【可燃性ガス】300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
B型切断器直頭(プロパン用)火口無 阪口製作所B型切断器直頭(プロパン用)火口無阪口製作所
26,980税込29,678
1台
7日以内出荷
その他消費量(L/h):【予熱酸素】2400~4000【切断酸素】11000~23990全長(mm)600質量(g)900切断能力(mm)50~200使用ガスプロパン火口無しガス消費量(L/h)【プロパンガス】600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号4、5、6
A型切断器600L(プロパン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器600L(プロパン用)火口3本付阪口製作所
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)600質量(g)850使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
A型切断器直頭(プロパン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器直頭(プロパン用)火口3本付阪口製作所
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
火口3本付きです。
仕様予熱酸素消費量:1200~2000L/h、切断酸素消費量:1620~4850L/h全長(mm)520質量(g)870使用ガスプロパンガス圧力(MPa)0.03火口番号No.1・2・3
取出バルブ ニップル付 阪口製作所取出バルブ ニップル付阪口製作所
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
接続口径(Φmm)ニップル形状:S型/13入口ねじの種類M18×1.5
ウエルダージョイントSTW-38 プラグ 阪口製作所ウエルダージョイントSTW-38 プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ウェルダージョイントSTW-38のプラグです。
適合機種ST-38
ウエルダージョイントKW-19 プラグ 阪口製作所ウエルダージョイントKW-19 プラグ阪口製作所
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ウェルダージョイントKW-19のプラグです。
適合機種K-19
溶接用ホルダーSH-300部品 阪口製作所溶接用ホルダーSH-300部品阪口製作所
44税込48
1個
4日以内出荷
溶接用ホルダーSH-300の部品です。
アースクリップEC-300部品 阪口製作所アースクリップEC-300部品阪口製作所
149税込164
1個
4日以内出荷
アースクリップEC-300の部品です。
ケーブルジョイントK-22ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-22ネジ止め プラグ阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線60(mm2)金具径(Φmm)22
ケーブルジョイントST-60ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-60ネジ止め プラグ阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝