4ページ目:

特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
398件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット阪口製作所
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
アセチレン制御パネル用調整器 阪口製作所アセチレン制御パネル用調整器阪口製作所
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
制御パネル用の調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09適合ガスアセチレン・プロパン標準流量(m3/h)4
MAGガス調整器 阪口製作所MAGガス調整器阪口製作所
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.7適合ガスMAG低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計標準流量(m3/h)3~20
集合管 阪口製作所集合管阪口製作所
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法両端W22-14右ナット(R)パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004
エンドキャップ 阪口製作所エンドキャップ阪口製作所
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
全長(mm)27最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右ナット
エルボ 阪口製作所エルボ阪口製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
全長(mm)33×53最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ/W22-14右ナット
中型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所中型加熱器火口 プロパン用阪口製作所
6,798税込7,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
中型加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W22-20使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5
大型加熱器火口 プロパン用 阪口製作所大型加熱器火口 プロパン用阪口製作所
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
大型加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法W25.4-17使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.08酸素圧力(MPa)0.8
小型加熱器火口 アセチレン用 阪口製作所小型加熱器火口 アセチレン用阪口製作所
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
小型加熱器用の火口です。アセチレン用です。
ねじ寸法W16-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.02酸素圧力(MPa)0.4
線状加熱器火口 プロパン用 阪口製作所線状加熱器火口 プロパン用阪口製作所
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
線状加熱器用の火口です。プロパン用です。
ねじ寸法M12×1.25使用ガスプロパン
00号火口 プロパン用 阪口製作所00号火口 プロパン用阪口製作所
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
00号溶接器用の火口です。プロパン用です。
使用ガスプロパン用
メモリーエースMAG 30L用 阪口製作所メモリーエースMAG 30L用阪口製作所
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷
トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスMAG流量(L/min)測定:5~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
B型切断火口LP 阪口製作所B型切断火口LP阪口製作所
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
プロパン用のB型切断火口です。
ねじ寸法W18-20適合ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5
B型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所B型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
直頭式のB型切断器です。
仕様予熱酸素消費量:660~1210、切断酸素消費量:11000~23990全長(mm)600質量(g)900切断能力(mm)50~200適合ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05ガス消費量(L/h)可燃性:600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号4、5、6
中圧切断器バルブ式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し 阪口製作所中圧切断器バルブ式(アセチレン/プロパン兼用)火口無し阪口製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
高圧バルブ式の中圧切断器です。
仕様予熱酸素消費量:1100~1850、切断酸素消費量:650~16500全長(mm)500質量(g)785切断能力(mm)3~150適合ガスアセチレン/プロパン兼用ガス圧力(MPa)可燃性:0.02~0.06ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.2~0.6火口番号00、0、1、2、3、4、5、6
A型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所A型切断器レバー式(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
レバー式のA型切断器です。
仕様予熱酸素消費量:330~550、切断酸素消費量:1620~4850全長(mm)700質量(g)935切断能力(mm)1~100適合ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.03ガス消費量(L/h)可燃性:300~500酸素圧力(MPa)0.3火口番号1、2、3
逆止弁付ホース入口用プラグ 阪口製作所逆止弁付ホース入口用プラグ阪口製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
逆止弁付のゲージ直結用です。
用途ホース入口用タイププラグ主な用途ホース入口用
ナット用バルブソケット 阪口製作所ナット用バルブソケット阪口製作所
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
ナット用のバルブソケットです。
用途ナット用タイプバルブソケット主な用途ナット用
エチレン調整器 阪口製作所エチレン調整器阪口製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
質量(kg)2.7使用圧力(MPa)0.1~0.3ねじ寸法入口:W22-14(左)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(左)プラグネジ適合ガスエチレン高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(L/min)~20
B型切断火口(アセチレン用) 阪口製作所B型切断火口(アセチレン用)阪口製作所
3,898税込4,288
1本
4日以内出荷
アセチレン用のB型切断火口です。
ねじ寸法W18-20使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05酸素圧力(MPa)0.5
B型切断器(アセチレン用)火口3本付 阪口製作所B型切断器(アセチレン用)火口3本付阪口製作所
33,980税込37,378
1台
4日以内出荷
火口3本付です。
全長(mm)580質量(g)850切断能力(mm)50~200使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)可燃性:0.05ガス消費量(L/h)予熱酸素:660~1210、切断酸素:11000~23990、可燃性:600~1000酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.4、5、6
線状加熱器(プロパン用)火口4本付 阪口製作所線状加熱器(プロパン用)火口4本付阪口製作所
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
火口4本付です。
全長(mm)625質量(g)780板厚(mm)作業:9.0~30使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:可燃性:0.04~0.05酸素圧力(MPa)0.5~0.6火口番号NO.1000、2000、3000、4000
中型加熱器(プロパン用)火口2本付 阪口製作所中型加熱器(プロパン用)火口2本付阪口製作所
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
火口2本付です。
全長(mm)1070質量(g)1440板厚(mm)作業:5.0~20.0使用ガスプロパンガス圧力(MPa)可燃性:0.04酸素圧力(MPa)0.5火口番号NO.3500、5000
一本継手 Φ5 阪口製作所一本継手 Φ5阪口製作所
219税込241
1本
翌々日出荷
全長(mm)60質量(g)9中心径(Φmm)6.5
アルゴン調整器用ジョイント 阪口製作所アルゴン調整器用ジョイント阪口製作所
429税込472
1個
4日以内出荷
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)ホースジョイント6Φ 阪口製作所炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)ホースジョイント6Φ阪口製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
使用ガス炭酸ガス適合本体R-8Lノーヒーター型
ハンドトーチバーナー 阪口製作所ハンドトーチバーナー阪口製作所
26,980税込29,678
1式
4日以内出荷
火炎形状棒状炎火炎温度(℃)棒状炎1300
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス可燃性ガス
バンドノン 阪口製作所バンドノン阪口製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
・ホース(内径Φ5)にスパナで締める事で使用できます。(ホースバンドが不要)
タイプバルブソケットホース内径(Φmm)5適合ガス酸素ガス
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所
4,298税込4,728
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)はめ込み
一本継手 Φ8 阪口製作所一本継手 Φ8阪口製作所
199税込219
1本
翌々日出荷
全長(mm)65質量(g)17中心径(Φmm)9
一本継手 Φ6 阪口製作所一本継手 Φ6阪口製作所
179税込197
1本
翌々日出荷
全長(mm)65質量(g)13中心径(Φmm)8
プロパン配管用 ガス調整器 阪口製作所プロパン配管用 ガス調整器阪口製作所
8,998税込9,898
1台
当日出荷
適合ガスプロパン質量(kg)1.2ねじ入口/3/4-16UNF(左)袋ナット出口/M16×1.5(左)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.01~0.09標準流量(m3/h)4圧力計(MPa)0.2
部品 ケーブルジョイントTW-38ネジ止 阪口製作所部品 ケーブルジョイントTW-38ネジ止阪口製作所
119税込131
1個
4日以内出荷
アースクリップ PSE-1000部品 阪口製作所アースクリップ PSE-1000部品阪口製作所
149税込164
1個ほか
4日以内出荷
アースクリップPSE-1000の部品です。
変換ソケット用ナイロンパッキン 阪口製作所変換ソケット用ナイロンパッキン阪口製作所
159税込175
1個
4日以内出荷
UNFナイロンパッキン 阪口製作所UNFナイロンパッキン阪口製作所
159税込175
1個
4日以内出荷
吸入バルブ 圧力計付 阪口製作所吸入バルブ 圧力計付阪口製作所
8,698税込9,568
1台
11日以内出荷
25MPa圧力計付です。
形状【出口】ホース口:Φ8使用圧力(MPa)15