7ページ目:

398件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルジョイントK-14ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-14ネジ止め プラグ阪口製作所
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-14のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線8~14(mm2)金具径(Φmm)13
ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントST-80半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-80半田 プラグ阪口製作所
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-80半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線60~80(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
ケーブルジョイントK-24ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-24ネジ止め ソケット阪口製作所
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所
12,980税込14,278
1袋(2個)
4日以内出荷
ナット式のケーブルジョイントです。二次側専用です。
全長(mm)290ケーブル接続方法ナット式金具径(Φmm)27
ケーブルジョイントK-19半田 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-19半田 ソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントST-100半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-100半田 プラグ阪口製作所
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-100半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線80~100(mm2)金具径(Φmm)29 3溝
ケーブルジョイントT-60半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントT-60半田 プラグ阪口製作所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントT-60ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントT-60ネジ止め ソケット阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントT-60ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントT-60ネジ止め プラグ阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントK-24半田 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-24半田 ソケット阪口製作所
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線80(mm2)金具径(Φmm)24
特殊調整器 阪口製作所特殊調整器阪口製作所
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
質量(kg)2使用圧力(MPa)0.02~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット/出口:M12×1.0(右)プラグネジ高圧圧力計(MPa)25標準流量(m3/h)25圧力計(MPa)0.5
スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所スタンドバーナー(火口付)阪口製作所
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
HB19火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用19使用吹管スタンドバーナー
スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所スタンドバーナー(火口付)阪口製作所
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷
HB15火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用15使用吹管スタンドバーナー
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-22ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-22ネジ止めソケット阪口製作所
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-22ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22金具径(mm)15接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-38半田ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-38半田ソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38半田のソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-38半田プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-38半田プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38半田のプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-38ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-38ネジ止めプラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントS-22ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-22ネジ止めプラグ阪口製作所
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-22ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)8~22金具径(mm)15接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントS-60ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-60ネジ止めソケット阪口製作所
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-60半田ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-60半田ソケット阪口製作所
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-60半田のソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-60半田プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-60半田プラグ阪口製作所
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-60半田のプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-60ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-60ネジ止めプラグ阪口製作所
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)38~60金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット阪口製作所
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントS-38ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-38ネジ止めソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
2,498税込2,748
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
アセチレン調整器 圧接用 阪口製作所アセチレン調整器 圧接用阪口製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
圧接用のアセチレン調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:M22×2.0アセチレン枠式●出口ネジ寸法:M16×1.5(左)プラグネジ質量(kg)2.3使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガスアセチレン高圧圧力計(MPa)2.5低圧圧力計(MPa)0.2標準流量(m3/h)8
炭酸機器制御用調整器 阪口製作所炭酸機器制御用調整器阪口製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
炭酸機器制御用の調整器です。
質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)設定圧力0.85標準流量(m3/h)25
炭酸ガス調整器 100L/min用 阪口製作所炭酸ガス調整器 100L/min用阪口製作所
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)100
集合装置用大流量調整器 阪口製作所集合装置用大流量調整器阪口製作所
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
集合装置用の大流量調整器です。
酸素調整器 圧接用 関東式 阪口製作所酸素調整器 圧接用 関東式阪口製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
圧接用の酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型 阪口製作所酸素調整器 関東式スパナ付 逆火防止器内蔵型阪口製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷
スパナ付きの酸素調整器関東式です。
仕様●入口ネジ寸法:関東式W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.8使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)25
酸素調整器 圧接用 関西式 阪口製作所酸素調整器 圧接用 関西式阪口製作所
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
圧接用の酸素調整器関西式です。
仕様●入口ネジ寸法:関西式W23-14(右)プラグネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)2.6使用圧力範囲(MPa)0.2~0.99適合ガス酸素高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)2.5標準流量(m3/h)35
酸素制御パネル用調整器 阪口製作所酸素制御パネル用調整器阪口製作所
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
制御パネル用の調整器です。
仕様●入口ネジ寸法:Rc1/4(右)ソケットネジ●出口ネジ寸法:M16×1.5(右)プラグネジ質量(kg)1.1使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガス酸素・窒素・アルゴン・空気標準流量(m3/h)25
小坊爆器 阪口製作所小坊爆器阪口製作所
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)プラグネジ(P)●出口ネジ寸法:W22-14(右)ソケットネジ(P)材質(本体)SUM23ML最高使用圧力(MPa)2フィルターSUS304(金網)
T字管 阪口製作所T字管阪口製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
全長(mm)218×41最高使用圧力(MPa)20ねじ寸法W22-14右プラグネジ(R)×1/W22-14右ナット(R)×2パイプ寸法(mm)内径10/外径16材質(パイプ)SUS3004