カテゴリ

  • 溶接用品(47)
絞り込み
ブランド
  • 阪口製作所
  • モノタロウ(13)
  • Igus(イグス)(458)
  • エスコ(214)
  • 三木プーリ(182)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(57)
  • RS PRO(54)
  • TAKIGEN(タキゲン)(53)
  • LEPLUS NEXT(49)
  • IKO(日本トムソン)(46)
  • 旭精工(41)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(37)
  • 大阪魂(35)
  • FYH(日本ピローブロック)(32)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(32)
  • SAMTEC(32)
  • TRUSCO(28)
  • 水本機械製作所(26)
  • カワグレ(26)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「38mm2」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アースクリップ(万力型) 阪口製作所アースクリップ(万力型)阪口製作所(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクト設計
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所(20件のレビュー)
4,398税込4,838
1袋(2組)
当日出荷から4日以内出荷
接続方式(ジョイント間)ピン仕様接続部丸型
アースクリップ 阪口製作所アースクリップ阪口製作所(24件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)300使用電線22~38mm2最大挟み能力(mm)28仕様アーク溶接用クリップ型アース質量(g)330本体寸法(mm)全長175
WCTケーブルジョイント 阪口製作所WCTケーブルジョイント阪口製作所(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントセット内容オス×2メス×2
安全ホルダー SH-300(ネジ式) 阪口製作所安全ホルダー SH-300(ネジ式)阪口製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
使用電線22~38mm2全長(mm)230質量(g)400適合溶接棒(mm)3.2~6
アースクリップ 阪口製作所アースクリップ阪口製作所(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
鋳鉄製ボデイーの為強固
仕様アーク溶接用クリップ型アース使用電線22~38mm2
ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-38ネジ止め プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
当日出荷
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
WCTケーブルジョイント(二次側専用) 阪口製作所WCTケーブルジョイント(二次側専用)阪口製作所(10件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
接続はピンタイプ。 握りやすいゴムクリップ。 肉厚で劣化しにくいゴム使用。 金属とゴム内径は内部で空回りしにくい六角状。 接続部のゴムの突起により、水分が内部に入りにくい。
用途アーク溶接用キャプタイヤケーブルジョイントケーブル接続方法ネジ止式適合電流(A)300(ゴムカバー)黒接続方式(ジョイント間)ピン
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所
4,798税込5,278
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
ケーブル接続方法ネジ止式セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)スクリュー
ケーブルジョイント 阪口製作所ケーブルジョイント阪口製作所
5,198税込5,718
1セット(2個)
当日出荷から4日以内出荷
セット内容オス×2、メス×2接続方式(ジョイント間)はめ込み
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
電気溶接ホルダー 阪口製作所電気溶接ホルダー阪口製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。
全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
アースクリップ ローリング万力タイプパイプ用 阪口製作所アースクリップ ローリング万力タイプパイプ用阪口製作所
59,980税込65,978
1個
当日出荷
パイプやフランジを回転させ、電線がねじれず継続的にアースを流す事が出来ます。
寸法(mm)挟代:55質量(g)2330寸法(幅W×高さH)(mm)125×200電線仕様-太さ(mm2)38~60
ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-38ネジ止め ソケット阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
安全ホルダー SH-400 ネジ 阪口製作所安全ホルダー SH-400 ネジ阪口製作所
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
使用電線38~60全長(mm)250質量(g)560適合溶接棒(mm)4~8
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット阪口製作所
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-19ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-19ネジ止め ソケット阪口製作所
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントST-60ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-60ネジ止め プラグ阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントST-60ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-60ネジ止め ソケット阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
アースクリップ万力タイプステンレス 阪口製作所アースクリップ万力タイプステンレス阪口製作所
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
万力本体ステンレス製です。
ケーブルジョイントST-38半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-38半田 プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントST-38半田 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-38半田 ソケット阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-38半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線22~38(mm2)金具径(Φmm)20 3溝
ケーブルジョイントK-19半田 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントK-19半田 ソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントT-60半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントT-60半田 プラグ阪口製作所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントK-19半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-19半田 プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントT-60半田 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントT-60半田 ソケット阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントST-60半田 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントST-60半田 ソケット阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60半田のソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントST-60半田 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントST-60半田 プラグ阪口製作所
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントST-60半田のプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法半田使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)23 3溝
ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントK-19ネジ止め プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め使用電線38~60(mm2)金具径(Φmm)19
ケーブルジョイントT-60ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントT-60ネジ止め ソケット阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントT-60ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントT-60ネジ止め プラグ阪口製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角22使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントSK-19ネジ止め プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントSK-19ネジ止め プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角19使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントSK-19ネジ止め ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントSK-19ネジ止め ソケット阪口製作所
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントSK-19ネジ止めのソケットです。二次側専用です。
ケーブル接続方法ネジ止め金具径(mm)六角19使用電線38~60(mm2)
ケーブルジョイントS-38半田ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントS-38半田ソケット阪口製作所
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38半田のソケットです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントS-38半田プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-38半田プラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38半田のプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブル半田式
ケーブルジョイントT-60圧着式 プラグ 阪口製作所ケーブルジョイントT-60圧着式 プラグ阪口製作所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60圧着式のプラグです。二次側専用です。
全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイントT-60圧着式 ソケット 阪口製作所ケーブルジョイントT-60圧着式 ソケット阪口製作所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントT-60圧着式のソケットです。二次側専用です。
全長(mm)325質量(g)630適合電線(mm2)38~60金具六角22mmケーブル接続方法圧着式
ケーブルジョイントS-38ネジ止めプラグ 阪口製作所ケーブルジョイントS-38ネジ止めプラグ阪口製作所
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
ケーブルジョイントS-38ネジ止めのプラグです。二次側専用です。
電線太さ(mm2)22~38金具径(mm)20接続ケーブルネジ止め