カテゴリ
- 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
- 阪口製作所
- CEJN(セイン)(55)
- 清水製作所[継手](43)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
- イシハシ精工(11)
- OSG(オーエスジー)(9)
- フジキン(9)
- 第一測範(6)
- 大阪魂(6)
- フジトク(5)
- ユタカ(Crown)(5)
- PressVac(プレスバック)(5)
- カーメックス(4)
- ヤマト産業(4)
- マツモト機械(4)
- 測範社(JPG)(4)
- SMC(3)
- 測範社(3)
- ブランドをもっと見る
「9/16-18UNF」の検索結果

炭酸ガス調整器 50L/min用
阪口製作所¥32,980税込¥36,2781台当日出荷50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)50
炭酸ガス調整器 100L/min用
阪口製作所¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)100
MAGガス調整器
阪口製作所¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷MAGガス用の調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.7適合ガスMAG低圧圧力計(MPa)ブルトン管式流量計標準流量(m3/h)3~20
ダイヘンアダプター
阪口製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷阪口製作所製流量計付調整器の出口(ネジ寸法M12×P1.0)にダイヘン製の溶接機用シールドガスホース(ネジ寸法9/16-18 UNF)を接続するための変換アダプターです。全長(mm)25六角(mm)16接続サイズネジ寸法:M12×1.0 内ネジー9/16-18 UNF 外ネジ
流量計用バルブソケット
阪口製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷流量計用のバルブソケットです。ガス供給側の流量計に取り付けて使用して下さい。用途流量計用タイプバルブソケット適合ガス炭酸ガス、アルゴン主な用途流量計用