カテゴリ

  • 溶接用品(13)
  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 阪口製作所
  • モノタロウ(8)
  • ダイヘン(697)
  • CKD(176)
  • 日本モレックス(molex)(147)
  • トーキン(143)
  • Panasonic(パナソニック)(142)
  • エスコ(130)
  • パナソニックコネクト(111)
  • WURTH ELEKTRONIK(94)
  • SMC(88)
  • オカムラ(岡村製作所)(85)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(84)
  • ヤマト産業(76)
  • BULGIN(69)
  • cotta(61)
  • エレコム(60)
  • ヤマニパッケージ(51)
  • アズワン(47)
  • アイトス(45)
  • 旭製作所(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「co2」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メモリーエースCO2 30L用 阪口製作所メモリーエースCO2 30L用阪口製作所
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
トーチ先端のガス流量を測定します。
口径(Φmm)ロート:28目盛間隔1L/min適合ガスCO2流量(L/min)測定:~30チューブ長さ(mm)フレキシブル:250
炭酸配管用 ガス調整器 阪口製作所炭酸配管用 ガス調整器阪口製作所
16,980税込18,678
1台
当日出荷
適合ガス炭酸ガス質量(kg)1.4ねじ入口/3/4-16UNF(右)袋ナット出口/M12×1.0(右)プラグネジ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5圧力計(MPa)1標準流量(L/min)25
吸入バルブ 阪口製作所吸入バルブ阪口製作所
2,898税込3,188
1台
11日以内出荷
全長(mm)760(全開時)質量(g)200使用圧力(MPa)15
吸入バルブ 圧力計付 阪口製作所吸入バルブ 圧力計付阪口製作所
8,698税込9,568
1台
11日以内出荷
25MPa圧力計付です。
形状【出口】ホース口:Φ8使用圧力(MPa)15
流量計25L用内管 阪口製作所流量計25L用内管阪口製作所
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)阪口製作所(9件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス炭酸ガス適合CO2接続口径入口側:W22-14山(右)袋ナット出口側:M12×1.0(右)雄ネジ質量(kg)2.7使用圧力範囲(MPa)~0.3標準流量(L/min)25
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)阪口製作所(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス炭酸ガス付属品ダイヘン製溶接用変換アダプタ適合CO2寸法(mm)入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ接続口径入口側:W22-14山 袋ナット出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8)質量(kg)2.3電源100V/190W使用圧力範囲(MPa)0.1~0.3寸法(幅W×高さH)(mm)170×180低圧圧力計(MPa)0.6標準流量25NL/min二次側圧力(MPa)~0.5
炭酸ガス調整器 50L/min用 阪口製作所炭酸ガス調整器 50L/min用阪口製作所
32,980税込36,278
1台
当日出荷
50L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)50
炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型) 阪口製作所炭酸ガス調整器(ヒーター内蔵型)阪口製作所
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
ヒーター内蔵型の炭酸ガス調整器です。
質量(kg)2.5使用圧力(MPa)0.1~0.3ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ適合ガスCO2高圧圧力計(MPa)25低圧圧力計(MPa)0.6標準流量(L/min)25
炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)ホースジョイント6Φ 阪口製作所炭酸ガス調整器(自然気化式ノーヒーター型)ホースジョイント6Φ阪口製作所
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
使用ガス炭酸ガス適合本体R-8Lノーヒーター型
炭酸ガス調整器 100L/min用 阪口製作所炭酸ガス調整器 100L/min用阪口製作所
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
100L/min用の炭酸ガス調整器です。付属アダプターにて出口ネジ寸法を9・16-18UNF(右)プラグネジに変更可能です。
仕様●入口ネジ寸法:W22-14(右)袋ナット●出口ネジ寸法:M12×1.0(右)プラグネジ質量(kg)2.8使用圧力範囲(MPa)0.1~0.5適合ガスCO2低圧圧力計(MPa)1標準流量(m3/h)100
炭酸機器制御用調整器 阪口製作所炭酸機器制御用調整器阪口製作所
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
炭酸機器制御用の調整器です。
質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)設定圧力0.85標準流量(m3/h)25
集合装置用大流量調整器 阪口製作所集合装置用大流量調整器阪口製作所
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
集合装置用の大流量調整器です。
配管用流量計25L/min 阪口製作所配管用流量計25L/min阪口製作所
8,698税込9,568
1台
6日以内出荷
接続ねじ3/4-16UNF袋ナット流量(L/min)25
配管用流量計50L/min 阪口製作所配管用流量計50L/min阪口製作所
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
接続ねじ3/4-16UNF袋ナット流量(L/min)50
配管用流量計100L/min 阪口製作所配管用流量計100L/min阪口製作所
41,980税込46,178
1台
6日以内出荷
接続ねじ3/4-16UNF袋ナット流量(L/min)100
装置用大流量圧力調整器 阪口製作所装置用大流量圧力調整器阪口製作所
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
質量(kg)8.6使用圧力範囲(MPa)低圧:0.1~0.99適合ガスO2、N2、Ar、He、CO2高圧圧力計(MPa)6低圧圧力計(MPa)1.6標準流量(m3/h)410