カテゴリ
- 溶接用品(11)
絞り込み
ブランド
- 阪口製作所
- 富士電線工業(6)
- 堺電業(4)
- 三ツ星(3)
- TRUSCO(2)
- 冨士電線(四国)(2)
「wrnct」の検索結果
特価

ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷から4日以内出荷ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-19 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷ケーブルジョイントK-19V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~60電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントV0
阪口製作所¥4,798~税込¥5,278~1袋(2組)4日以内出荷難燃効果で火事事故を防止します。過剰な高温にも強さを発揮します。長寿命でエコロジーです。セット内容オス×2、メス×2JIS規格(使用電線の種類)WCT・WNCT・WHCT・WRCT・WRNCT・WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,498税込¥2,7481本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-24 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷ケーブルジョイントK-24V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)500電線太さ(mm2)80~100電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントK-22 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷ケーブルジョイントK-22V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-60 V0ネジ止めプラグ
阪口製作所¥2,298税込¥2,5281本4日以内出荷ケーブルジョイントST-60V0ネジ止めのプラグです。二次側専用です。定格電流(A)400電線太さ(mm2)60~80電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット
阪口製作所¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。二次側専用です。定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60