エムティティのページです。エムティティは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在14件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
電源用SPD 電源用避雷器(AC 100V)エムティティ
電源用SPD 電源用避雷器(DC 24V)エムティティ
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(4~20mA DC、24V DC)エムティティ
薄型プラグイン絶縁1出力測温抵抗体温度変換器エムティティ
薄型プラグイン絶縁1出力熱電対温度変換器エムティティ
SPD専用テスターエムティティ
電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V、N-PE間ギャップ式)エムティティ
電源用SPD 電源用避雷器(AC 200V)エムティティ
電源用SPD 電源用避雷器(DC 48V)エムティティ
信号用SPD AC/DC100V 接点、セルシン用避雷器 (セルシン用2台1組)エムティティ
信号用SPD AC/DC100V 接点、セルシン用避雷器 (接点用)エムティティ
信号用SPD 電流、2線式パルス信号用避雷器(10~50mA DC、48V DC)エムティティ
信号用SPD 測温抵抗体、ポテンショメータ用避雷器エムティティ
信号用SPD 熱電対、mV信号用避雷器エムティティ