カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • エムティティ
  • モノタロウ(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(50)
  • 吉川化成(19)
  • フジトク(12)
  • イトーキ(11)
  • StarTech.com(7)
  • TRUSCO(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
  • タンガロイ(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
  • Allegro Microsystems(5)
  • 寺西化学(4)
  • ニチフ(4)
  • アイリスチトセ(4)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(4)
  • ベンカン機工(4)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(3)
  • テグテックジャパン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lpt-」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SPD専用テスター エムティティSPD専用テスターエムティティ
3,398税込3,738
1台
3日以内出荷
本製品は、信号用SPD MLP型避雷器、および電源用SPD MLP-D24、MLP-D48の劣化診断用LEDに電源を供給するための装置です。
用途劣化診断用テスター
信号用SPD 熱電対、mV信号用避雷器 エムティティ信号用SPD 熱電対、mV信号用避雷器エムティティ
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する熱電対(mV 系)信号ライン用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約90構造本体・端子台二体構造プラグイン定格電流(A)DC3A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17.6×127×76絶縁抵抗(MΩ)10以上取付け方法DINレール取付(壁取付可能)使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)10回(カテゴリC2)電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間接地D種挿入損失(dB)1以下締め付け強度(N・m)0.75
信号用SPD 測温抵抗体、ポテンショメータ用避雷器 エムティティ信号用SPD 測温抵抗体、ポテンショメータ用避雷器エムティティ
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
本製品は、プラグ部とジャック部で構成され、プラグ部には劣化表示機能を有しており、専用のテスターで劣化の有無を確認できます。プラグを脱着しても信号断にならない構造となっています。本製品は2台で1セットとなります。
用途雷の放電によって発生する誘導雷サージ電圧を吸収し、電子式計器を保護する測温抵抗体またはポテンショメータ信号ライン用の高性能避雷器です。材質ポリアミド樹脂質量(g)約180(2台)構造本体・端子台二体構造プラグイン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29.6×127×76(2台)絶縁抵抗(MΩ)10以上取付け方法DINレール取付(壁取付可能)使用場所機械室および器具箱内最大放電電流(8/20μs)(kA)10回(カテゴリC2)電圧防護レベル(V)1500V以下:T1-T2間、1000V以下:T-E間接地D種挿入損失(dB)1以下締め付け強度(N・m)0.75
pt-40特集