絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- モノタロウ(9,491)
- ホンダ(592,753)
- MAZDA(マツダ)(302,761)
- SMC(265,134)
- 三菱ふそう(228,644)
- BIGM(丸山製作所)(215,035)
- ニッサン(182,081)
- トヨタ(162,196)
- ミツビシ(160,665)
- スズキ(136,749)
- YAMAHA(ヤマハ)(125,673)
- サンコーインダストリー(116,382)
- エスコ(111,727)
- いすゞ自動車(99,242)
- Kawasaki(82,215)
- スバル(78,428)
- オカムラ(岡村製作所)(77,222)
- piaggio(ピアッジオグループ)(76,634)
- Panasonic(パナソニック)(72,971)
- KTM(67,427)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)のページです。BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、オフィス家具/清掃用品、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在741件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ゴリッタ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(18件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。容量(L)5仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135口径(mm)40
バッテリーオンオフターミナルスイッチ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。 ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
ベイラー(あかくみ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷船底にたまった水を汲み出す際に使用します。 0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。 1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。容量(L)0.75
オイルチェンジャー用パイプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
プライマーホース 汎用タイプ C34634
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8
ボートフックテレスコピック
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本欠品中約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
パラソル(単品)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。材質アルミ/グラスファイバー/ポリエステル質量(kg)2.5色ブルー(おもて)/ブラック(うら)長さ(m)折り畳み:1.1寸法(m)パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97生地撥水加工高さ(m)2.07
アルミラダーステップ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
ロッドホルダー(2連~4連) 一体型
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126外径(Φmm)【ホルダー】50内径(Φmm)【ホルダー】45取付け方法ねじ固定
エアーフェンダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から10日以内出荷PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
LEDオーバルサイドマーカー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
オイルチェンジャーOR
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力! 電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。 ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
配線キット
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷7ピンタイプの配線ソケットと配線(1.5m)のセットです。 ソケットの本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属し、配線時に必要となる圧力端子6個も付属しています。付属品圧着端子×6コード長さ(m)1.5ピン数(ピン)7
インスペクションハッチ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。取付穴6箇所
ナイロンクリート130
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25取付ねじ径(Φmm)5.2ねじ穴間隔(mm)36材質樹脂
バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。「actuator out」機能付き寸法(mm)69×69×75質量(g)230電流(A)【クランキング】1000定格【連続】200A / 12~50V DC【許容】300取付ねじ穴サイズ(mm)5.2接触抵抗(mΩ)最大50サイズ(mm)【端子】10ねじ穴間隔(mm)55×55絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
シートカバー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から6日以内出荷シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。生地厚(mm)0.2材質ポリエステル
バッテリーBOX(105A用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
パイプトップアイキャップ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
拡散LEDデッキライト
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
パイプフォーク クランプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。材質ステンレス316D1M6仕上鏡面仕上げ
モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
ステンレスタンク 3L
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。質量(kg)1.1容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120板厚(mm)0.7
レール用プラロッドホルダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
電圧計 C30247
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。電圧(V)DC2.5-30表示3桁ディスプレイ接続クリックターミナル
ノーパンクフェンダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から10日以内出荷激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
船外機カバー SUZUKI専用
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1枚7日以内出荷から10日以内出荷SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。 船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。 バックル付ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。バックルなので取付も簡単です。適合メーカー【船外機】スズキ加工【撥水加工】CYCLONEPROTECTプレミアム・ポリエステル生地使用380gs/m2
ポリタンク(スライド式ノズル)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,798~税込¥3,078~1セット8日以内出荷こぼさない・汚さない新発想。押しつけるだけで給油できるスライド式ノズル搭載のガソリン携行缶です。噴きこぼれ防止機能とチャイルドロック付きキャップにより、安全性と使いやすさを両立。UN規格・消防法適合の安心設計で、ガソリンの安全な給油と持ち運びに対応します。本体には錆びない・軽量・高耐久なHDPE(高密度ポリエチレン)を採用し、金属製携行缶と異なり腐食の心配が少ないポリタンクタイプの燃料容器です。スライド式ノズルは給油口に掛けて本体を押し込むだけでバルブが開き、タンクを傾けずにスムーズな給油が可能。満タン付近では空気の流れを利用した流量減少アシスト構造により、噴きこぼれや液だれを抑制します。さらに、浅い・狭い給油口から深い・広い給油口まで対応する2種類のツメでしっかり固定でき、ボート・発電機・農機・アウトドア用途など幅広いシーンで安定した給油を実現。ノズルは未使用時に本体へ収納できるため、車載や持ち運び時にも邪魔にならず扱いやすい設計です。5L・10Lの2サイズ展開で、車載用燃料容器としてはもちろん、マリンレジャーや非常用燃料の携行にも適したガソリン携行缶です。UN規格取得品
シングルロッドホルダー(パイプベースセット) II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥4,998税込¥5,4981セット8日以内出荷BMOフィッシングギアシリーズの人気アイテム「シングルロッドホルダー パイプベースセット」が、。パイプベースのリニューアルにより「II」として新登場。新たに採用された「パイプベース(ソケット)II」は、従来モデルよりも固定力と安定性が向上。新形状のスペーサーにより、パイプとの接地面積が増加し、ズレにくくなりました。また、Φ22・Φ25・Φ32mmのパイプ径に対応し、様々な船体に柔軟に対応可能です。ロッドホルダー本体は、スピニングリール・ベイトリールの両方に対応した切り込み付きで、。好みに合わせてホルダーの位置や角度の調節が可能。BMOフィッシングギアシリーズのアタッチメントにも対応しており、拡張性も抜群です。この新しいセットは、釣りの快適性と効率を高めるために設計されており、。特にボートフィッシングを楽しむ方におすすめです。工具不要で簡単に取り付けられるため、初心者から上級者まで幅広くご利用いただけます。仕様【付属ベース】パイプベース(ソケット)IIセット内容シングルロッドホルダー、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ホルダー長さ(mm)277ホルダー径(mm)【内径】45【外径】50取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
拡散LEDライト6灯 II
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
スポットスーパーLEDライト14灯
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
パイプベース
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷バウレールなどに取り付けることが可能なパイプベースです。取付パイプの径に合わせて無段階調節が可能です。各アタッチメントの取付ベースとしてご使用ください。