BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)のページです。BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在59件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(18件のレビュー)当日出荷
予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。
付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
容量(L)5仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135口径(mm)40
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)当日出荷
オイルチェンジャー用のパイプです。
本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。
オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。
付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
7ピンタイプの配線ソケットです。
ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)5日以内出荷
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用!
コンパクトに折り畳み可能!
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6件のレビュー)当日出荷
両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)欠品中
約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。
保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。
シャフト部分はアルミ製。
グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。
組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126外径(Φmm)【ホルダー】50内径(Φmm)【ホルダー】45取付け方法ねじ固定
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)当日出荷
LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力!
電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。
ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)当日出荷
ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25取付ねじ径(Φmm)5.2ねじ穴間隔(mm)36材質樹脂
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。
ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。
また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
電圧(V)DC2.5-30表示3桁ディスプレイ接続クリックターミナル
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。
各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4防水性IP65温度範囲(℃)充電時:10~45使用温度範囲(℃)-10~60機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護出力電圧(V)(チャージャー)16.8出力電流(A)(チャージャー)2入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.8仕様PSE:取得済み
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)欠品中
発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。
質量(kg)1.1容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120板厚(mm)0.7
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。
約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。
IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
シーアンカに付属するメインロープです。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」対応。
釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ビスでしっかりと固定することが可能です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
クーラーボックスやドカット、その他ツールボックスへも装着が可能なクッションです。
付属品面ファスナー(粘着テープタイプ)材質EVA質量(g)115ベルト長さ(mm)L270×W20(バックルは含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×190×40
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷
一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)色ブラック
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)7日以内出荷
一般的な筒状ロットホルダーに簡単に取付可能!ロッドホルダーやロッドスタンドに装着するジグホルダーです。ジグやルアーがセットされたロッドをロッドホルダーに挿した時に、ジグやルアーが暴れないように収納できるから安心です。また、タイラバなど、竿が柔らかくルアーをガイドに引っ掛けるのが難しい場合でもジグホルダーなら簡単に収納可能です。ジグホルダーに収納することで、ガイドから外れたジグが暴れて怪我をしたり、穂先が折れたり、といったトラブルが無くなります。
仕様●ホルダー内径:Φ55mm●取付対応径:Φ50mm材質樹脂(PP)、ステンレス(ネジ部分)色ホワイト
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)7日以内出荷から8日以内出荷
つりピタシリーズ対応カップホルダーアタッチメント!
付属品差し込みパーツ用ねじ2本材質樹脂種類ベース無し内径(Φmm)71寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ホルダー】88×93×75
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)7日以内出荷から10日以内出荷
インナーフレームに耐久性の優れたプラスチックを採用したキャスティングシートです。
4種類のカラーバリエーションからバスボートの好みや色に合わせて選ぶことが可能です。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に!
シール材により水が侵入しづらい!
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)6日以内出荷から10日以内出荷
エンジンの耐久性に影響を及ぼす風雨、スプレー、雪害、ホコリなどからエンジンを守ります。
裏地が柔らかいモケット生地なので、エンジンヘッドを優しく守ります。
UV加工、高撥水加工を施したマリン専用の丈夫なシートを採用しているので、長期の保管にも安心です。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)当日出荷
スズキ船外機の75馬力までに対応したホース側のアタッチメントです。
適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】スズキ~75ps
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)当日出荷
ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部がステンレス製になりますので、重量のかかるアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂タイプステンレスソケットタイプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)6日以内出荷
新仕様のステンレス製のギア付シャフトです。固定用のノブが追加されて従来型よりもしっかり固定できます。ノブを締めてガタつきを軽減することが可能です。
材質ステンレス/樹脂寸法(mm)48×48×81.5対応極みシリーズ(ステンレスギア用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)当日出荷
スズキ船外機の75馬力以上とトーハツ4ストローク船外機に対応したホース側のアタッチメントです。
適合ホース5/16"適合メーカー【船外機】スズキ船外機75ps以上、トーハツ4ストローク船外機
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)10日以内出荷
スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×24角穴(mm)【LED取付ねじ】8.7×8.7ねじ穴間隔(mm)26.5×69.5取付ねじ径(Φmm)6.5
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)8日以内出荷
ベース部分のぐらつきを軽減するオプションパーツです。
必要に応じてご使用ください。
付属品組立用取付ねじ材質樹脂対応商品IFベース/IFベースソケット付き
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)6日以内出荷
インフレータブルボート用のベースが付属したセットです。
ラバーベース(竿掛けモールド)にかぶせてピンを差し込んでとめるだけで簡単に取付可能です。
仕様【付属ベース】IFベース内径(Φmm)【ロッドホルダー】45外径(Φmm)【ロッドホルダー】50ホルダー寸法(mm)【ロッドホルダー】320×275
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)6日以内出荷
SUZUKI船外機にピッタリフィットする専用設計!各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご利用いただけます。船外機に馴染むブラックカラー!ヘッドを傷めないモケット裏地。裏地が柔らかいパイルの風合いのモケット生地なので、エンジンが傷つきません。ベルトで風飛び防止。パイプやケーブル等の配線、配管を避けて覆うことが可能です。
適合【船外機】スズキ適合機種DF100C/DF115B/DF115BG/DF115BT/DF140B/DF140BG撥水加工ドープ染色ポリエステル生地使用340gs/m2
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)6日以内出荷
長さが640mmとコンパクトになって登場。ゴムボートに付いているラバーベースに被せて簡単に脱着が出来ます。両サイドの脚でしっかりとゴムボート押さえ込むように取り付けられるので安定感もしっかり出ます。
ベースIFベース高さ調節スタンド部:68~106mmレールタイプ640mm
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)8日以内出荷
つりピタシリーズ対応プライヤーホルダーアタッチメント!
材質EVA/樹脂質量(g)42種類ベース無し奥行(mm)53(突起含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22