フィッシュセンサーアームNBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
サイド・ワイドスキャン振動子に最適!
BMOフィッシングギア「極み」シリーズ対応のカスタムパーツ。
Φ19mmのアルミ製パーツと樹脂製パーツで構成されたスマートなフィッシュセンサーアームです。
仕様【付属ベース】無し材質アルミ/樹脂長さ(mm)【振動子パイプ】850パイプ径(Φmm)19
フィッシュセンサーアーム 万力タイプBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
万力タイプのフィッシュセンサーアーム
パイプ長(mm)【振動子】850パイプ径(Φmm)19
デッキ用フィッシュセンサーアームBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)10日以内出荷
サイド・ワイドスキャン振動子に最適なセットです。各種バウデッキに取り付けることが可能です。
アーム先端には3箇所の穴が空いていますが、取り付ける振動子によっては別途加工が必要な場合があります。
材質アルミ/樹脂パイプ径(Φmm)19長さ(mm)【振動子パイプ】850
BM-PCL-19樹脂パーツのみBMO JAPAN(ビーエムオージャパン)6日以内出荷
Φ19mmのフィッシュセンサーアームをクランプする樹脂パーツです。該当の樹脂パーツの破損、劣化時のスペアパーツとしてご利用ください。
材質樹脂/ステンレスタイプノブMねじ規格1/4-20(インチネジ)