各メーカーのハードトップ艇に取付可能なマルチタイプの組立式ルーフトップです。
撥水加工のヘビーデューティー生地を頑丈に縫製!!
風が無くてもフラッグがしっかり視認できるように上部と側面にワイヤーが入ったフラッグです。旗を立てることで、海上で他船からの視認性を上げることができます
材質ポリエステル
寸法(mm)(フラッグ)332×420
種類(マーク)BMO
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。
付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
容量(L)5
仕様消防法:適合品
材質HDPE高密度ポリエチレン
寸法(mm)265×250×135
口径(mm)40
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
オイルチェンジャー用のパイプです。
本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。
オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。
付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
7ピンタイプのトレーラ側配線カプラーです。
磨耗や錆など、経年劣化での交換の際などにご使用ください。
ピン数(ピン)7
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
耐候・耐光・耐水性に優れたBMOロゴの白色のカッティングシートです。屋外対応なので、船舶、自動車、ツールボックスなど、様々な対象で使用できます。
材質PVC
色白
船底にたまった水を汲み出す際に使用します。
0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。
1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
容量(L)0.75
圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
セット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書
バッテリー容量(Ah)13.2
バッテリー電圧(V)14.4
寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38
質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4
防水性IP65
温度範囲(℃)充電時:10~45
使用温度範囲(℃)-10~60
機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護
出力電圧(V)(チャージャー)16.8
出力電流(A)(チャージャー)2
入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
仕様PSE:取得済み
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。
全長(mm)2100
タイプ汎用
内径(inch)3/8
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
7ピンタイプの配線ソケットです。
ソケット本体裏にはゴム製の配線カバーブーツが付属しています。
ピン数(ピン)7
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐候・耐光・耐水性に優れたBMOロゴの黒色のカッティングシートです。屋外対応なので、船舶、自動車、ツールボックスなど、様々な対象で使用できます。
材質PVC
色黒
船舶・ボートなどに設置するキャスティングシートやフォールディングシートなどに使用するスイベルベースです。
軽量なアルミ、頑丈なステンレス、安価なスチールの3タイプをご用意しました。
エレキ電源の取付、取り外しが簡単に!
ターミナルに被せてカバーを押し下げるだけで簡単にバッテリーに接続できるワンタッチバッテリークリップです。
材質PE(カバー)・真鍮メッキ(ターミナル接続部)
電圧(V)DC12
許容電流(A)最大100
電線仕様-太さ(mm)2~16
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シール材により水の侵入しにくい設計になっています。
4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。
取付穴6箇所
シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!!
BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
生地厚(mm)0.2
材質ポリエステル
係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力!
電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。
ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。
付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。
電圧(V)DC2.5-30
表示3桁ディスプレイ
接続クリックターミナル
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
スチール(クロームメッキ)製ボール径2インチのヒッチボールです。
ボール径(inch)2
バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。
ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。
また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。
材質樹脂
長さ(mm)210
内径(Φmm)45
取付可能パイプ径(Φmm)21~25
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225
適合バッテリー105A
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
BMOフィッシングギア「極み」対応。
釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ビスでしっかりと固定することが可能です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
ベース寸法(mm)90×68×23
ねじ穴間隔(mm)68×36
ねじ穴(Φmm)6.2
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。
仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応
タイプ丸型
アーム長さ(mm)230
材質(カップ部)ラバー
カップサイズ径90mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。
ハードなフィッシングライフに最適なステンレス製です。また、ビスでしっかりと固定することができるので安心です。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
材質ステンレス
極みグリップのロッド固定用のヘッドパーツです。増設用にご使用ください。
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。
トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。
振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプステー固定
内寸(mm)180×330
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。
寸法(mm)127×67×38
質量(g)400
コード長さ(m)1.8
出力電圧(V)16.8
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
出力電流(A)2
機能逆接・ショート保護
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。
トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。
振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。
タイプストラップ固定
内寸(mm)175×320
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム!
エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。
同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。
ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。
キルスイッチの延長コートが付属しています。
全長(mm)620~1020
ハンドル径(Φmm)36~54
1本
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
アルミレールにパーツを取付する際に使用するスライド板とノブネジのセットです。レールスライダーベース、コマセホルダー、PS魚探マウントなどのスペアパーツとしてご利用いただけます。
材質樹脂/ステンレス
タイプノブM
ねじ規格M6
1セット
¥559
税込¥615
当日出荷
ステップレールに各種アタッチメントを取り付ける際に必要となるベースです。ソケット部がステンレス製になりますので、重量のかかるアタッチメントを取り付ける際にご使用ください。樹脂製のノブネジで取付時の締め込みが工具不要で簡単にできます
材質ステンレス/樹脂
タイプステンレスソケットタイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。
組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
材質樹脂
寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126
外径(Φmm)【ホルダー】50
内径(Φmm)【ホルダー】45
取付け方法ねじ固定
軽量・コンパクトなリチウムイオンバッテリーの6.6Ah容量タイプです。バッテリー本体のみの製品です。使用時間は鉛バッテリー12Ah以上で重さは1/5以下と軽量です。近年の電動リールに最適な14.4V電圧が電動リールの性能を最大限に発揮します。IP55の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
質量(g)750
電圧(V)14.4
使用温度範囲-10℃~60℃
温度範囲(℃)充電時:-10~45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホルダー:113×128×51
機能過電流保護/ショート保護
使用の目安水深50mで約300回の巻き上げ実績あり。(ダイワ レオブリッツ300J使用)
バッテリー容量(Ah)6.6
取得規格PSE取得済み
防水保護等級IP55
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
両端にヤマハ用コネクターがセットされたホースセットです。
全長(mm)2100
タイプヤマハ用
内径(inch)3/8
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。
保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。
シャフト部分はアルミ製。
グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。
材質アルミ/プラスチック
長さ(mm)1180~2040
パイプ径(Φmm)25/30
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に!
シール材により水が侵入しづらい!
取付穴(mm)5
開き角度(度)100
つりピタシリーズのプライヤーホルダーとビス固定ベースのセット品です。
ボートやツールBOXの側面にネジで取付けたい場合にピッタリです。
付属品両面テープ/固定ねじ×2本
材質EVA/樹脂
質量(g)42、【ベース】20
種類ビス固定ベースセット
奥行(mm)53(突起含む)
ねじピッチ(mm)48
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×110×22
寸法(縦×横×奥行)(mm)【ベース】40×64×18
ねじ穴(Φmm)6.5
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用!
コンパクトに折り畳み可能!
幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80
シートの”取付・取り外し”が簡単にできる!
シート側とボート側にそれぞれベースを取り付けて使用する、2枚で1組の『別体型』スイベルベースです。
最初にベースをそれぞれシートとボートに取り付けておけば、その後は状況に応じてシートの取付・取外しが簡単に行えるので、持ち運ぶこと前提のスモールボートなど頻繁にシートを取り外したい場合に便利です。
付属品【ねじ数】4本
厚さ(mm)【合体後】45
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【シート側】217×181×22、【ベース側】170×170×20
ねじ規格【ボート側取付用】M6×25
間隔(mm)【シート側ビス】125~142、【ベース側ビス】125
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ