カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(31)
絞り込み
ブランド
  • BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • Zebra Technologies(1)
  • 岩崎製作所(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmo japan led」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 拡散スーパーLEDライト15灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    拡散スーパーLEDライト15灯

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    大型船のデッキライトにピッタリな超高輝度の拡散ライト!超高輝度なLEDを15個も使用した角型タイプのLEDライトです。 大型のプレジャーボートや遊漁船のデッキを照らすのに最適な光量です。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)867消費電力(W)27入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×73×89コード長さ(mm)400色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)6750防水性IP67
  • スポットスーパーLEDライト14灯 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スポットスーパーLEDライト14灯

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
  • ナビゲーションLEDライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ナビゲーションLEDライト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    照射方向が360度なので、航海灯用のLEDライトとしても使用可能。 消費電力は従来のライトの1/4以下の省エネです。
    電圧(V)DC12消費電力(W)1.5LED使用数(個)10
  • 拡散LEDデッキライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    拡散LEDデッキライト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
  • LEDライト取付金具 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDライト取付金具

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    10日以内出荷
    スタンダードなタイプの頑丈なステンレス製の取付金具です。
    材質ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×40×24角穴(mm)【LED取付ねじ】8.7×8.7ねじ穴間隔(mm)26.5×69.5取付ねじ径(Φmm)6.5
  • 拡散LEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    拡散LEDライト6灯 II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    従来品より大幅に光度UP!小型船のデッキライトに最適なスタイリッシュ横型LEDライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。小型のプレジャーボートのデッキを照らすのに最適な光量です。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    質量(g)530消費電力(W)25.7入力電圧(V)DC10~30取付ボルトM8コード長さ(mm)520色温度(K)6000照射モード拡散寸法(縦×横×奥行)(mm)159.8×47.5×63光束(Lm)3143灯数6防水保護等級IP67
  • リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    リチウムイオンバッテリー13.2Ah (チャージャーセット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    圧倒的パワーはそのままにリチウムイオンバッテリー11.6Ahより容量が向上した、電動リールの性能を最大限に発揮できるリチウムイオンバッテリーです。使用時間は12Ah鉛バッテリーの約2倍です。ワニ口を3個同時に接続でき、裏面にはラバー素材の滑り止めが付いています。ぶら下げて使用できるように便利なベルトもついています。IP65の防水性能なので、水しぶきがかかっても大丈夫です。また、使用後は水道の蛇口から水を直接かけて洗えます。逆接防止や過電流保護回路などでバッテリーの保護をおこなっているので安心です。
    仕様PSE:取得済みセット内容バッテリー本体、チャージャー、ベルト、取扱説明書、保証書寸法(mm)(バッテリー)209×112×70.5、(チャージャー)127×67×38質量(kg)(バッテリー)1.5、(チャージャー)0.4使用温度範囲(℃)-10~60温度範囲(℃)充電時:10~45コード長さ(m)1.8出力電圧(V)(チャージャー)16.8入力電圧(V)(チャージャー)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)(チャージャー)2機能(バッテリー)過電流保護/ショート保護/オン・オフスイッチ付、(チャージャー)逆接・ショート保護バッテリー容量(Ah)13.2バッテリー電圧(V)14.4防水性IP65
  • LEDオーバルサイドマーカー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDオーバルサイドマーカー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
    電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
  • スポットLEDライト6灯 II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スポットLEDライト6灯 II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    従来品より大幅に光度UP!サーチライトとしても使用可能なスLEDポットライトです。LEDを6つ使用した横長タイプのスタイリッシュなLEDライトです。約100mの照射距離があり、船のサーチライトとしても使用できる明るさです。IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。
    仕様●サイズ(横×縦×奥行)(mm):159.8×47.5×63●取り付けボルトサイズ:M8:●照射タイプ:スポット質量(g)530灯数6
  • クランプベース BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    クランプベース

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    ワンタッチで設置完了アルミ製万力ベース BMOフィッシングギア「極み」シリーズのアタッチメント対応 万力タイプのベースなので工具を使わずボートのブルワークなどに取付け、取り外しができます。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメントを装着してフィッシングスペースを自由にカスタムすることができます
    材質【万力部】アルミ取付板厚(mm)~75
  • LEDスイッチパネル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDスイッチパネル

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    LEDランプ表示のパネルスイッチです。オンオフスイッチ・リセットボタンとも、防水カバーされています。 対応電圧:12V ブレーカー付(DC12Vで15A以上の電流が流れた場合に遮断します。)
  • スーパーLEDライト(拡散) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スーパーLEDライト(拡散)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    24,980税込27,478
    1セット
    8日以内出荷
    船舶向けに設計された高耐久マリンLEDライト。大型艇のデッキ照明や夜間作業に最適なマリン仕様のLEDライトです。広範囲を照らす横長バータイプを採用し、プレジャーボートから業務船・漁船まで幅広く対応。高光量LEDによる優れた照射性能に加え、IP67防水性能やアルミダイキャストボディを備え、過酷な海上環境でも安心して使用できます。また、DC10~30V対応のため、12V・24Vバッテリーシステムで使用可能。船舶はもちろん、キャンピングカーや作業車両など幅広い用途で活躍します。
    用途船舶、プレジャーボートのデッキ照明、漁船・業務船の作業灯、夜間作業時の補助照明、キャンピングカーの外部照明、作業車両やトレーラーの作業灯、農業機械・建設機械の補助照明セット内容LEDライト本体×1、配線コード×1、ベース金具R×1、ベース金具L×1、ボルトM8×2、六角穴付ネジ×2、六角レンチ×1、ナットM8×2、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4取付ボルトの呼びM8入力電圧(V)DC10~30レンズ拡散色温度(K)6000防水性IP67
  • LEDパイプ取付ベースN II BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDパイプ取付ベースN II

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    4,898税込5,388
    1セット
    8日以内出荷
    BMOフィッシングギアシリーズの純正パーツ同士を組み合わせた、LEDライト取付専用マウントセットです。船のレール(パイプ)にしっかり固定できる「パイプベース(ソケット)II」と、。LEDライトを装着するための「LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット)」がセットになっています。LEDライトアタッチメントNは、BMOオリジナルLEDライト(別売)をスマートに取付けできるブラケットです。視認性の向上や作業灯の設置に最適です。パイプベース(ソケット)IIはレール(パイプ)への取付に工具不要。ノブネジでレール(パイプ)にしっかり固定でき、船上でも安定した取り付けが可能です。LEDライトの機能を最大限に引き出し、ナイトフィッシングや夜間作業の安全性と快適性をしっかりサポートします。 パイプベース(ソケット)II 。?ノブネジで工具不要の簡単固定 。?対応パイプ径:Φ22・Φ25・Φ32mm 。?新形状スペーサーでズレにくく、安定した取付が可能 。?BMOフィッシングギア各種アタッチメントに対応。 LEDライトアタッチメントN(樹脂製ブラケット) 。?BMO製LEDライト(別売)をスマートに装着 。?樹脂製で、耐候性・耐久性に優れる。【こんな方におすすめ】。?レール付きボートでLEDライトの取り付け位置を自在に調整したい方 。?工具不要・脱着簡単なライト設置システムを求める方 。?BMOフィッシングギアシリーズでシステムを統一したい方
    セット内容LEDアタッチメントN、パイプベース(ソケット)II材質樹脂ねじ穴M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。取付可能パイプ径(Φmm)22・25・32
  • スーパーLEDライト24灯(スポット) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    スーパーLEDライト24灯(スポット)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    24,980税込27,478
    1セット
    8日以内出荷
    遠方を力強く照らすマリン仕様サーチライト。遠距離照射に特化したスポットタイプのマリンLEDライトです。高輝度LEDを24灯搭載し、横長バータイプながら遠方まで光を届ける照射設計を採用。航行時の障害物確認や目標物の探索、夜間の監視業務などに適したサーチライトとして活躍します。IP67防水性能や高耐久アルミダイキャストボディを備え、プレジャーボートから業務船・漁船まで幅広い船舶に対応。過酷な海上環境でも安心して使用できます。また、DC10~30V対応のため、12V・24Vバッテリーシステムで使用可能です。
    用途船舶、夜間航行時の前方確認、航路上の障害物確認、港湾設備やブイの確認、漁船での探索・監視用途、業務船のサーチライト、キャンピングカーや作業車両の補助照明、農業機械・建設機械の遠距離照明
  • USB付スイッチパネル C91359LED BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    USB付スイッチパネル C91359LED

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    3口の電源スイッチと2口のUSBソケットが付いたスイッチパネルです。スイッチ使用時にはLEDが点灯しON/OFFがわかりやすくなっています。
    仕様USBソケット口:2個タイプUSB付電圧(V)DC12出力USB出力:1A/2A外寸(mm)107×96取付ねじピッチ:94.5×87.5mmヒューズ容量(A)15スイッチ数3個ねじ穴(Φmm)3.5カットサイズ(mm)99×88
  • LED取付パーツ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LED取付パーツ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    LEDライトを各種取付ベースに装着するための台座となるアタッチメントです。 M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
    材質樹脂寸法(mm)90×68取付高(mm)71取付ボルトの呼びM8/M10
  • LEDライトステー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDライトステー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    3,198税込3,518
    1個
    10日以内出荷
    Tトップヘビーに対応したLEDライトステーです。
    材質樹脂/アルミ適合パイプ径(Φmm)44
  • LEDスリムドームライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDスリムドームライト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    夜間は目に優しい赤灯でキャビン内を照らします。 夜間航行中にキャビン内が明る過ぎるのは操縦に支障が出ます。 必要最低限の明るさで夜間航行に優しいLEDライトです。 停泊中は白灯、航行中は赤灯と使い分けられます。
    電圧(V)12色温度(K)5000~5500防塵防水性能IP66
  • LEDデッキ取付ベースN BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    LEDデッキ取付ベースN

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,498税込2,748
    1セット
    10日以内出荷
    デッキベースを取付けておけば、ボタンを押してワンアクションでLEDライトの取付・取り外しが可能です。 360度角度調節も簡単。 M8、M10サイズの取付ネジ穴(LEDライト用)があります。
    材質樹脂寸法(mm)90×68取付高(mm)71取付ボルトの呼びM8/M10ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
  • アイソレーター BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    アイソレーター

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がない、。ガラス繊維強化ナイロンクロージャーを採用したアイソレーター!。本製品はメインバッテリーとサブバッテリーを搭載した船舶向けの電圧感知リレースイッチ(VSR)です。エンジン稼働時にオルタネーターの発電を利用して2つのバッテリーを自動的に結合し、充電が行われるように制御します。エンジン停止時には接続を絶縁し、メインバッテリーの電力を確保する事で、確実なエンジン再始動をサポートします。・メインバッテリーの電圧が12.8V以上の場合、メイン/サブバッテリー両方の充電を開始。・メインバッテリー電圧が12.8V以下になると、サブバッテリーの充電自動でストップ。・エンジンが始動していない場合は、2つのバッテリーを分離してバッテリー上がりを防ぎます。・従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がありません。・堅牢なガラス繊維強化ナイロンエンクロージャー採用。・LEDインジケーター内蔵。(アイソレーターが始動しているときに点灯。)
    用途・船舶:メインバッテリーとサブバッテリーの自動管理 。・キャンピングカー:走行充電によるサブバッテリーの効率的な充電 。・車両(RV・トラックなど):補助バッテリーへの自動給電その他【技適】CEマークセット内容アイソレーター、取扱説明書、タッピングビス4本、圧着済配線質量(g)200電圧(V)12許容電流(A)最大140端子種別M6定格電流(A)【連続】125寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×58消費電力(mA)【待機時】10【接続時】330防塵防水性能IP67使用条件13.3V(カットイン)・12.8V(カットアウト)
  • BMベース BM-A3DB-100 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    BMベース BM-A3DB-100

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。
    ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
  • 防滴スイッチセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    防滴スイッチセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,998税込2,198
    1セット
    6日以内出荷
    LEDに最適な防水仕様のスイッチです。
  • ワークライト BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ワークライト

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    4,398税込4,838
    1個
    8日以内出荷
    広範囲をムラなく照らせる拡散タイプの船舶用照明です。小スペースの作業灯にピッタリな小型タイプです。小型ながら十分な光量がるため、小型ボートの作業灯にピッタリです。BMOのLEDライトは安心のマリン仕様です。錆や振動に強いアルミダイキャストのボディと。長寿命なLEDで荒れた海での長期使用にも耐えることができます。遊漁船だけでなく、業務艇や漁船などのハードなマリンライフでの使用にも耐えるIP67の防塵・防水性能です。漁船・業務艇・遊漁船でも安心して取付・使用できるように、ノイズ対策が施されています。
    入力電圧(V)DC9-32色温度(K)6000防塵防水性能IP67照射方式拡散
  • エクステンションチラーハンドル BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エクステンションチラーハンドル

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    スモールボートの走行性を向上させる画期的アイテム! エクステンションハンドルは、小型ボート1人乗り時の後ろ重心を解消し滑走状態への移行を早め、安定した走行を可能にします。 同じ力でも重心が違うだけで、走行性が格段に違います。 ハンドコントロールの船外機やエレキモーターなどのハンドルを延長することができます。ヤマハ・スズキなどの大型ハンドルの船外機にも使用可能です。 キルスイッチの延長コートが付属しています。
    全長(mm)620~1020ハンドル径(Φmm)36~54
  • つりピタレール取付パーツ 600レールセット BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    つりピタレール取付パーツ 600レールセット

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    4,598税込5,058
    1セット
    7日以内出荷から8日以内出荷
    BMO「アルミレール」システムに取付可能な「つりピタレール600」と「つりピタレール取付パーツ」のセット品です。 ワカサギレールシステムやインフレータブルボート用レールシステムにカップホルダーやトレイなど、「つりピタ」シリーズの小物を取付することが可能になります
    材質ステンレス/アルミ/樹脂レール(mm)【付属】600レールタイプ【付属】つりピタ600
  • ロッドホルダー(2連~4連) 一体型 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ロッドホルダー(2連~4連) 一体型

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。
    材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50取付け方法ねじ固定
  • ゴリッタ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    ゴリッタ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。
    仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135容量(L)5口径(mm)40
  • エクステンドアーム BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    エクステンドアーム

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    1,898税込2,088
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    BMOフィッシングギアの取付ベース~アタッチメントの距離を延長ができます。 取付ベースとアタッチメント(ロッドホルダーなど)の間に組み合わせる事で、取付ベースからアタッチメントまでの距離を拡張する事が可能です。 ロッドホルダーの高さが足りない場合や、横方向にアタッチメントをオフセットしたい場合などにご利用ください。
    付属品ノブねじ1個材質樹脂/アルミ
  • レンタルボート用万力(ソケットなし) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    レンタルボート用万力(ソケットなし)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    4,998税込5,498
    1セット
    10日以内出荷
    材質ステンレスタイプソケットなし取付方向垂直のみ取付板厚(mm)~60
  • シートカバー BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    シートカバー

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。
    材質ポリエステル生地厚(mm)0.2
  • アルミラダーステップ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    アルミラダーステップ

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    耐食性、耐摩耗性に優れたアルマイト処理のΦ25mmアルミパイプと強化プラスチックのパーツを採用! コンパクトに折り畳み可能!
    幅(mm)【フック】200、【折り畳み】80