曜日別特売

スーパーLEDライト(拡散)

スーパーLEDライト(拡散) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スーパーLEDライト(拡散) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スーパーLEDライト(拡散) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スーパーLEDライト(拡散) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スーパーLEDライト(拡散) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スーパーLEDライト(拡散) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スーパーLEDライト(拡散) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)スーパーLEDライト(拡散) - BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

船舶向けに設計された高耐久マリンLEDライト。
大型艇のデッキ照明や夜間作業に最適なマリン仕様のLEDライトです。
広範囲を照らす横長バータイプを採用し、プレジャーボートから業務船・漁船まで幅広く対応。高光量LEDによる優れた照射性能に加え、IP67防水性能やアルミダイキャストボディを備え、過酷な海上環境でも安心して使用できます。
また、DC10~30V対応のため、12V・24Vバッテリーシステムで使用可能。船舶はもちろん、キャンピングカーや作業車両など幅広い用途で活躍します。

用途
船舶、プレジャーボートのデッキ照明、漁船・業務船の作業灯、夜間作業時の補助照明、キャンピングカーの外部照明、作業車両やトレーラーの作業灯、農業機械・建設機械の補助照明
セット内容
LEDライト本体×1、配線コード×1、ベース金具R×1、ベース金具L×1、ボルトM8×2、六角穴付ネジ×2、六角レンチ×1、ナットM8×2、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×4
取付ボルトの呼び
M8
入力電圧(V)
DC10~30
レンズ
拡散
色温度(K)
6000
防水性
IP67
内容量
1セット
注意
※【ルーメン値について】実効光束(Effective Lumen)は、実際の使用環境に近い条件で測定した明るさの指標です。レンズ構成、放熱条件、周囲環境などにより、実際の照射性能は異なる場合があります。
※水中ライトではありません。水中でのご使用はできません。
※ご使用の地域により、航海灯以外で灯火のご利用が止されている場合がございます。ご使用になる地域の条例をご確認の上、ご使用ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
消費電力(W)
全光束(Lm)
コード長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40A0034 825281918252819140A0034309×60×75147512012,300(理論値)配線:850
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
40A0035 825284898252848940A0035561×60×75255024024,600(理論値):1350
¥38,000
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする