カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(541)
- 安全標識(4)
- 清掃用品(2)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 3M(スリーエム)(1,870)
- PMC(1,541)
- タジマツール(TJMデザイン)(1,361)
- MSTコーポレーション(825)
- TMEHジャパン(424)
- エムテートリマツ(415)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(386)
- Silky(ユーエム工業)(374)
- GMB(340)
- MSソリューションズ(340)
- スターエム(275)
- MCC(松阪鉄工所)(271)
- MCO(259)
- MK(丸喜金属本社)(248)
- エム・あい(241)
- マルエム[理化学・容器](232)
- ブランドをもっと見る
「emu」の検索結果
特価

ゴリッタ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷予備燃料の持ち運びに最適です。ポリタンクなのでサビの心配がなく、軽くて持ち運びもラクラクです。 付属のノズルは燃料が注ぎやすいように、先端が湾曲しています。仕様消防法:適合品材質HDPE高密度ポリエチレン寸法(mm)265×250×135容量(L)5口径(mm)40
オイルチェンジャー用パイプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷オイルチェンジャー用のパイプです。 本体の吸出出口に取付けるメインパイプ。エンジンのオイルレベルゲージ穴に差し込む吸入用の7mmパイプ、6mmパイプ、4mmパイプをご用意しました。 オイルチェンジャーには、メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプが付属しています。付属パイプの交換用(スペアパーツ)が必要な場合にご利用ください。 付属の6mmパイプよりエンジンのオイルレベルゲージ穴径が細い場合は4mmパイプをご利用ください。
ベイラー(あかくみ)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷船底にたまった水を汲み出す際に使用します。 0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。 1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。容量(L)0.75
バッテリーオンオフターミナルスイッチ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷バッテリーターミナル(マイナス側)に取付けるオンオフスイッチです。 ノブを緩めたり締めたりすることで電源のオンオフができます。径(Φmm)【ダイヤル】35、【ターミナル内部】17寸法(長さL×幅W)(mm)86×27
プライマーホース 汎用タイプ C34634
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷両端にコネクターがない汎用タイプのホースセットです。全長(mm)2100タイプ汎用内径(inch)3/8
パラソル(単品)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷パラソル支柱は軽量なアルミ製!フレームは頑丈なグラスファイバーを採用!パラソルの内側はブラックのUVコーティングされており、しっかり紫外線をカットする釣り用のパラソルです。材質アルミ/グラスファイバー/ポリエステル質量(kg)2.5色ブルー(おもて)/ブラック(うら)長さ(m)折り畳み:1.1寸法(m)パラソル弧長さ:2.2、パラソル直径:1.97生地撥水加工高さ(m)2.07
オイルチェンジャーOR
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷係留艇の必需品!海を汚さず簡単オイルチェンジ!! 軽量コンパクトで、驚きの吸引力! 電源不要の手動式なので、場所を選ばず使用可能なオイルチェンジャーです。 ポンピングすることにより、タンク内が強力な真空状態になり、オイルが吸引されるので、手間がかからず便利です。付属品メインパイプ、7mmパイプ、6mmパイプ
ボートフックテレスコピック
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481本欠品中約1.2~2mで長さ調節可能なボートフック。 保管時には約1.2mとコンパクトなため、収納スペースも小さくすみます。 シャフト部分はアルミ製。 グリップとフック部分は高強度のプラスチック製です。材質アルミ/プラスチック長さ(mm)1180~2040パイプ径(Φmm)25/30
バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。「actuator out」機能付き寸法(mm)69×69×75質量(g)230電流(A)【クランキング】1000定格【連続】200A / 12~50V DC【許容】300取付ねじ穴サイズ(mm)5.2接触抵抗(mΩ)最大50サイズ(mm)【端子】10ねじ穴間隔(mm)55×55絶縁抵抗DC 1000V / 100MΩ耐電圧(V)【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
インスペクションハッチ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷シール材により水の侵入しにくい設計になっています。 4インチタイプと6インチタイプの2サイズをラインアップ。取付穴6箇所
エアーフェンダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から10日以内出荷PVC製のエアーフェンダーです。小型艇や中型艇に最適。しなやかに衝撃を吸収し艇を安全に守ります。
ロッドホルダー(2連~4連) 一体型
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット当日出荷面倒な組立が不要な一体型の複数連ロッドホルダーです。 組立式の複数連ロッドホルダーより、軽量でコンパクトなため、スモールボートへの取付に向いています。材質樹脂寸法(mm)【ホルダー間(心・心)】126内径(Φmm)【ホルダー】45外径(Φmm)【ホルダー】50取付け方法ねじ固定
LEDオーバルサイドマーカー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。電圧(V)DC12ねじ穴間隔(mm)75寸法(高さ×幅×奥行)(mm)45×100×28
レール用プラロッドホルダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷バウレールなどへ取り付け可能なロッドホルダーです。 ロッドホルダー部の角度が360度調節可能なので、好みの角度で固定し使用することができます。 また、ロッド差し込み時に安定感が増すV型の切り込みを採用しています。材質樹脂長さ(mm)210内径(Φmm)45取付可能パイプ径(Φmm)21~25
シートカバー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷シートを黒ずみから守る、保管時の必需品!! BMOJAPAN取扱いのシートに対応したポリエステル生地のシートカバーです。材質ポリエステル生地厚(mm)0.2
バッテリーBOX(105A用)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷M24MF・M27MFクラスのバッテリーサイズに使用可能です。外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×230×290内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×190×225適合バッテリー105A
モーターフラッシャー ラバーカップ 丸型
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプ丸型アーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ径90mm
タンク用フィッティング
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷ネジ規格が1/4″NTPの燃料タンクの受け口に対応したフィッティングです。 各種船外機メーカー、船外機サイズに適合したフィッティングをお選びください。ねじ規格1/4"(NPT)
ナイロンクリート130
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25ねじ穴間隔(mm)36取付ねじ径(Φmm)5.2
ステンパイプベース用スペーサー単品
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥299税込¥3291個当日出荷ステンパイプベース用の樹脂製スペーサーです。ステンパイプベースの固定力をUPします。材質樹脂寸法(mm)Φ30×40対応ステンパイプベース適合パイプ径(Φmm)22~25
パイプトップアイキャップ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプの先端に装着し、フォーク(ナックル)と組み合わせて使用するパイプエンドです。材質ステンレス316寸法H(mm)58寸法D1(mm)6.6寸法T(mm)7仕上鏡面仕上げ
アクセスハッチ C137
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から10日以内出荷ボートのデッキや壁面に取付けて、デットスペースを有効に! シール材により水が侵入しづらい!取付穴(mm)5開き角度(度)100
ステンレスタンク 3L
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷発電機・芝刈り機・水上バイク・ボートなどの燃料運搬に最適です。ステンレス製なので錆びにくく燃料の保管にも安心です。ゴミや異物の混入を防ぐフィルター付きノズルが付属します。UN取得の消防法適合品です。質量(kg)1.1容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×170×120板厚(mm)0.7
6.6Ah用チャージャー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷出力電圧が16.8V、出力電流が2Aの充電器です。BMOのリチウムイオンバッテリー6.6Ah用です。寸法(mm)127×67×38質量(g)400コード長さ(m)1.8出力電圧(V)16.8入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz出力電流(A)2機能逆接・ショート保護
ヒューズボックス
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。材質樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル)寸法(mm)137×62×40サイズ【端子】M4質量(g)107定格電圧32V DC(最大)定格電流(A)【ヒューズあたり】最大30対応ATC/ATO/ATPブレードヒューズ取付ねじ穴サイズ(mm)4.1ねじ穴間隔(mm)120スロット数(個)【ヒューズ】6
ノーパンクフェンダー
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥6,990~税込¥7,689~1個当日出荷から10日以内出荷激しい衝撃から艇を守る、究極のノーパンクフェンダー。大型艇・業務艇などに最適です。
モーターフラッシャー ラバーカップ オーバル型
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷船外機内部の水洗いなどに使用します。挿入口が市販のホースコネクター対応なので、水道ホースの脱着が簡単に行えます。カップの材質がラバーなので、従来のPVCタイプと比べて船外機への密着度が向上し、カップの隙間から水が溢れにくくなっています。仕様ホース差し込み口:市販のホースコネクター対応タイプオーバルアーム長さ(mm)230材質(カップ部)ラバーカップサイズ110x85mm
拡散LEDデッキライト
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷艇の壁面などへの取付にピッタリな拡散ライト!高輝度なLEDを52個も使用したLEDライトです。様々な艇のデッキを照らすのに最適な光量です。IP68の防水性能があるので、マリンユースに最適です。仕様LEDチップ:OSRAM質量(g)261消費電力(W)19入力電圧(V)DC10-30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×39.5×47コード長さ(mm)450色温度(K)6000光束(Lm)2296防水性IP67
パイプフォーク クランプ
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。材質ステンレス316D1M6仕上鏡面仕上げ
バッテリートレイ 105A用(ストラップ固定)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)¥1,998税込¥2,1981個欠品中105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。タイプストラップ固定内寸(mm)175×320
BMベース BM-A3DB-100
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(4件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷BMOフィッシングギア「極み」対応。 釣りスタイルに合わせてアタッチメントを選べる薄型ベース。 ボートのブルワーク上やツールボックス(ドカット)などを自分好みにカスタムするフィッシングギアの薄型ベースです。 ビスでしっかりと固定することが可能です。 BMOフィッシングギア「極み」シリーズの様々なアタッチメント(カスタムパーツ)を装着することが可能です。ベース寸法(mm)90×68×23ねじ穴間隔(mm)68×36ねじ穴(Φmm)6.2
バッテリートレイ 105A用(ステー固定)
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷105A(M27MF)のプラスチックバッテリートレイです。 トイレ側面に取り付け穴があり、スクリュービスなどで固定が可能です。 振動によるボート、バテッリーへのダメージを低減します。タイプステー固定内寸(mm)180×330
スポットスーパーLEDライト14灯
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷サーチライトにピッタリな超高輝度のスポットライト!LEDを14つ使用した丸型タイプのLEDライトです。 約200~300mの照射距離があり、船のサーチライトとして充分な明るさを確保できます。 IP67の防水性能があるので、マリンユースに最適です。質量(g)1500消費電力(W)39入力電圧(V)(DC)10~30取付ボルトM10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×83×168色温度(K)6000LED【チップ】OSRAM光束(Lm)8400防水性IP67
...