油圧機器・油圧ホース (237) FA担当者のオススメ新商品 (179) コンプレッサー・空圧機器・ホース (2) 自転車整備工具・アクセサリー (2) 配管・水廻り設備部材 (1) ブランド: BRIDGESTONE(ブリヂストン)すべて解除
パスカラート PA0704(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 1W 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油・水-グリコール) ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.2 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 55 質量(g/m) 220 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 寸法X(mm) 19 寸法Y(mm) 17 概略質量(g/個) 【金具F】71、【アダプタ】41 六角対辺(mm) 19(アダプタ) ねじ 【金具F】G1/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1/4 雄30°シート(金具F接続側)×R1/4 金具 【金具F/接続部】雌30°シート
エアピッカー Rタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン) (2件のレビュー) 当日出荷
風船方式の把持により、ソフトに広い面積で接するのでワークにキズをつけません。
柔らかいものや、壊れやすいものをつかむのに最適です。
ゴム部が同心円状に膨らむので一つのサイズで異径のワークをつかむことができ、従来のチャック交換などの段取り切り換えを減らせます。
可搬質量が自重の25倍から100倍あり、他のハンド類に比べ軽量化がはかれます。
円筒状のゴムの中空体が、エアの注入によりドーナツ形に膨らみワークの内側にソフトに広い面積で接触し、ワークをキズつけることなくしっかりとホールドします。
Rタイプは、ゴム部をナイロン糸でラジアル状に補強しています。ワークの内径が小~中のもの、中程度の質量のワークの把持、ハンドリングに適しています。
Tタイプは、ゴム部をナイロンでバイアス状に補強しています。ワークの内径がより大きなもの、重いワークの把持、ハンドリングに適しています。
用途 ワークの取出し、移載、搬送、挿入、シール、ストッパーなど 材質(ゴム) 糸入りラジアル(クロロプレンゴム)
スタイリッシュフロントバスケットカバー BRIDGESTONE(ブリヂストン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
破れにくい丈夫なポリエステル生地
表には撥水加工、裏にはウレタンコーティング
いつでも携行できる便利な収納袋付き
材質 表:撥水加工/裏:ウレタンコーティング、フタ内張り:EVA
エクセルカラーホース 黄 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
用途 リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に 色 黄 輸送物温度範囲(℃) 0~60 使用可能雰囲気温度(℃) -20~60 材質 内管・外観:合成ゴム 補強層 合成繊維 外被構造 筋入
パスカラート PA1008(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:27、Y:22 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 80 ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 145 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 1W ホース外径(Φmm) 19.2 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/390 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA1408(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 当日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース) 内管:耐油性合成ゴム 補強層 ホース:1W 材質(外被) ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 19.5 最高使用圧力(MPa) 14 最小破壊圧力(MPa) 56 最小曲げ半径(mm) 90 質量(g/m) ホース:400 金具 両端F 材質(金具) ステンレス(SUS304) ねじ 金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:27、Y:22 質量(g/個) (金具F)152
パスカラート PA0716(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 25.4 最小曲げ半径(mm) 175 補強層 1W 質量(g/m) ホース/850
パスカラート PA1412(両端金具F)最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) (1件のレビュー) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。
パスカラート PA0304(両端金具F)最高使用圧力3.5MPa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 14 最小曲げ半径(mm) 55 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 質量(g/m) ホース/170
パスカラート PA0712(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ホース内径(Φmm) 19 ホース外径(Φmm) 26.5 最小曲げ半径(mm) 130 補強層 1W 質量(g/m) ホース/600
パスカラート PA0106(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G3/8 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:22、Y:19 最高使用圧力(MPa) 1.5 最小曲げ半径(mm) 65 ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 100 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 60 補強層 4C ホース外径(Φmm) 17.4 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/210 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA2804(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 15.1 最小曲げ半径(mm) 70 補強層 2W
パスカラート PA2804(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 27.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 15.1 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 70 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 110 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 380 概略質量(g) 口金具/70 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 56
パスカラート PA0306(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 17.4 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 65 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 19 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 220 概略質量(g) 口金具/70 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 50
パスカラート PA1404 (両端金具R) 最高使用圧力14.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 六角対辺(mm) Y:17 最高使用圧力(MPa) 14 最小曲げ半径(mm) 55 ねじ規格 金具ネジ:R1/4 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端R 流体温度(℃) 鉱物性作動油:-40~100・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可 質量(g/個) 金具:50 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油・水-グリコール 最小破壊圧力(MPa) 56 補強層 1W ホース外径(Φmm) 13.6 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース:240 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~70・水-グリコール:-40~70 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA0306(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 17.4 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 65 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 寸法Y(mm) 19 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 220 概略質量(g) 口金具/70 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 50
パスカラート PA2804(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 27.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 15.1 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 70 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 110 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 380 概略質量(g) 口金具/70 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 56
パスカラート PA0304(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 14 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 55 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 170 概略質量(g) 口金具/50 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 47
パスカラート PA1012(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G3/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:36、Y:30 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 130 ホース内径(Φmm) 19 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 360 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 1W ホース外径(Φmm) 26.8 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/610 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA0108(両端金具F)最高使用圧力1.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:27、Y:22 最高使用圧力(MPa) 1.5 最小曲げ半径(mm) 90 ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 140 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 6 補強層 4C ホース外径(Φmm) 21.3 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/280 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水(0℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA3504(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 15.2 最小曲げ半径(mm) 80 補強層 2W
パスカラート PA2806(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 19.1 最小曲げ半径(mm) 100 補強層 2W
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0304(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース外径(Φmm) 14 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端金具F+アダプタ付 口金具長さ(L)(mm) 47 最高使用圧力(MPa) 3.5 最小曲げ半径(mm) 55 最小破壊圧力(MPa) 14 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 寸法X(mm) 19 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油、水 補強層 4C 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水)
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA0308(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途 一般油圧配管用 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径 G1/2 最高使用圧力(MPa) 3.5 最小曲げ半径(mm) 90 寸法X(mm) 27 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端金具F+アダプタ付 寸法Y(mm) 22 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) ホース外径(Φmm) 21.3 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 73
パスカラート 外装ワイヤブレード付 PA2808(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 5日以内出荷
高寿命、高耐疲労性小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品外装ワイヤブレードはホース全長を外傷より保護するために使用されます。
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/2 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) ホース外径(Φmm) 22.8 ホース内径(Φmm) 12.7 金具 両端金具C+アダプタ付 口金具長さ(L)(mm) 67 最高使用圧力(MPa) 27.5 最小曲げ半径(mm) 110 最小破壊圧力(MPa) 110 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 寸法X(mm) 27 寸法Y(mm) 22 適合流体 鉱物性作動油、水 補強層 4S 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水)
パスカラート PA0304(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 14 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 55 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雌30°シート) 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 170 概略質量(g) 口金具/50 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 47
パスカラート PA1004(両端金具F)最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 ねじ 金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:19、Y:17 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 55 ホース内径(Φmm) 6.3 金具 両端F 質量(g/個) (金具F) 70 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 1W ホース外径(Φmm) 13.4 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース/230 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40℃~+70℃)・水-グリコール(-40℃~+70℃) 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA2804(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 27.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 15.1 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 70 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 110 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 380 概略質量(g) 口金具/70 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 56
パスカラート PA3504(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G1/4 最高使用圧力(MPa) 34.5 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 15.2 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 80 寸法X(mm) 19 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 17 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 138 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 390 概略質量(g) 口金具/70 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 56
パスカラート PA2806(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 最高使用圧力(MPa) 27.5 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 19.1 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 100 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 19 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 110 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 540 概略質量(g) 口金具/100 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 62
パスカラート PA1004(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース) 内管:耐油性合成ゴム 補強層 ホース:1W 材質(外被) ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70 ホース内径(Φmm) 6.3 ホース外径(Φmm) 13.4 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小破壊圧力(MPa) 42 最小曲げ半径(mm) 55 質量(g/m) ホース:230 金具 両端F 材質(金具) ステンレス(SUS304) ねじ 金具:G1/4 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:19、Y:17 質量(g/個) (金具F)71
パスカラート PA2806(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 最高使用圧力(MPa) 27.5 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 19.1 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 100 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 19 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 110 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 540 概略質量(g) 口金具/100 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 62
パスカラート PA0306(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 最高使用圧力(MPa) 3.5 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 17.4 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 65 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 19 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 220 概略質量(g) 口金具/70 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 50
パスカラート PA1004 (両端ステンレス金具R) 最高使用圧力10.5Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、さらに寿命・耐疲労性を重視した高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
(ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです)
材質 ホース内管:耐油性合成ゴム、ホース外被:耐摩耗耐候性合成ゴム 規格 金具:両端R 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小曲げ半径(mm) 55 ねじ規格 金具:R1/4 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm) 6.3 寸法Y(mm) 6角対辺:17 質量(g/個) 金具:51 適合流体 流体温度:鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 最小破壊圧力(MPa) 42 補強層 ホース:1W ホース外径(Φmm) 13.4 材質(金具) SUS304 質量(g/m) ホース:230 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油(-40~+70)、水-グリコール(-40~+70)
パスカラート PA3506(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 最高使用圧力(MPa) 34.5 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 19.2 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 110 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 19 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 138 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 550 概略質量(g) 口金具/105 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 62
パスカラート PA3506(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 ねじ径 G3/8 最高使用圧力(MPa) 34.5 ホース内径(Φmm) 9.5 ホース外径(Φmm) 19.2 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 最小曲げ半径(mm) 110 寸法X(mm) 22 接続部ねじ 管用平行雌ねじ(雄30°シート) 寸法Y(mm) 19 適合流体 鉱物性作動油、水 最小破壊圧力(MPa) 138 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40~+100(油)、0~+60(水) 質量(g/m) 550 概略質量(g) 口金具/105 推奨雰囲気温度(℃) -40~+70(油)、0~+70(水) 口金具長さ(L)(mm) 62
パスカラート PA1012(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 1W 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油・水-グリコール) ホース内径(Φmm) 19 ホース外径(Φmm) 26.8 最高使用圧力(MPa) 10.5 最小破壊圧力(MPa) 42 最小曲げ半径(mm) 130 質量(g/m) 610 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) ねじ規格 【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4 規格 【金具C/接続部】雄30°シート 寸法X(mm) 36 寸法Y(mm) 30 概略質量(g/個) 【金具C】369、【アダプタ】172 六角対辺(mm) 36 ねじ 【金具C】G3/4 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G3/4 雌30°シート(金具C接続側) x R3/4 金具 両端金具おすシート(アダプタ付)
パスカラート PA1408(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース) 内管:耐油性合成ゴム 補強層 ホース:1W 材質(外被) ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~+70・水-グリコール:-40~+70 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 19.5 最高使用圧力(MPa) 14 最小破壊圧力(MPa) 56 最小曲げ半径(mm) 90 質量(g/m) ホース:400 金具 両端C 材質(金具) ステンレス(SUS304) ねじ 金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雄30°シート 六角対辺(mm) X:27、Y:22 質量(g/個) (金具C) 152
パスカラート PA0306 (両端金具R) 最高使用圧力3.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 六角対辺(mm) Y:19 最高使用圧力(MPa) 3.5 最小曲げ半径(mm) 65 ねじ規格 金具ネジ:R3/8 (管用テーパオスねじ) ホース内径(Φmm) 9.5 金具 両端R 流体温度(℃) 鉱物性作動油:-40~100・水:0~60・水-グリコール:-40~60※流体が凍結した状態では使用不可 質量(g/個) 金具:85 材質(外被) 耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油・水・水-グリコール 最小破壊圧力(MPa) 14 補強層 4C ホース外径(Φmm) 17.4 材質(金具) SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理) 質量(g/m) ホース:220 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~70・水:0~70・水-グリコール:-40~70 材質(内管) 耐油性合成ゴム
パスカラート PA0108(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース) 内管:耐油性合成ゴム 補強層 ホース:4C(合成繊維) 材質(外被) ホース:耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)・水(0℃~+60℃)・水-グリコール(-40℃~+60℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~+70・水:0~+70・水-グリコール:-40~+70 ホース内径(Φmm) 12.7 ホース外径(Φmm) 21.3 最高使用圧力(MPa) 1.5 最小破壊圧力(MPa) 6 最小曲げ半径(mm) 90 質量(g/m) ホース:280 金具 両端C 材質(金具) ステンレス(SUS304) ねじ 金具:G1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雄30°シート 六角対辺(mm) X:27、Y:22 質量(g/個) (金具C) 142