油圧機器・油圧ホース (8) FA担当者のオススメ新商品 (5) ブランド: BRIDGESTONE(ブリヂストン)すべて解除
パスカラート PA0724(両端金具F)最高使用圧力7.0Mpa BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 補強層 2W ホース外径(Φmm) 50.2 ホース内径(Φmm) 38.1 最小曲げ半径(mm) 270
パスカラート PA0724(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径 G1 1/2 最高使用圧力(MPa) 7.0 最小曲げ半径(mm) 270 ホース内径(Φmm) 38.1 金具 両端金具C 内径(inch) 1 1/2 適合流体 鉱物性作動油・水-グリコール 最小破壊圧力(MPa) 28.0 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40+100(油)、40+60(水-グリコール) ホース外径(Φmm) 50.2
パスカラート PA0724(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径 G1 1/2 最高使用圧力(MPa) 7.0 最小曲げ半径(mm) 270 ホース内径(Φmm) 38.1 金具 両端金具C+アダプタ付 内径(inch) 1 1/2 適合流体 鉱物性作動油・水-グリコール 最小破壊圧力(MPa) 28.0 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40+100(油)、40+60(水-グリコール) ホース外径(Φmm) 50.2
パスカラート PA0724(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 3日以内出荷
高寿命、高耐疲労性
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能
ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系
JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途 一般油圧配管用 材質 内管/耐油性合成ゴム、外被/耐磨耗耐候性合成ゴム、口金具・アダプタ/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理 ねじ径 G1 1/2 最高使用圧力(MPa) 7.0 最小曲げ半径(mm) 270 ホース内径(Φmm) 38.1 金具 両端金具F+アダプタ付 内径(inch) 1 1/2 適合流体 鉱物性作動油・水-グリコール 最小破壊圧力(MPa) 28.0 補強層 2W 流体温度範囲(℃) -40+100(油)、40+60(水-グリコール) ホース外径(Φmm) 50.2
パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース) 内管:耐油性合成ゴム 補強層 ホース:2W 材質(外被) ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~+70 ホース内径(Φmm) 38.1 ホース外径(Φmm) 50.2 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 270 質量(g/m) ホース:1910 金具 両端F 材質(金具) ステンレス(SUS304) ねじ 金具:G1.1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雌30°シート 六角対辺(mm) X:55、Y:50 質量(g/個) (金具F)1349
パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
用途 建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。 ※ブリヂストンの高圧ゴムホース、パスカラート、エポーク、高圧樹脂ホースパステージライン、超高圧ホースプリモライン及びアダプターなどの継手類は、油圧機器の配管・高圧配管用として開発したものです。 材質(ホース) 内管:耐油性合成ゴム 補強層 ホース:2W 材質(外被) ホース:耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃)(※流体が凍結した状態では使用不可) 推奨雰囲気温度(℃) 油:-40~+70 ホース内径(Φmm) 38.1 ホース外径(Φmm) 50.2 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 270 質量(g/m) ホース:1910 金具 両端C 材質(金具) ステンレス(SUS304) ねじ 金具:G1.1/2 管用平行雌ねじ 規格 金具F/接続部:雄30°シート 六角対辺(mm) X:55、Y:50 質量(g/個) (金具C) 1349
パスカラート PA0724(両端ステンレス金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 2W 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油) ホース内径(Φmm) 38.1 ホース外径(Φmm) 50.2 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 270 質量(g/m) 1910 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) 寸法X(mm) 55 寸法Y(mm) 50 概略質量(g/個) 【金具F】1106、【アダプタ】485 六角対辺(mm) 55(アダプタ) ねじ 【金具F】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雄30°シート(金具F接続側)×R1.1/2 金具 【金具F/接続部】雌30°シート
パスカラート PA0724(両端ステンレス金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 翌日出荷 から 3日以内出荷
小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
さらに寿命・耐疲労性を重視した一般作動油(鉱物性)用の高圧ホースです。
建設・土木・農業・輸送・工業等、多種多様な産業の分野で必要とされ、高品質・高性能なブリヂストン製の一般作動油(鉱物性)用高圧ホース。
寿命・耐疲労性を重視・小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能。
ブリヂストンでは口金・アダプター・カプラ(カップラー)・スイベルジョイント等豊富なラインナップがあります。
材質(内管) 耐油性合成ゴム 補強層 2W 材質(外被) 耐摩耗耐候性合成ゴム 適合流体 鉱物性作動油(-40~+100℃) ※流体が凍結した状態では使用不可 推奨雰囲気温度(℃) -40~70(油) ホース内径(Φmm) 38.1 ホース外径(Φmm) 50.2 最高使用圧力(MPa) 7 最小破壊圧力(MPa) 28 最小曲げ半径(mm) 270 質量(g/m) 1910 材質 【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304) ねじ規格 【金具C】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/2 規格 【金具C/接続部】雄30°シート 寸法X(mm) 55 寸法Y(mm) 50 概略質量(g/個) 【金具C】1349、【アダプタ】485 六角対辺(mm) 55 ねじ 【金具C】G1.1/2 管用平行雌ねじ、【アダプタ】G1.1/2 雌30°シート(金具C接続側) x R1.1/2 金具 両端金具おすシート(アダプタ付)