カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「32jca」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BI-カップラーJCA ノーズ(プラグ) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)BI-カップラーJCA ノーズ(プラグ) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)BRIDGESTONE(ブリヂストン)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチねじサイズRc3/8最高使用圧力(MPa)68.5ソケットorプラグプラグ材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法E(mm)47寸法F(mm)7寸法Y2(mm)24質量(g)60最大流量(L/min)15(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応
油圧(高圧)用カプラカテゴリ